カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • ノーブランド(284)
  • SMC(102)
  • RS PRO(82)
  • ジーエルサイエンス(75)
  • YAMAHA(ヤマハ)(31)
  • イスカル(27)
  • タンガロイ(18)
  • 伊東電機(18)
  • 京セラ(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • ニッサン(14)
  • サンドビック(13)
  • ホンダ(13)
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • クラウン[事務用品](12)
  • omron(オムロン)(10)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr20」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 450mm グリースポンプ用ノズル(ストレート) エスコ

    450mm グリースポンプ用ノズル(ストレート)

    エスコ
    780税込858
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    725税込798
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-29ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:20
  • 457mm グリースポンプ用ノズル(フレキシブルホース) エスコ

    457mm グリースポンプ用ノズル(フレキシブルホース)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 305mm グリースポンプ用ノズル(フレキシブルホース) エスコ

    305mm グリースポンプ用ノズル(フレキシブルホース)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル エスコ

    [4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル

    エスコ
    4,460税込4,906
    1個
    翌日出荷
    4本セット。 ケース付のノズルセットです。
    用途EA991CR用セット内容ストレート(450mm)、ベント(170mm)、フレキシブル(305mm・457mm)危険物の類別非危険物ノズルねじ径R1/8"
  • 170mm グリースポンプ用ノズル(ベント) エスコ

    170mm グリースポンプ用ノズル(ベント)

    エスコ
    880税込968
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 10x200mmメジャーネイル エスコ

    10x200mmメジャーネイル

    エスコ
    14,300税込15,730
    1セット(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949CR-200
  • 1/2"DRx5mm/100mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRx5mm/100mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100対辺(mm)5差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DRx4mm/100mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRx4mm/100mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100対辺(mm)4差込角(inch)1/2"
  • C200 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C200 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-200種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C200シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)730型番C-200寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)5080最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
  • [INHEX]ソケットセット EA618シリーズ エスコ

    [INHEX]ソケットセット EA618シリーズ

    エスコ
    17,900税込19,690
    1セット
    翌日出荷
  • 1/2"DRx6mm/100mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRx6mm/100mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100対辺(mm)6差込角(inch)1/2"
  • デジタルノギス エスコ

    デジタルノギス

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • デジタルマイクロメーター エスコ

    デジタルマイクロメーター

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。
    用途外側寸法の測定に
  • デジタルインサイドマイクロメーター エスコ

    デジタルインサイドマイクロメーター

    エスコ
    50,000税込55,000
    1個
    翌日出荷
    付属品:PCケース、キースパナ、CR2032(リチウム電池)、基準リングゲージΦ25mm。0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。基準リングゲージ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。測定面は超硬チップ付です。
    用途内側寸法の測定に
  • デジタルマイクロメーター エスコ

    デジタルマイクロメーター

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒25mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    用途外側寸法の測定に
  • [CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水) エスコ

    [CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水)

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    仕様表示灯(赤色):●[1:携帯]+”ワンショット送信"、●[1:携帯]+”連続送信"、●[3:接点]+”ランダム送信"、●[3:接点]+”1回送信"、●電池切れ:点滅(約5秒に1回)付帯機能:送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能、電池切れ報知機能・定期送信機能空中線:内蔵型材質樹脂寸法(mm)70×13×120(H)ホワイト質量(g)約75(電池含)電源コイン形リチウム電池 CR2032×2(DC3V)使用可能温度範囲-10~+50(結露なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)設置場所屋内/屋外電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)電池寿命(年)約3(常温時、1回/1日の送信回数として)(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
  • デプスゲージ(デジタル) エスコ

    デプスゲージ(デジタル)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    深さ測定用デジタルタイプです。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
  • 計算機 EA761GAシリーズ エスコ

    計算機 EA761GAシリーズ

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
  • CDコンポ(BLuetooth対応) エスコ

    CDコンポ(BLuetooth対応)

    エスコ
    26,300税込28,930
    1台
    翌日出荷
    付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様重低音:ON/OFFあり質量(g)1900形式スピーカー:フルレンジ消費電力(W)11(待機時:0.5)電源AC100V 50/60Hz機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFMプリセット機能局数:最大20局入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統)スピーカーユニット5.5cmコーン型サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H)放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応)Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
  • デジタルノギス(ポイント型) エスコ

    デジタルノギス(ポイント型)

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    翌日出荷
    デプスバー付 ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 狭い寸法測定、細溝の測定などに
    用途外側・内側・段差・深さ測定仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス測定範囲(mm)0.01~200
  • デプスゲージ(デジタル/片側ベース) エスコ

    デプスゲージ(デジタル/片側ベース)

    エスコ
    20,000税込22,000
    1個
    翌日出荷
    片側ベースタイプ 測定しずらい狭い箇所に最適です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
    仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:62.5mm●最大誤差:±0.03mm●機能:オートオフ(約20分)、ホールド●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス
  • [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ

    [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
    仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーエコロジー商品省エネ
  • -0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ エスコ

    -0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ

    エスコ
    24,700税込27,170
    1個
    翌日出荷
    真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます。超小型で、場所を取りません。
    仕様●ゲージ径:Φ58mm●測定範囲:-0.1~1.000Mpa●電源:CR2032×2個(付属)●取付ねじ:UNF1/2-20(5/16"フレア)●計測方式:ダイヤフラム方式(歪みゲージ式)●付属品:無し●精度:±5%●表示方法:4桁LCDデジタル表示●使用温度範囲:-10~50℃(氷結、結露不可)●連続使用時間:200時間●オートパワーオフ、ゼロ点調整機能付危険物の類別非危険物
  • LED伸縮サービスミラーセット エスコ

    LED伸縮サービスミラーセット

    エスコ
    6,650税込7,315
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:点検ミラー(伸縮/LED付き)丸形、点検ミラー(伸縮/LED付き)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:170~940mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、重量:120g、電源:CR2016×2個(付属)。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:46(W)×67(H)mm(枠込:55(W)x89(H)mm)、全長:269~754mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、電源:CR2032×2個(付属)。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 濡れた状態や油が付いた手でも滑らないグリップ。先端にLEDライト付きなので暗い所でも使用可能。ライトのスイッチはミラー裏側にあります。電池は付属しています。 先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
  • 水中長靴用ひざすねガード エスコ

    水中長靴用ひざすねガード

    エスコ
    6,200税込6,820
    1組
    翌々日出荷
    ヒザ部立体裁断とベルクロにより足にぴったりフィット。ウェーダーの上から着用する事によりヒザ・すね・ふくらはぎ等の穴の開き易い部分をしっかりガード。2mm厚CRスポンジ使用で保温力抜群。ウェーディング時の水の抵抗も軽減できる。
    仕様上部囲:40~50cm●足首囲:20~36cm●寸法:580(W)×550(D)mm●厚み:2mm●材質:ジャージ+CRスポンジ(2mm厚)+ジャージ●重量(g):330●左右一組ブラックサイズフリー(ベルクロで調整可能)靴タイプ長靴