カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • コクヨ(62)
  • 中央精機(24)
  • クラウン[事務用品](16)
  • ノーブランド(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • アルテコ(ALTECO)(12)
  • ネグロス電工(12)
  • 旭精工(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • ムラコ(10)
  • CKD(9)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • 椿本チエイン(8)
  • ELPA(7)
  • brembo(7)
  • AFAM(アファム)(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • 東芝ライテック(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr6」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス長丁番 エスコ

    ステンレス長丁番

    エスコ(8件のレビュー)
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
    幅(mm)30厚さ(mm)0.5材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面種類長蝶番穴径(Φmm)3使用ビス径(mm)2.7
  • 6.0L オイルポンプ エスコ

    6.0L オイルポンプ

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    吸入ホースが細く長いのでどこでも簡単に作業できます。 持ち運びにも便利で、手動操作なので出張修理にも最適です。 ポンピングでのエンジンオイル、ATF、ギアオイルなどの吸入が可能です。
    エスコ品番EA991CR-6直径(Φmm)【本体排出口】25容量(L)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×550(ポンプ含)危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)20
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    880税込968
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-20ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:6
  • C 67 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 67 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,410税込7,051
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-67種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C67シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22角度(°)40有効長(mm)1702型番C-67材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1702最大速度(m/sec)40ベルト形C
  • C 69 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 69 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,410税込7,051
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-69種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C69シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1060型番C-69寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1753最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • C 63 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 63 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,070税込6,677
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-63種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C63シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)900型番C-63寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1600最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • C 61 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 61 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,070税込6,677
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-61種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C61シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)850型番C-61寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1549最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • 40 x 40 mm フラットヒンジ(ステンレス製) エスコ

    40 x 40 mm フラットヒンジ(ステンレス製)

    エスコ
    3,290税込3,619
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CR-61板厚(mm)9縦(mm)40横(mm)40ねじ穴数4
  • C 68 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 68 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,410税込7,051
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-68種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C68シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1030型番C-68寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1727最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • C 66 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 66 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,410税込7,051
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-66種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C66シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)975型番C-66寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1676最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • C 65 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 65 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,070税込6,677
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-65種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C65シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)950型番C-65寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1651最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • C 62 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 62 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,070税込6,677
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-62種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C62シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)875型番C-62寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1575最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • C 64 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 64 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,070税込6,677
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-64種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C64シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)925型番C-64寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1626最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • C 60 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 60 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    5,670税込6,237
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-60種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C60シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)825型番C-60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1524最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C