カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- コクヨ(27)
- brembo(26)
- メディアカバーマーケット(19)
- ネグロス電工(12)
- AFAM(アファム)(11)
- クラウン[事務用品](10)
- 富士電機(10)
- TRUSCO(8)
- EIKO(栄工舎)(8)
- ATHENA(アテナ)(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- カツイチ(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- クルーズ(6)
- サンドビック(5)
- 聖和精機(5)
- ダイキン工業(5)
- ブランドをもっと見る
「cr7」の検索結果
特価

C 78 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-78種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C78シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1360型番C-78寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1981最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 75 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-75種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C75シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1250型番C-75寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1905最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 74 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-74種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C74シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1220型番C-74寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1880最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 71 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-71種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C71シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1120型番C-71寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1803最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 79 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-79種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C79シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1400型番C-79寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2007最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 77 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-77種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C77シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1320型番C-77寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1956最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 76 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-76種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C76シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1280型番C-76寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1930最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 72 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-72種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C72シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1150型番C-72寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1829最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 70 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,410税込¥7,0511個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-70種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C70シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1090型番C-70寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1778最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 73 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-73種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C73シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1180型番C-73寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1854最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C