カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ATHENA(アテナ)(5)
- brembo(8)
- CKD(5)
- FKD(フクダ精工)(4)
- HIDISC(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- SMC(23)
- クラウン[事務用品](5)
- サカエ(5)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](26)
- ナブテスコサービス(9)
- ニッサン(9)
- ノーブランド(7)
- ホンダ(32)
- マザーツール(5)
- 京セラ(4)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る
「cr80」の検索結果

C 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-80種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C80シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1450型番C-80寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2032最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
10-200mm デジタルノギス(インサイド型)
エスコ¥56,000税込¥61,6001個翌日出荷材質ステンレス測定範囲(mm)10~200電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)±0.05ジョウ長(mm)80
65- 77mm スーパーシール ホースクランプ
エスコ¥950税込¥1,0451個翌日出荷仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)65~77