カテゴリ
- 作業工具(24)
- 制御機器(19)
- 切削工具(5)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- コガネイ(1,941)
- New-Era(ニューエラー)(1,504)
- SMC(1,378)
- BIGM(丸山製作所)(331)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(98)
- ホンダ(73)
- サカエ(63)
- CKD(53)
- 三木プーリ(52)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- 岩田製作所(38)
- SHIMANO(シマノ)(38)
- ノーリツ(31)
- REGZA(29)
- 住友電工ハードメタル(23)
- パナソニックコネクト(22)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- omron(オムロン)(19)
- ブランドをもっと見る
「cs-3」の検索結果

シートカッター(使い切り)
エスコ(1件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷細身のデザインで狭い場所でも使用できます。 使い切りタイプ 刃はカバーされており、直接触れることはありません。 ひも穴付仕様●刃長:約23mm●刃幅:約7mm●刃厚:0.3mm●全長:76.1mm●シート厚切断能力:3mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック●重量:6.6g
75mm シートカッター(金属探知反応/使い切り)
エスコ(2件のレビュー)¥690税込¥7591本当日出荷金属探知プラスチック使用。用途使い捨てシートカッター材質刃:ステンレス、本体:金属探知プラスチック全長(mm)75質量(g)9.4刃長(mm)28切断能力(mm)(シート厚)3刃幅(mm)7刃厚(mm)0.27
スチール棚用落下防止ネット EA979CSシリーズ
エスコ¥7,900税込¥8,6901セット翌日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
115mm シートカッター
エスコ(2件のレビュー)¥2,910税込¥3,2011個当日出荷エスコ品番EA589CS-30材質本体:プラスチック、刃:スチール寸法(mm)115×60×12質量(g)48刃長(mm)43刃幅(mm)22(切断面は10)刃厚(mm)0.2切断深さ(mm)2~10
シートカッター(ステンレス刃/ショートノーズ)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷使い切りタイプ ノーズ部が短いコンパクト設計で狭いすき間にも届きます。(自動車の製造過程でのフィルムカットなど) 防錆仕様 刃はカバーされているため、直接触れることはありません。 ひも穴付仕様●刃長:約11mm●刃幅:約4mm●刃厚:0.3mm●全長:71.3mm●シート厚切断能力:2.25mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック![105x245x56mm[衛星電波]置時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44111166-190802-02.jpg)
105x245x56mm[衛星電波]置時計
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷仕様衛星電波受信機能電源単3電池×3本(付属)表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245(W)×56(D)×105(H)mm機能電子音アラーム、 スヌーズ、ライト、 フルオートカレンダー(六曜表示)、 温湿度表示、 アラームモニター、 12/24時間制表示切替湿度計○アラーム○日付表示○電波時計○温度計○六曜表示○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
E19 露出ボックス(三方/丸型)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷仕様3方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-31材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)400規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
15W スピーカー
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷用途工場内および屋外用エスコ品番EA763CS-3寸法(mm)300×202×30質量(kg)2.7保護等級X4取付金具U字形ブラケットL形再生周波数帯域(Hz)150~15k(偏差20dB)音圧レベル(dB)出力101(1W/1m)定格入力(W)15インピーダンス(Ω)670
スリングプロテクター EA981CSシリーズ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
パーツトレー (重ね置型)
エスコ¥2,930税込¥3,2231組(3個)翌日出荷付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。材質ポリプロピレン質量(g)455容量(L)6耐荷重(kg)20 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×305×148外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×353×155
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ
エスコ¥1,040~税込¥1,144~1本翌日出荷から翌々日出荷インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
E31 露出ボックス(直角3方出/丸型)
エスコ¥2,710税込¥2,9811個翌日出荷仕様3方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-33材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)530規格JIS C 8340呼びE31サイズ(mm)Φ100×44
E25 露出ボックス(三方/丸型)
エスコ¥2,070税込¥2,2771個翌日出荷仕様3方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-32材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)420規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ
エスコ¥1,120税込¥1,2321本翌日出荷インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端仕様●刃先径(mm):3.4●全長(mm):100●有効長(mm):32●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:22g●X型シンニング加工
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ
エスコ¥1,040~税込¥1,144~1本翌日出荷から翌々日出荷。インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
E31 露出ボックス(4方出/丸型)
エスコ¥3,480税込¥3,8281個翌日出荷仕様4方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-36材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)580規格JIS C 8340呼びE31サイズ(mm)Φ100×44
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ
エスコ¥1,120税込¥1,2321本翌日出荷インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
E19 露出ボックス(4方出/丸型)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷仕様4方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-34材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)420規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
エスコ¥840税込¥9241枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150呼び径32AJIS規格JIS 5K呼び圧力5K















![105x245x56mm[衛星電波]置時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44111166-190802-02.jpg)






















![335x384mm [防雨型]仮設用ウォールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471478-170331-02.jpg)