カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • コガネイ(1,812)
  • SMC(1,168)
  • BIGM(丸山製作所)(559)
  • DXアンテナ(54)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(37)
  • CKD(36)
  • ホーリック(35)
  • REGZA(34)
  • マスプロ電工(32)
  • 岩田製作所(31)
  • パナソニックコネクト(27)
  • 共立(24)
  • New-Era(ニューエラー)(24)
  • シャープ(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
  • 日本アンテナ(19)
  • キャニオン(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-4」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E25 露出スイッチボックス(1方出/2個用) エスコ

    E25 露出スイッチボックス(1方出/2個用)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CS-4
  • シートカッター エスコ

    シートカッター

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • スナップフック エスコ

    スナップフック

    エスコ
    320税込352
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール仕上ユニクロメッキ
  • スチール棚用落下防止ネット EA979CSシリーズ エスコ

    スチール棚用落下防止ネット EA979CSシリーズ

    エスコ
    8,800税込9,680
    1セット
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • R1/4" ドレンコック エスコ

    R1/4" ドレンコック

    エスコ(1件のレビュー)
    930税込1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140CS-41材質真鍮質量(kg)0.048最高使用圧力(MPa)1.5ねじサイズR1/4”
  • リベットハンマー エスコ

    リベットハンマー

    エスコ
    4,590税込5,049
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)鍛造スチール
  • 1/2"DRx1/4"/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRx1/4"/60mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)60差込角(inch)1/2"対辺(inch)1/4
  • シートカッター替刃 エスコ

    シートカッター替刃

    エスコ
    770税込847
    1パック(10枚)
    翌日出荷
  • パーツトレー (重ね置型) エスコ

    パーツトレー (重ね置型)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1組(3個)
    翌日出荷
    付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-5とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
    材質ポリプロピレン質量(g)751容量(L)10耐荷重(kg)30 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178
  • ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ

    ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
  • ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ

    ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

    エスコ
    1,540税込1,694
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
  • 露出ボックス(ハブ無/丸型) エスコ

    露出ボックス(ハブ無/丸型)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    ハブ無し 丸型
    仕様●呼び:19●サイズ(mm):Φ89×40mm●材質:鋼板(電気亜鉛めっき仕上げ)
  • E25 ねじ無しユニバーサル(L型2方) エスコ

    E25 ねじ無しユニバーサル(L型2方)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-45
  • E31 ユニバーサル(L型2方) エスコ

    E31 ユニバーサル(L型2方)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-43
  • E19 ユニバーサル(L型2方) エスコ

    E19 ユニバーサル(L型2方)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-41
  • ポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズ エスコ

    ポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
    寸法D(mm)45
  • 40W用 中間ギヤヘッド エスコ

    40W用 中間ギヤヘッド

    エスコ
    7,400税込8,140
    1個
    翌日出荷
    仕様40W用エスコ品番EA968CS-40
  • ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ

    ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

    エスコ
    1,120税込1,232
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
  • ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ

    ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

    エスコ
    1,320税込1,452
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
    仕様●刃先径(mm):4.5●全長(mm):111●有効長(mm):39●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:24g●X型シンニング加工
  • 36- 40mm コンスタントテンション ホースクランプ エスコ

    36- 40mm コンスタントテンション ホースクランプ

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)36~40
  • E31 ねじ無しユニバーサル(L型2方) エスコ

    E31 ねじ無しユニバーサル(L型2方)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-46
  • E25 ユニバーサル(L型2方) エスコ

    E25 ユニバーサル(L型2方)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-42
  • 1/4"sqxT40 [Hexlobe]ビットソケット エスコ

    1/4"sqxT40 [Hexlobe]ビットソケット

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617CS-40先端形状Hexlobe
  • 120x120x15mm 取付自在板(ホワイト) エスコ

    120x120x15mm 取付自在板(ホワイト)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    材質ABS寸法(mm)120×15×120ホワイト取付穴ピッチ(mm)3.5
  • 76x 76x10mm 取付自在板(ホワイト) エスコ

    76x 76x10mm 取付自在板(ホワイト)

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    材質ABS寸法(mm)76×10×76ホワイト取付穴ピッチ(mm)3.5
  • 76x 76x10mm 取付自在板(ベージュ) エスコ

    76x 76x10mm 取付自在板(ベージュ)

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)76×10×76ベージュ取付穴ピッチ(mm)3.5
  • ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ

    ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
    仕様●刃先径(mm):4.4●全長(mm):111●有効長(mm):39●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:24g●X型シンニング加工
  • 120x120x15mm 取付自在板(ベージュ) エスコ

    120x120x15mm 取付自在板(ベージュ)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    材質ABS寸法(mm)120×15×120ベージュ取付穴ピッチ(mm)3.5
  • E19 ねじ無しユニバーサル(L型2方) エスコ

    E19 ねじ無しユニバーサル(L型2方)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940CS-44
  • パーツトレー (重ね置型) エスコ

    パーツトレー (重ね置型)

    エスコ
    3,450税込3,795
    1組(2個)
    4日以内出荷
    付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
    材質ポリプロピレン質量(g)911容量(L)16耐荷重(kg)50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178
  • アンテナ デジタル放送対応 エスコ

    アンテナ デジタル放送対応

    エスコ
    20,000税込22,000
    1個
    4日以内出荷
    適合マスト径:Φ25~50mm (マストは市販のものをお使い下さい。)。BSデジタル放送と110°CSデジタル放送に加え、4K・8K放送も1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
    仕様【性能指数G/T】BS帯域14.8(標準)110°dB/K CS帯域15.2(標準)dB/Kセット内容アンテナ本体、ベランダ取付金具、同軸ケーブル (4C 15m両端F型接栓・片端防水キャップ付)、ケーブル固定バンド、スパナ(M6・M8)寸法(mm)463×753×529(H)質量(kg)2.8 (ベランダ取付金具などを含む)受信周波数11.70~12.75GHzアンテナ利得(dBi)BS帯域34.0(標準)110°、CS帯域34.5(標準)雑音指数(dB)0.5(標準)総合利得(dB)【コンバーター】53±5出力周波数【コンバーター】右旋:1032~2072MHz/左旋:2224~3224MHz
  • タイヤチェンジングツールセット エスコ

    タイヤチェンジングツールセット

    エスコ
    180,500税込198,550
    1セット
    当日出荷
    トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットです
    セット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適
  • ブルーレイディスク エスコ

    ブルーレイディスク

    エスコ
    8,560税込9,416
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    録画用(繰り返し録画可)。1~2倍速対応ディスク。インクジェットプリンター対応。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。高度な2層成膜技術により、長時間録画と優れた保存特性を実現。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。
    ホワイト録画時間地上デジタル:6時間 (360分) BSデジタル:4時間20分 (260分) 4K BS/CS:3時間 (180分)容量(GB)50(2層)
  • ブルーレイディスク エスコ

    ブルーレイディスク

    エスコ
    2,550税込2,805
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    1~4倍速対応。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。録画用(書き換え不可)。5mmケース付き。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。
    ホワイト対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1層:1-4倍速対応)録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分)容量(GB)25(1層)
  • 40角用アルミ丁番 エスコ

    40角用アルミ丁番

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    Uポールへの取付は別売りのEA976CB-44を使用してください。
  • 40角用アルミ旗丁番(右用) エスコ

    40角用アルミ旗丁番(右用)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
  • 30角用アルミ旗丁番(左用) エスコ

    30角用アルミ旗丁番(左用)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    左用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
    仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11
  • 30角用アルミ旗丁番(右用) エスコ

    30角用アルミ旗丁番(右用)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    右用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
    仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11
  • 40角用アルミ旗丁番(左用) エスコ

    40角用アルミ旗丁番(左用)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
  • 30角用アルミ丁番 エスコ

    30角用アルミ丁番

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    ●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
    仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5)