カテゴリ
- 梱包用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- New-Era(ニューエラー)(83)
- SMC(68)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- KITO(キトー)(6)
- 岩田製作所(5)
- シャープ(5)
- マスプロ電工(5)
- マキタ(4)
- 神保電器(4)
- Texas Instruments(4)
- 由良産商(4)
- omron(オムロン)(3)
- 阪上製作所(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- MSTコーポレーション(2)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- 酒井製作所(2)
- 昭和技研工業(2)
- ブランドをもっと見る
「cs-55」の検索結果
特価

40- 52mm コンスタントテンション ホースクランプ
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)40~52
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ
エスコ¥1,690税込¥1,8591本翌日出荷インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端仕様●刃先径(mm):5.5●全長(mm):120●有効長(mm):45●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:28g●X型シンニング加工![127x165x26mm [電波] 掛・置兼用時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50293486-180220-02.jpg)
127x165x26mm [電波] 掛・置兼用時計
エスコ¥5,000税込¥5,5001個翌日出荷エスコ品番EA798CS-55A材質フレーム:プラスチック枠、風防:ガラス寸法(mm)165×26×127測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~85%RH(精度:±8%(25℃))質量(g)260電源単4アルカリ電池×2本(付属)表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局機能温度・湿度表示、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー、掛置兼用、電波受信機能、電波受信OFF機能、電子音アラーム、12時間制/24時間制切替式湿度計○電池寿命約1年カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○12/24表示切替○







![127x165x26mm [電波] 掛・置兼用時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50293486-180220-02.jpg)