カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(146)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • 三共製作所(11)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • 日本アンテナ(8)
  • テクノフレックス(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
  • brembo(6)
  • 岩田製作所(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • 三立電器工業(5)
  • CKD(5)
  • 未来工業(5)
  • THK(4)
  • トーキン(4)
  • 阪上製作所(4)
  • ATEN(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs22」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製) エスコ

    38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷
    材質ナイロン仕様マジックテープ付エスコ品番EA758CS-22寸法(mm)38×35×170ベルト幅(mm)55、80内寸法(mm)(ライト受部)25×20(ゴム素材)適合寸法(mm)長さ155以下
  • 110mm シートカッター(押し切り) エスコ

    110mm シートカッター(押し切り)

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA589CS-22
  • G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ エスコ

    G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CS-22材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雄ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
  • E25 露出ボックス(直角/丸型) エスコ

    E25 露出ボックス(直角/丸型)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-22材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
  • かご エスコ

    かご

    エスコ
    4,300税込4,730
    1セット(2個)
    翌日出荷
    底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。
    材質PEライトブルー
  • 1/2"sqx22mm ソケット エスコ

    1/2"sqx22mm ソケット

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-22
  • [カム式]荷締ストラップ エスコ

    [カム式]荷締ストラップ

    エスコ
    2,670税込2,937
    1本
    翌日出荷
    スチールバックル。
    ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)533材質(ベルト)ポリエステル動作温度(℃)-40~100
  • 1/2"sqx23mm ソケット(12角) エスコ

    1/2"sqx23mm ソケット(12角)

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-223
  • ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ

    ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

    エスコ
    1,070税込1,177
    1本
    翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
    仕様●刃先径(mm):2.2●全長(mm):88●有効長(mm):23●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:20g●X型シンニング加工●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
  • 1/2"sqx22mm ソケット(12角) エスコ

    1/2"sqx22mm ソケット(12角)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-222
  • 1/2"sqx20mm ソケット(12角) エスコ

    1/2"sqx20mm ソケット(12角)

    エスコ(1件のレビュー)
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-220
  • 1/2"sqx27mm ソケット(12角) エスコ

    1/2"sqx27mm ソケット(12角)

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-227
  • 1/2"sqx24mm ソケット(12角) エスコ

    1/2"sqx24mm ソケット(12角)

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-224
  • 1/2"sqx21mm ソケット(12角) エスコ

    1/2"sqx21mm ソケット(12角)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-221
  • 露出ボックス(1個用) EA940CSシリーズ エスコ

    露出ボックス(1個用) EA940CSシリーズ

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    市販のプレートにぴったりフィットするサイズです。コネクタが取り付けられます。(ノック付)
    仕様●側面ノック:22(25)×2●サイズ(mm):70×120×41●材質:PVC●重量(g):112●スイッチ1個用●高耐候性●HI耐衝撃性●ブランクタイプ
  • 露出ボックス(1個用) EA940CSシリーズ エスコ

    露出ボックス(1個用) EA940CSシリーズ

    エスコ
    525税込578
    1個
    翌日出荷
    市販のプレートにぴったりフィットするサイズです。コネクタが取り付けられます。(ノック付)
    仕様●側面ノック:16(19)×2●サイズ(mm):70×120×41●材質:PVC●重量(g):96●スイッチ1個用●高耐候性●HI耐衝撃性●ブランクタイプ
  • 43x22x0.4mm カッター替刃(10枚) エスコ

    43x22x0.4mm カッター替刃(10枚)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    当日出荷
    EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ用替刃。 プラスチックケース入り。
    エスコ品番EA589CW-31適合本体EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ質量(g)約27(ケース含む)刃長(mm)43刃幅(mm)23ケース寸法(mm)50×25×9刃厚(mm)0.4材質(刃)スチール
  • AC100V/DC10-30V 中継機 エスコ

    AC100V/DC10-30V 中継機

    エスコ
    72,000税込79,200
    1台
    翌日出荷
    ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
    仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
  • UHF Vパス ・BS/CS用卓上ブースター エスコ

    UHF Vパス ・BS/CS用卓上ブースター

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
    付属品専用ACアダプター質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50電源コード(m)1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)