カテゴリ

  • 研磨材(12)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(372)
  • ホンダ(117)
  • KOA(117)
  • オカムラ(岡村製作所)(83)
  • ニッサン(65)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • omron(オムロン)(40)
  • セブンユニフォーム(40)
  • ナブテスコサービス(40)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • REGZA(36)
  • HIOKI(日置電機)(29)
  • azbil(旧:山武)(24)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(22)
  • NSK(日本精工)(19)
  • MAD MAX(マッドマックス)(19)
  • パナソニックコネクト(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-01」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.0L アルコール消毒液(EA922CT-1,-1A用) エスコ

    1.0L アルコール消毒液(EA922CT-1,-1A用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    翌日出荷
    保湿剤配合 そのまま手指に塗布、または塗擦するか、脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 センサー式アルコール消毒器(EA922CT-1A)に入れてもお使い頂けます。
    成分エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%、グリセリンエスコ品番EA922CT-2A液性中性エタノール濃度(w/w%)59効果消毒繰り返し・詰め替え対応
  • [EA589CT-1・5用] 替刃(セラミック製/2枚) エスコ

    [EA589CT-1・5用] 替刃(セラミック製/2枚)

    エスコ
    ¥2,920税込¥3,212
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    刃長(mm)26刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.5材質(刃)セラミック入数2枚
  • Φ12 x1.0ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ12 x1.0ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    ¥22,600税込¥24,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827ND-5
  • Φ10 x1.0ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ10 x1.0ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    ¥22,600税込¥24,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827NB-5
  • Φ9.0x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ9.0x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    ¥5,580税込¥6,138
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827NA-1
  • Φ12 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ12 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    ¥9,900税込¥10,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827ND-3
  • Φ12 x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ12 x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    ¥6,750税込¥7,425
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827ND-2
  • Φ12 x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ12 x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    ¥5,580税込¥6,138
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827ND-1
  • Φ9.0x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ9.0x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    ¥9,900税込¥10,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827NA-3
  • Φ10 x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ10 x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    ¥5,580税込¥6,138
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827NB-1
  • Φ10 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ10 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    ¥9,900税込¥10,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827NB-3
  • Φ10 x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ10 x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    ¥6,750税込¥7,425
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827NB-2
  • Φ9.0x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ9.0x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    ¥6,750税込¥7,425
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827NA-2
  • Φ11 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ11 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    ¥9,900税込¥10,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827NC-3
  • ゴムプラグ エスコ

    ゴムプラグ

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    翌々日出荷
    2Pゴムプラグ。RoHS10物質対応。適用電線 1CT、2CT、2RNCT:0.75~2.0mm2(2心) 2PNCT、VCT、S-VCT:1.25~2.0mm2(2心) CTF、RNCTF:2.0mm2(2心)。
    寸法(mm)Φ38×63極数2P (横・横)定格容量15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 丸通し エスコ

    丸通し

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    翌日出荷
    砂のおろし・ふるい作業に。 折り網。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金呼び寸法(cm)35
  • ディープソケットセット エスコ

    ディープソケットセット

    エスコ
    ¥6,600税込¥7,260
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:12本組。
    全長(mm)77差込角(mm)12.7対辺(mm)10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・24・27差込角(inch)1/2
  • [ESD]精密プライヤー(ばね付) エスコ

    [ESD]精密プライヤー(ばね付)

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1本
    翌日出荷
    バネ付。ギザ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。
  • 37mmx1.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

    37mmx1.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)

    エスコ
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981CT-1材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)37色灰ベルト幅(mm)37全長(m)1使用荷重(kg)500揚量(t)0.5
  • 液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ

    液体用温度センサー EA701BAシリーズ

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
    仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
  • 157mm カッターナイフ(セーフティー) エスコ

    157mm カッターナイフ(セーフティー)

    エスコ
    ¥7,490税込¥8,239
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA589CT-1材質本体:アルミ、プラスチック、刃:スチール寸法(mm)157×48×18質量(g)104刃長(mm)26刃幅(mm)18刃厚(mm)0.4切断深さ(mm)9
  • 63mm ステンレス製サッシ丁番 エスコ

    63mm ステンレス製サッシ丁番

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CT-1長さ(mm)63幅(mm)53板厚(mm)2.5ねじ穴数5
  • [E-TORX] BOXドライバーセット エスコ

    [E-TORX] BOXドライバーセット

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1セット(5本)
    翌日出荷
    滑り止めグリップ 柔軟なシャフトで手の届きにくい場所でも使用できます。
    仕様●サイズ:E4・E5・E6・E7・E8●全長(mm):約260mm●軸長(mm):約150mm●入数:5本●E-TORX:E4:約3.7mm E5:約4.3mmE6:約5.4mm E7:約5.9mmE8:約7.3mm商品構成セット品
  • AC100V/DC10-30V 中継機 エスコ

    AC100V/DC10-30V 中継機

    エスコ
    ¥72,000税込¥79,200
    1台
    翌日出荷
    ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
    仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
  • 15A プラグ エスコ

    15A プラグ

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    形状平刃種類プラグ極数3P寸法(直径Φ×高さH)(mm)46×82定格容量(A)15(250V)
  • モール(プラスチック/黒) EA947JCシリーズ エスコ

    モール(プラスチック/黒) EA947JCシリーズ

    エスコ
    ¥440~税込¥484~
    1個
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • モール(プラスチック/白) EA947JCシリーズ エスコ

    モール(プラスチック/白) EA947JCシリーズ

    エスコ
    ¥440~税込¥484~
    1個
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • 動体表面温度センサー エスコ

    動体表面温度センサー

    エスコ
    ¥16,700税込¥18,370
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
    仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
  • グリース自動給油器 (リチウム系) エスコ

    グリース自動給油器 (リチウム系)

    エスコ
    ¥7,600~税込¥8,360~
    1個
    翌々日出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。コンパクトなサイズで省スペース。狭くて届きにくい場所、水中でも。メンテナンス要件の低減により、時間の節約と作業安全性の向上を実現。
    仕様せっけん基(L):i/Ca (リチウム/カルシウム)材質PET材使用温度範囲(℃)-30~120、(容器)-20~55接続ねじG1/4”運転方式乾電池式H2ガス圧力防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物グリース汎用グリス吐出期間(設定)1~12ヶ月動作圧(bar)最大5