カテゴリ

  • 研磨材(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • omron(オムロン)(17)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • RS PRO(20)
  • SMC(54)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • アズワン(5)
  • イスカル(10)
  • エレコム(12)
  • ナブテスコサービス(9)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(47)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • ユーアールディ(5)
  • 三菱電機(8)
  • 住友電工ハードメタル(17)
  • 岡崎精工(8)
  • 東洋技研(8)
  • 東海キャスター(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-100」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T-BOLT クランプ エスコ

    T-BOLT クランプ

    エスコ(8件のレビュー)
    ¥1,630税込¥1,793
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
    材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
  • さらし(綿100%) エスコ

    さらし(綿100%)

    エスコ
    ¥1,600税込¥1,760
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    材質綿100%
  • 遮音FDP立バンド EA440CTシリーズ エスコ

    遮音FDP立バンド EA440CTシリーズ

    エスコ
    ¥4,710税込¥5,181
    1個
    翌日出荷
    防音型耐火二層管用の防振補助立バンド。10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
    材質スチール (電気亜鉛メッキ)
  • 自動給油器用圧力ブースター エスコ

    自動給油器用圧力ブースター

    エスコ
    ¥39,000税込¥42,900
    1個
    7日以内出荷
    60ml、125ml、250ml用。吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。表示:LED 10秒毎点滅(正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青)。対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル。取付方向はどんな方向にも可能。有効期間は1~12か月まで調整可能。
    材質半透明PET質量(g)(インパルス)260使用温度範囲(℃)-10~55電源6V 2.3Ah (付属)方式(稼働)電気機械方式最大吐出圧力10bar(約10kg/cm2)寸法(Φ×mm)60×93吐出量(mL)(1ストロークあたり)0.5防塵防水性能IP68取付ねじ径(inch)G1/4(逆流防止バルブ付)危険物の類別非危険物
  • リコディスク 100mm EA809CTシリーズ エスコ

    リコディスク 100mm EA809CTシリーズ

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1枚
    翌日出荷
    目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面
    仕様●粒度:#240●直径:100mm●穴径:15mm●回転数:最大13,600rpm●重量(g):65●材質:アルミナ砥材
  • リコディスク 100mm EA809CTシリーズ エスコ

    リコディスク 100mm EA809CTシリーズ

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1枚
    翌日出荷
    目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面仕上げ/磨き前の処理/微小なバリ取り等の研磨に使用できます。
  • カッターナイフホルダー(プラスチック製) エスコ

    カッターナイフホルダー(プラスチック製)

    エスコ
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    翌日出荷
    ベルトに取り付けたり、クリップで作業服のポケットなどに
    仕様●材質:プラスチック●差込部内寸:41×25×100(H)mm●サイズ:50×44×109(H)mm●ベルト通し幅:約35mm●重量:28.6g●適合品番:EA589CT-56