カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(125)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • イマオコーポレーション(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
  • アズワン(9)
  • ぺんてる(アストラム)(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • イスカル(8)
  • サンコーテクノ(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • ユキワ精工(8)
  • 岡崎精工(7)
  • 京セラ(7)
  • ニッサン(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • 富士電線工業(6)
  • 東海キャスター(5)
  • ニチバン(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-12」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T-BOLT クランプ エスコ

    T-BOLT クランプ

    エスコ(8件のレビュー)
    1,680税込1,848
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
    材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
  • 12mm ブラシヘッド[豚毛] エスコ

    12mm ブラシヘッド[豚毛]

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CT-12材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)12芯径(mm)3.7Φ
  • 1/2"sqx12mm ディープソケット エスコ

    1/2"sqx12mm ディープソケット

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CT-12
  • 1/2"sq/12x 50mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"sq/12x 50mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618CT-12
  • E25 ねじ無しブッシング エスコ

    E25 ねじ無しブッシング

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CT-12形状ブッシング
  • 100mm ステンレス製 旗丁番 [左勝手] エスコ

    100mm ステンレス製 旗丁番 [左勝手]

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CT-12長さ(mm)100種類旗丁番横(mm)60ねじ穴数6
  • 電線管・厚鋼(ねじ有り) EA940CTシリーズ エスコ

    電線管・厚鋼(ねじ有り) EA940CTシリーズ

    エスコ
    3,060税込3,366
    1本
    翌日出荷
    仕様●パイプ外径(mm):21.0●厚み(mm):2.3●入数:1本●全長:1830mm●材質:鉄(亜鉛メッキ仕上げ)●呼び:G16●両端ねじ付
  • 金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ)

    エスコ
    6,240税込6,864
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
  • 遮音FDP立バンド EA440CTシリーズ エスコ

    遮音FDP立バンド EA440CTシリーズ

    エスコ
    7,970税込8,767
    1個
    翌日出荷
    防音型耐火二層管用の防振補助立バンド。10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
    材質スチール (電気亜鉛メッキ)
  • Φ12 x1.0ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ12 x1.0ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    22,600税込24,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827ND-5
  • Φ12 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ12 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827ND-3
  • Φ12 x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ12 x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    6,750税込7,425
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827ND-2
  • Φ12 x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ12 x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    5,580税込6,138
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827ND-1
  • AC100V/DC10-30V 中継機 エスコ

    AC100V/DC10-30V 中継機

    エスコ
    72,000税込79,200
    1台
    翌日出荷
    ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
    仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
  • 液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ

    液体用温度センサー EA701BAシリーズ

    エスコ
    15,200税込16,720
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
    仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
  • 動体表面温度センサー エスコ

    動体表面温度センサー

    エスコ
    16,700税込18,370
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
    仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
  • アンカー抜きビットセット エスコ

    アンカー抜きビットセット

    エスコ
    4,620税込5,082
    1セット
    翌々日出荷
    4本組。セット内容:アンカー抜きビット×4本。適合アンカーサイズ W3/8”×40mm・W1/2”×50mm、M10×40mm・M12×50mm。電動ドライバーでアンカーが抜ける(40Vにも対応)。グリップアンカー(本体打ち込み式)専用。 力を掛けるときに便利な六角ボルスター(H8)付き。CTアンカー(内部コーン打ち込み式)にはご使用いただけません。
    シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)