カテゴリ
- 作業工具(11)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(95)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- メディアカバーマーケット(50)
- ホンダ(35)
- TAKEGAWA(武川)(14)
- Logtag Recorders(12)
- ニッサン(10)
- ぺんてる(アストラム)(8)
- ユキワ精工(7)
- TRUSCO(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- SUN(6)
- 帝金(6)
- TOEX(LIXIL)(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- NEC(5)
- ParkTool(パークツール)(5)
- 中央化学(5)
- ブランドをもっと見る
「ct11」の検索結果

T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,640~税込¥1,804~1個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
60ml 給油器用取替容器
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。付属品ガスジェネレーター仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月エスコ品番EA991CT-11容量(mL)60使用温度範囲(℃)-20~55構造防爆構造接続ねじR1/4”防塵防水性能IP68危険物の類別非危険物
AC100V/DC10-30V 中継機
エスコ¥72,000税込¥79,2001台翌日出荷ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
グリース充填ニップル
エスコ¥3,440税込¥3,7841個翌々日出荷グリース用。空容器にグリースを充填するためのニップルです。材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)19使用温度範囲(℃)-20~55適合品番EA991CT-11A~-13A











![1/2"DR/16x100mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64749519-210510-02.jpg)

![1/2"sq/19x100mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50051898-170327-02.jpg)

![1/2"sq/14x100mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50051873-170327-02.jpg)
![1/2"sq/12x100mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50051864-170327-02.jpg)
![1/2"sq/10x100mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50051855-170327-02.jpg)