カテゴリ
- 作業工具(3)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホンダ(118)
- メディアカバーマーケット(102)
- SMC(54)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- ユキワ精工(7)
- cotta(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- ぺんてる(アストラム)(6)
- ライン精機(5)
- ダイヘン(4)
- Vesrah(4)
- brembo(4)
- アサダ(3)
- イマオコーポレーション(3)
- 岩田製作所(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- ブランドをもっと見る
「ct13」の検索結果

T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,710税込¥1,8811個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール![1/2"DR/13x 50mm [INHEX]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64749467-210510-02.jpg)
1/2"DR/13x 50mm [INHEX]ビットソケット
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷全長(mm)50質量(g)120対辺(mm)13軸長(mm)13.5差込角(inch)1/2"
給油器用取替容器
エスコ¥15,800税込¥17,3801個4日以内出荷防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。容器へのグリース充填には別途EA991CT-16Aが必要です。お好みのグリース・オイル(NLGI No.000~No.2)を容器に入れ充填できます。ガスジェネレーター付属。仕様(吐出期間設定)1~12ヶ月材質PET材容量(mL)250質量(g)335接続ねじ(inch)G1/4種類(グリース)空容器使用温度範囲(℃)(容器)-20~55方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力寸法(Φ×mm)52×198最大圧力(bar)(作動)5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし危険物の類別非危険物
グリース充填ニップル
エスコ¥3,440税込¥3,7841個翌々日出荷グリース用。空容器にグリースを充填するためのニップルです。材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)19使用温度範囲(℃)-20~55適合品番EA991CT-11A~-13A





![1/2"DR/13x 50mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64749467-210510-02.jpg)




![[EA589CT-6・13A用] 替刃(セラミック製/2枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64740534-210510-02.jpg)