カテゴリ
- 作業工具(36)
- 安全標識(30)
- メカニカル部品(22)
- 物流用品(14)
- 梱包用品(12)
- 機構部品(12)
- 電動工具(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 保管用品(5)
- 研磨材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防犯用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 事務用品(2)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- ホンダ(2,929)
- イトーキ(1,206)
- 三菱電機(481)
- SMC(448)
- VISHAY(390)
- YAMAHA(ヤマハ)(245)
- ナイキ(242)
- Panasonic(パナソニック)(203)
- スリーピース(198)
- BIGM(丸山製作所)(178)
- メディアカバーマーケット(156)
- MAZDA(マツダ)(148)
- タンガロイ(134)
- INAX(LIXIL)(123)
- オカムラ(岡村製作所)(115)
- カーシーカシマ(114)
- キャンブロ(101)
- TRUSCO(100)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「cw」の検索結果

ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ
エスコ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。仕様●取付ねじ(Rc):3/8"×3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):101●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):62●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応![[EA589CW-10用/5個]ロックスクリューレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49997237-260416-02.jpg)
[EA589CW-10用/5個]ロックスクリューレンチ
エスコ¥795税込¥8751個翌日出荷EA589CW-10用ロックスクリューレンチ EA589CW-10に取付けると、替刃交換がロックされ、管理者を指定することができます。エスコ品番EA589CW-11材質プラスチック寸法(mm)31×18×11
はさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズ
エスコ¥2,170税込¥2,3871丁翌日出荷ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●切断目安:6mm●カラー:ピンク●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス!繰り返し・詰め替え対応
はさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズ
エスコ¥2,170税込¥2,3871丁翌日出荷ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●カラー:ブラック●切断目安:6mm●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス!繰り返し・詰め替え対応
開梱用カッター替刃(10枚)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷EA589CW-10,CT-15用替刃エスコ品番EA589CW-12適合本体EA589CW-10,CT-15寸法(mm)ケース:46×22×9質量(g)約15(ケース含む)刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)スチール
43x22x0.4mm カッター替刃(10枚)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個当日出荷EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ用替刃。 プラスチックケース入り。エスコ品番EA589CW-31適合本体EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ質量(g)約27(ケース含む)刃長(mm)43刃幅(mm)23ケース寸法(mm)50×25×9刃厚(mm)0.4材質(刃)スチール
開梱用カッター替刃(ステンレス製/10枚)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個翌日出荷EA589CW-10、CT-15用替刃 プラスチックケース入りエスコ品番EA589CW-13適合本体EA589CW-10,CT-15寸法(mm)ケース:46×22×9質量(g)約15(ケース含む)刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)ステンレス![[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76576536-220418-02.jpg)
[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷人感センサー搭載LED警報器 内蔵マイクにて音声録音可能 別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有
開梱用カッター(セーフティーガード付)
エスコ¥3,450税込¥3,7951個当日出荷開梱用カッター。 バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。 クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。 安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。 専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。 食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。 標準付属の刃は、EA589CW-12です。付属品替刃×1エスコ品番EA589CW-10幅(mm)グリップ:25寸法(mm)205×60×10材質(本体)プラスチック質量(g)67刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)スチール適合替刃EA589CW-12
開梱用カッター替刃 (ステンレス)
エスコ¥1,460税込¥1,6061パック(10枚)翌日出荷10枚入り。EA589CW-66、-70用替刃。先角(深刃仕様)。刃先のエッジが深いため、薄いものの切断に最適です。刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能。材質ステンレス刃長(mm)26刃幅(mm)18.5ケース寸法(mm)45.1×24.7×10.5刃厚(mm)0.4質量(g/枚)1.3全質量(g)17
組立式棚用トレー
エスコ¥2,600~税込¥2,860~1枚(20枚)翌日出荷約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。材質BF7K×6K入数(個)20
147mm 開梱用カッター
エスコ¥830税込¥9131個当日出荷人間工学に基づくハンドル形状。 段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。 刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。 鋭い刃部分はガードされています。 刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。 先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。エスコ品番EA589CW-2幅(mm)(カット幅)6.2厚さ(mm)10全長(mm)147材質(本体)プラスチック質量(g)24タイプ左右兼用、使い切りタイプ刃長(mm)28刃幅(mm)16刃厚(mm)0.29最大幅(mm)37材質(刃)スチール切刃形状ストレートタイプ
80x550x100mm 棚用トレー(20枚)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷エスコ品番EA661CW-1材質BFK6×K6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×550×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×533×99
G 1/8" グリースカップ
エスコ(1件のレビュー)¥635税込¥6991個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
ヘッドライトベルトクリップ (ヘルメット用)
エスコ¥660税込¥7261セット(4個)当日出荷入数:4個。ヘルメットにヘッドライトのバンドを固定します。配線の収納が内側にあり、配線が引っかかる事故を軽減できます。仕様つば付ヘルメット用材質ABS色黒質量(g)1 (1個当たり)サイズ(mm)15×42×22
G 1/4" グリースカップ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
G 1/8" オイルカップ
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-21全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8”
M6x 1.0mm L型オイルカップ
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷オイル専用の給油口です。エスコ品番EA991CW-32材質真鍮(ニッケルメッキ)胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5危険物の類別非危険物ねじサイズM6×1.0
200x550x182mm 棚用トレー(20枚)
エスコ¥5,320税込¥5,8521個翌々日出荷エスコ品番EA661CW-3材質BFK7×K6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×550×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×540×180
M6x 1.0mm オイルカップ
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-12全長(mm)13.5危険物の類別非危険物ねじサイズM6×1.0
R 1/8" L型オイルカップ
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷オイル専用の給油口です。エスコ品番EA991CW-42材質真鍮(ニッケルメッキ)胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8”
110x50x180mm 小物ポーチ(クリームルーム用)
エスコ¥5,920税込¥6,5121個翌日出荷材質ポリエステル(導電糸入り)質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×190×50
100x550x182mm 棚用トレー(20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥5,090税込¥5,5991個翌々日出荷エスコ品番EA661CW-2材質BFK7×K6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×550×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×540×180
M8x1.25mm オイルカップ
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-13全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズM8×1.25
G 1/4" オイルカップ
エスコ¥480税込¥5281個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-22全長(mm)19危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4”
3mm軸 超硬ルーター
エスコ¥2,840税込¥3,1241本翌日出荷ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンド刃なし●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm







![[EA864CW-11,-12用] 壁面ブラケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76576554-220418-02.jpg)

![[EA589CW-10用/5個]ロックスクリューレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49997237-260416-02.jpg)
![[EA864CW-11,-12用] ポール固定金具 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76576563-220418-02.jpg)





![[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76576536-220418-02.jpg)






















![番号表示ステッカー[1] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76606618-220419-02.jpg)

![番号表示ステッカー[2] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76605796-220419-02.jpg)

![番号表示ステッカー[4] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76605979-220419-02.jpg)