カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(120)
  • omron(オムロン)(29)
  • ニッサン(19)
  • KITO(キトー)(18)
  • スズキ(16)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • 扶桑精機(11)
  • 倉茂電工(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
  • ラムマウント(9)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • BELDEN(8)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • ネグロス電工(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cx-4」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6 - M10 グリースニップルセット エスコM6 - M10 グリースニップルセットエスコ
5,380税込5,918
1個
当日出荷
M6、M8、M10の110個ニップルセット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-41
M6 - M10 グリースニップルセット エスコM6 - M10 グリースニップルセットエスコ
6,460税込7,106
1個
当日出荷
M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-43
UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット エスコUNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセットエスコ
5,050税込5,555
1個
当日出荷
UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-42
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット エスコUNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセットエスコ
5,980税込6,578
1個
欠品中
UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-44
ゴーグル(アンティフォグ) エスコゴーグル(アンティフォグ)エスコ
5,820税込6,402
1個
当日出荷
顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。
機能曇り止レンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CX-4寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60レンズ色クリアーバンド幅(mm)25材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)バンド長(mm)320~570
1/ 3.6 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/ 3.6 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
仕様25W用エスコ品番EA968CX-4寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.63、60Hz:0.51
50mmx4.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ50mmx4.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
全長(m)4幅(mm)50エスコ品番EA981CX-4材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)揚量(t)2
ハッチヒンジ ステンレス製 28.4×71.9mm エスコハッチヒンジ ステンレス製 28.4×71.9mmエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
材質SUS316幅(mm)71厚さ(mm)6.8全長(mm)43穴径(Φmm)5.3穴数8
T型ヒンジ ステンレス製 98×195mm エスコT型ヒンジ ステンレス製 98×195mmエスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
材質SUS316幅(mm)195厚さ(mm)5.8全長(mm)98穴径(Φmm)5.3穴数8
G 1/2" オイルウィンドウ(スター型) エスコG 1/2" オイルウィンドウ(スター型)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)130使用温度範囲(℃)-30~130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-43材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)14寸法D(mm)10寸法E(mm)8寸法C(mm)26寸法AG1/2
G 3/8" オイルウィンドウ(スター型) エスコG 3/8" オイルウィンドウ(スター型)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-42材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)11寸法D(mm)8寸法E(mm)7寸法C(mm)22寸法AG3/8
4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)15エスコ品番EA940CX-4Jベージュサイズ127(W)×34.4(D)×29(H)mm極数4P端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコG1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)130使用温度範囲(℃)-30~130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)30寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47寸法AG1-1/4
G  1 " オイルウィンドウ(スター型) エスコG 1 " オイルウィンドウ(スター型)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-45材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)25寸法D(mm)11寸法E(mm)11寸法C(mm)40寸法AG1
G 3/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコG 3/4" オイルウィンドウ(スター型)エスコ
565税込622
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)130使用温度範囲(℃)-30~130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-44材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)20寸法D(mm)10寸法E(mm)9寸法C(mm)31寸法AG3/4
Φ16x300mm パイプクリーニングブラシ エスコΦ16x300mm パイプクリーニングブラシエスコ
940税込1,034
1本
翌日出荷
材質ブラシ:PP、柄:PP、針金:スチール全長(mm)450ブラシ寸法(mm)Φ16×330繰り返し・詰め替え対応
1/40   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/40 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
仕様25W用エスコ品番EA968CX-40寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:6.29、60Hz:5.16
4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒) エスコ4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)エスコ
2,740税込3,014
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)15エスコ品番EA940CX-4Bサイズ127(W)×34.4(D)×29(H)mm極数4P端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下