カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(274)
  • ニッサン(95)
  • イトーキ(49)
  • 黒田精工(36)
  • ヨネックス(YONEX)(19)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • MIWA(16)
  • Parker UCC(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • アズワン(8)
  • EPSON(8)
  • コガネイ(8)
  • 美和ロック(7)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](7)
  • コーセル(6)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • トヨタ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cy-5」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 1/4"x17.5mm レリーフニップル エスコ

    R 1/4"x17.5mm レリーフニップル

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    当日出荷
    油やグリース等の圧力を逃せます。
    エスコ品番EA991CY-52材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5ねじ径R1/4”
  • R 1/8"x12.5mm レリーフニップル エスコ

    R 1/8"x12.5mm レリーフニップル

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1個
    当日出荷
    油やグリース等の圧力を逃せます。
    エスコ品番EA991CY-51材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)12.5ねじ径R1/8”
  • スナップ付宝来鈴(防犯用) エスコ

    スナップ付宝来鈴(防犯用)

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。 盗難防止対策注意喚起用の鈴です。 宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。 ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。 スナップフックなので簡単に取り付けできます。 荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。 宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。 商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個
  • 5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ

    5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)

    エスコ
    ¥2,930税込¥3,223
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CY-5J色ベージュサイズ144(W)×49.8(D)×41.5(H)mm極数5P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • シャワー付2ハンドル混合水栓 エスコ

    シャワー付2ハンドル混合水栓

    エスコ
    ¥27,900税込¥30,690
    1個
    翌日出荷
    仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×254×93mm
  • 5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒) エスコ

    5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)

    エスコ
    ¥2,930税込¥3,223
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CY-5B色黒サイズ144(W)×49.8(D)×41.5(H)mm極数5P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • 1/50   ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/50 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    ¥9,350税込¥10,285
    1個
    翌日出荷
    仕様40W用エスコ品番EA968CY-50寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
  • シングル混合水栓 エスコ

    シングル混合水栓

    エスコ
    ¥30,100税込¥33,110
    1個
    翌日出荷
    用途一般地仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):102×120×154mm材質黄銅、軟鋼、合成樹脂取付穴径(Φmm)Φ28取付穴径(mm)Φ28
  • フラットヒンジ (樹脂製) エスコ

    フラットヒンジ (樹脂製)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し。
    厚さ(mm)9寸法(mm)長さ×幅:40×40材質(本体)ナイロン30% (グラスファイバー強化)質量(g)14穴数4材質(ピン)ステンレス穴径(mm)5ねじサイズM5