カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • NACHI(不二越)(40)
  • CKD(28)
  • KANA(片山チエン)(22)
  • 理研製鋼(22)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(18)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • 三洋工具(15)
  • 三菱マテリアル(12)
  • イシハシ精工(9)
  • GIVI(ジビ)(9)
  • テグテックジャパン(8)
  • EDUCATIONFIRST(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • ナカバヤシ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • NOK(5)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-119」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
570x255x880mm/ 8段 パーツキャビネット エスコ570x255x880mm/ 8段 パーツキャビネットエスコ
74,000税込81,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA957HC-31仕切板30枚(大6枚、中12枚、小12枚)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)570×255×880
冷媒自動充填はかりセット エスコ冷媒自動充填はかりセットエスコ
66,000税込72,600
1台
翌日出荷
セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
冷媒充填用 スマートバルブ エスコ冷媒充填用 スマートバルブエスコ
34,000税込37,400
1台
翌日出荷
IP54。EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。堅牢、コンパクト、フック付き。
質量(g)570(バッテリー含む)電源9V 角形乾電池(付属)最高使用圧力(MPa)3.5電池寿命60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50サイズ(mm)95(W)×47(D)×119(H)使用範囲(m)電波:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2動作湿度(%RH)0~80
M3.8x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/25本) エスコM3.8x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/25本)エスコ
660税込726
1パック(25本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8材質ステンレスエスコ品番EA949ED-119