カテゴリ
- 保管用品(11)
- 安全保護具(7)
- オフィス家具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- 三菱電機(117)
- メディアカバーマーケット(107)
- パール金属(91)
- SMC(79)
- KITZ(キッツ)(61)
- Panasonic(パナソニック)(58)
- NOK(53)
- MAZDA(マツダ)(48)
- MURATA(村田製作所)(37)
- ミツビシ(34)
- NACHI(不二越)(33)
- KHK(小原歯車工業)(29)
- 福井クラフト(27)
- CKD(25)
- ブリストワ(25)
- OSG(オーエスジー)(21)
- サンワサプライ(21)
- リケン(20)
- ブランドをもっと見る
「d-155」の検索結果
特価

保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアー
Φ500mm PPバンド・ディスペンサー
エスコ¥35,500税込¥39,0501台当日出荷仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
5連 エアーカップリング
エスコ¥4,040税込¥4,4441個当日出荷材質合金型20型質量(g)610使用圧力(MPa)1.5連数5連サイズ(mm)155 (W)×19 (D)×70 (H)ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)
シューズボックス
エスコ¥48,400税込¥53,2401台当日出荷上下の棚板は取り外すことができます。キャビネット裏側に通気口付き。扉部分には強力マグネットを採用。扉の内側に、鍵などを掛けられるフック付き。上下連結可能(取付ねじ別売)。ネームカバー付き。鍵なし。工場や現場などのシューズボックスに最適。本体はJIS規格準拠の日本産亜鉛メッキ鋼を使用しており、耐久性・耐摩耗性・防錆能力に優れています。商品は完成品です。材質ドア:ABS質量(kg)28.2材質(本体)亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)耐荷重(kg/段)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×352×881内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×326×155棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×330×20
保護めがね(スチールメッシュ)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個当日出荷メッシュ素材で通気性に優れています材質フレーム:樹脂、レンズ:スチールメッシュ寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:120mm、D:50×60mm質量(g)45フレーム色マットブラック
300x300mm 泥落しマット(ベース付)
エスコ¥28,800税込¥31,6801個当日出荷泥落としマット(ベース付)。塩ビ不使用。 毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。エスコ品番EA997RX-52材質ブラシ:再生PET100%、置台:スチール寸法(mm)【マット】300×300質量(kg)約4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【置台】310×410×155マット厚(mm)40![[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530153-220412-02.jpg)
[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式)
エスコ¥4,750税込¥5,2251セット当日出荷DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。 首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度 切替式レバーで正逆の切り替えが可能。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼商品構成セット品
パソコンデスク(立ち作業用)
エスコ¥52,000税込¥57,2001台当日出荷様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。 立ち作業に最適な922mmの高さです。 天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。 天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。 重量は軽量で、移動しやすくなっています。 移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。 前キャスターはストッパー付きです。 天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台仕様●サイズ:W475×D562×H961mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:9.6kg●総耐荷重:15kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/915×530×155mm・11kg●出荷形態:ノックダウン組立方式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2材質キャスター:ポリプロピレンキャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
205x333x155mm パーツトレー(重ね置型/赤)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)エスコ品番EA661CJ-4材質高衝撃性プラスチック色赤質量(g)360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×333×155内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×150(85)特性耐薬品性
ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷インデックスシール付。仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:ミリオンボックスL●サイズ(W×D×H)mm:内寸/254×134×148(ハンドル下/138) 外寸/270×155×150●重量(g):563●材質:ポリプロピレン
314x217x155mm救急箱
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷仕様可変仕切板2枚付材質本体・蓋:ポリプロピレン、 中皿:スチロール質量(kg)0.75内寸(mm)297×182×100(蓋底137)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314(W)×217(D)×155(H)mm
360x255x155mm 手提げ金庫
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS質量(kg)4.1電源単3電池×2本(別売)外寸(mm)360(W)×255(D)×155(H)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305(W)×210(D)×120(H)
266x155x 63mm ミニボックス(3個組)
エスコ¥5,460税込¥6,0061セット翌日出荷寸法(mm)266(W)×155(D)×63(H)質量(kg)0.9材質(本体)耐衝撃性プラスチック耐荷重(kg)25
オートエアーリール EA124BSシリーズ
エスコ¥16,500税込¥18,1501台翌日出荷製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
保護めがね(スモーク・アンチフォグ)
エスコ¥3,890税込¥4,2791個翌日出荷曇り止めレンズ ラバーバンド(調整可能)仕様●レンズカラー:スモーク●めがねサイズ:A:130mm、B:155mm、C:130mm、D:70×42mm
保護めがね(スモーク/アンチフォッグ)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色スモーク
2" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥5,040税込¥5,5441個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約2230適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5
2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥3,900税込¥4,2901個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約1860適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1
200mm プーラーセット(スリムアーム)
エスコ¥186,100税込¥204,7101組翌日出荷仕様アーム接続長さ:150~450mm(3アーム時)、150~600mm(2アーム時)センターボルト長さ(mm):220、350内抜き能力(mm):100-260外抜き能力(mm):200最大荷重薄爪(t):5最大荷重標準爪(t):6最大締付トルク(Nm)重量(kg):150質量(kg)12.8ケース寸法(mm)440(W)×355(D)×155(H)引張強度5tアーム長さ(mm)150、300適合径(Φmm)200
155x110x35mm マルチインナーケース
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×20×140内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155(W)×35(D)×110(H)(参考収納寸法)
AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
139x155x 64mm キャビネット引出し
エスコ¥520税込¥5721個翌日出荷エスコ品番EA661BA-30材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×155×64適合キャビネットEA661BA-3![[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69479447-240925-02.jpg)
[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-15●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~150mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×155×14●重量(g):67●材質:SPHC・SK5
64x279x155mm キャビネット引出し
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷エスコ品番EA661BA-40材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×155×64内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×135×57適合キャビネットEA661BA-4、BB-3
AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用)
エスコ¥30,300税込¥33,3301個翌日出荷用途EA153CZ-101、102、103用温度コントローラーエスコ品番EA153CZ-110質量(g)700電圧(V)AC100コード長さ(m)【ACコード】約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×65周囲温度(℃)0~常温最大使用電流(A)11
205x333x155mm パーツトレー(重ね置型・赤/12個)
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷積み重ね可能です。 ネームカード差し付(差し込み用のカードはご自身でご用意下さい)エスコ品番EA661CJ-9材質高衝撃性プラスチック色赤外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×333×155特性耐薬品性
アルミケース (キャスター付き)
エスコ¥42,000税込¥46,2001個翌日出荷鍵2本付き。内装EVA。キャスター付き。質量(kg)5.24容量(L)16キャスター固定×2 (材質:ゴム)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335 ×155 ×470内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305 ×120 ×435
208x353x155mmパーツトレー(重ね置型/18個)
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。 連結用アタッチメント付(縦用)。エスコ品番EA661CS-13材質ポリプロピレン質量(g)455容量(L)1.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×353×155内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×305×148
パーツトレー (重ね置型)
エスコ¥2,930税込¥3,2231組(3個)翌日出荷付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。材質ポリプロピレン質量(g)455容量(L)6耐荷重(kg)20 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×305×148外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×353×155
2.0ton ガレージジャッキ(計量・アルミ製)
エスコ¥77,200税込¥84,9201個翌日出荷エスコ品番EA993LP-2材質アルミ幅(mm)285質量(kg)20.4能力(t)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×697×155ハンドル長さ(mm)1210最低高さH(mm)86最大揚高(mm)469
エアーツール5機種セット
エスコ(1件のレビュー)¥49,200税込¥54,1201個翌日出荷5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm材質鉄、アルミ寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150質量(g)9800使用圧力(MPa)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150使用コンプレッサ2.2kW
ヘルメット シールド付/白・スモーク
エスコ¥6,920税込¥7,6121個翌日出荷幅の広いシールド付(。シールドレンズは帽体内に収納できます)。シールドレンズは『特殊ハードコート』加工を行っているので、傷付きにくい。帽体/帯電防止処理をしていますのでほこりが付きにくい。材質ヘルメット/ABS樹脂・ヘッドバンド/ポリエチレン樹脂・ひさし・シールドレズ/ポリカーボネート樹脂長さ(mm)【シールドレンズ/縦】120幅(mm)【シールドレンズ】183色本体/白 ひさし/スモーク シールドレンズ/クリア質量(g)約527寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×285×155機能【内装の4つの消臭・防臭効果】アゴヒモ/備長炭入り繊維 汗止め/抗菌・防臭加工素材 ハンモックテープ/光触媒加工 スチロールライナー/スチロールに臭いが付着しない加工ひさし長さ(mm)40頭囲(cm)53~62円周(mm)【シールドレンズ】240














![[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530153-220412-02.jpg)
















![[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69479447-240925-02.jpg)









![掃除機・スティック型 [充電式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452800-260511-02.jpg)