カテゴリ

  • メカニカル部品(54)
  • 作業工具(47)
  • 物流用品(31)
  • 機構部品(27)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 清掃用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 事務用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(61)
  • 大阪魂(604)
  • KANA(片山チエン)(517)
  • MAZDA(マツダ)(501)
  • SMC(479)
  • ミツビシ(378)
  • BIGM(丸山製作所)(338)
  • YAMAHA(ヤマハ)(325)
  • NSK(日本精工)(265)
  • NTN(エヌティーエヌ)(251)
  • 三木プーリ(165)
  • 鹿島化学金属(UKB)(142)
  • イマオコーポレーション(141)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(131)
  • NACHI(不二越)(130)
  • 三菱電機(108)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(93)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(88)
  • 山崎実業(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-17」の検索結果

256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14.0x17.0mm薄口スパナ エスコ14.0x17.0mm薄口スパナエスコ
650税込715
1個
当日出荷
二面幅(mm)14×17全長(mm)157材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)14×17商品構成単品
1000g 不乾性パテ(ホワイト) エスコ1000g 不乾性パテ(ホワイト)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
ノンアスベスト。 無溶剤型で肉痩せしません。
用途気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとした隙間に特性不乾性、電気絶縁性、防水性ホワイトエスコ品番EA934KD-17危険物の類別非危険物
40x 40x5mm 耐震ベース(角/4枚) エスコ40x 40x5mm 耐震ベース(角/4枚)エスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
種別耐震マットエスコ品番EA979D-17
110mm にぎり鋏(先丸) エスコ110mm にぎり鋏(先丸)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
全長(mm)110刃長(mm)40材質(刃)ステンレス刃物鋼(ハードクロム仕上)
ロングノズルエアーガン(長さ調整式) エスコロングノズルエアーガン(長さ調整式)エスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)545~1000取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ穴径(mm)2.8エア量(L/min)444
トーンプローブセット (心線対照機) エスコトーンプローブセット (心線対照機)エスコ
27,200税込29,920
1セット
翌日出荷
受信感度微調整機能付きなので、信号の受信感度を調整できます。また、受信強度をLED発光でわかりやすく指示します。特殊な専用スピーカー採用なので、明細な音質を確保できます。充電機能を搭載し、常に最良の電圧補給で高感度を維持します。電話・通信回路など無電圧から定電圧のメタルケーブルになります。被膜の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。継ぎ足し充電可能です。500回以上の繰り返し充電が可能で経済的。付属電池は送信機・受信機各1個 です。
仕様【作動/保管温度受信機(℃)】0~50、【作動/保管温度送信機(℃)】-50~75、【導通テストブザー発音抵抗値】送信機:<200Ω、【導通テスト点灯抵抗値】送信機:<10kΩ、【耐圧】送信機:(600Ω)52VDC付属品本体(送信機・受信機)、先端チップ、RJ45アダプタ、充電アダプター×2個、専用ソフトケース、取扱説明書・保証書寸法(mm)受信機:231×55×28、送信機:57×64×32質量(g)受信機:145電源(V)9電池 (付属)抵抗(Ω)先端チップ(受信機):300機能イヤホンジャック、トーン発信2音、導電テストブザー音・発光、LEDライト、充電機能インピーダンス入力:100(MΩ)電池寿命送信機・受信機:約500回繰り返し充電可能
910x300x4mm プラダン(イエロー/5枚) エスコ910x300x4mm プラダン(イエロー/5枚)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。エスコ品番EA911BD-17形状プラダン質量(g)163寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×300×4
17x320mm ロング六角棒レンチ エスコ17x320mm ロング六角棒レンチエスコ
3,510税込3,861
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)17軸長(mm)320
懸垂幕 高所作業中 エスコ懸垂幕 高所作業中エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)寸法(mm)1800×600
3.5- 8  mm ケーブルグランド エスコ3.5- 8 mm ケーブルグランドエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)3.5~8エスコ品番EA948HD-17
25x50mm/134-718mm 点検ミラー(伸縮柄) エスコ25x50mm/134-718mm 点検ミラー(伸縮柄)エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CD-17
超ロングソケット エスコ超ロングソケットエスコ
4,610税込5,071
1個
翌日出荷
6ポイント。120mmのロングソケットで、より深いところまで届く。
0-100℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ0-100℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-17
低反発ウレタンクッション エスコ低反発ウレタンクッションエスコ
170税込187
1枚
当日出荷から翌日出荷
低反発ウレタンクッション。防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム厚さ(mm)20使用温度(℃)0~+60発泡倍率40
クランプメーター(デジタル) エスコクランプメーター(デジタル)エスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA708D-17A
17x19mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ17x19mm 両口めがねレンチ(超ロング)エスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
材質工具鋼厚さ(mm)12.3×12.9寸法(mm)S1×S2:17×19、D1:26、D2:29、T1:12.3、T2:12.9、L:405全長(mm)405質量(g)365
[6017ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6017ZZ]深溝玉軸受エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)85寸法D(mm)130寸法B(mm)22軌道輪形状深溝玉軸受
28x16x300mm 両角マシンキー エスコ28x16x300mm 両角マシンキーエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)28長さ(mm)300エスコ品番EA968ZD-17材質スチール厚さ(mm)16
17.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ17.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-17
180-195mm フックレンチ エスコ180-195mm フックレンチエスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
全長(mm)470爪形状フック形エスコ品番EA613XD-17商品構成単品
ラック・ニス用刷毛 エスコラック・ニス用刷毛エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
用途ラック、ニス用材質(柄部)材質(毛)羊毛毛色白毛
5.0- 16mm ボードアンカー(30個) エスコ5.0- 16mm ボードアンカー(30個)エスコ
2,650税込2,915
1袋(30個)
翌日出荷
ねじ径M5エスコ品番EA947AD-17
低反発ウレタンクッション エスコ低反発ウレタンクッションエスコ
1,380税込1,518
1パック(5枚)
翌日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム使用温度(℃)0~60発泡倍率35倍
(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット エスコ(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセットエスコ
2,870税込3,157
1本
翌日出荷
材質スチール差込角(inch)1/2
17x28x 6mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ17x28x 6mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
525税込578
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)17厚さ(mm)6外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120入数1枚
45x1550mm 作業用ベルト(タン) エスコ45x1550mm 作業用ベルト(タン)エスコ
2,700税込2,970
1本
翌日出荷
材質ナイロンタンベルト幅(mm)45ベルト長さ(mm)1550ウエスト(cm)約71.1~147バックル穴無し
直径3.2x300mmシース熱電対センサー エスコ直径3.2x300mmシース熱電対センサーエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)300外径(mm)直径3.2
17 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ17 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)エスコ
8,170税込8,987
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723SD-17
強力型ニッパー エスコ強力型ニッパーエスコ
13,500税込14,850
1丁
翌日出荷
特殊構造により、非常に少ない力で切断できます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。理想の伝達力を生むダブルヒンジシステム採用。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。スチールテープにもご使用いただけます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。強力型。
17mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付) エスコ17mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)エスコ
4,570税込5,027
1丁
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)8.7×10.3寸法(mm)17全長(mm)254質量(g)260
38 Vプーリー用溝ゲージ(D) エスコ38 Vプーリー用溝ゲージ(D)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):450以上材質ステンレス(SUS304)溝の形DV溝角度(°)38
17mm 電ドルソケット(ユニバーサル) エスコ17mm 電ドルソケット(ユニバーサル)エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
全長(mm)100対辺(mm)17外径(Φmm)22.7首振角度(°)30六角軸シャンク径1/4"
1・1/4" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ) エスコ1・1/4" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614CD-17
161x91x31mm パーツケース エスコ161x91x31mm パーツケースエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
仕様仕切り板:4枚エスコ品番EA508MD-17材質ポリプロピレン寸法(mm)161×91×31クリア外寸(mm)161×91×31内寸(mm)153×76×26仕切板4仕切数(個)5仕切りあり
3/4sqx17mm ホイルナット用薄肉ソケット エスコ3/4sqx17mm ホイルナット用薄肉ソケットエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)17適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164ED-17全長(mm)100質量(g)555外径(Φmm)28寸法D1(mm)28寸法D2(mm)44寸法I(mm)17
モール用イリズミ エスコモール用イリズミエスコ
1,360税込1,496
1袋(10個)
翌日出荷
コーナー用。配線モールを内曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
材質ABS樹脂ブラック
ラック用ローラー(80mm以下用) エスコラック用ローラー(80mm以下用)エスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
既存の電線があっても簡単に設置ができます。
寸法(mm)165×413×292(H)質量(kg)3.0適合ケーブル外径(Φmm)80安全最大荷重(kN)0.98
12x 2mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石 エスコ12x 2mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819ED-17
[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ[充電式] フラッシュライト/LED(黒)エスコ
38,500税込42,350
1個
翌日出荷
先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。
電源ニッケル水素充電池特殊用途防沫材質アルミニウム付属品充電器、ACアダプター付エスコ品番EA758SD-17寸法(mm)Φ41×225質量(g)364(充電池含む)タイプ散光使用電球LED電池寿命1時間9分(強)、2時間(中)、4時間(弱)防水仕様IPX4明るさ(Lm)640(強)、340(中)、170(弱)照射距離(m)297m(強)電球の種類LED
750mm [スクレーパー付]バール エスコ750mm [スクレーパー付]バールエスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
軽くて丈夫な為、長時間の作業にも適しています。熱処理をした特殊鋼パイプを使用しています。頭部はハンマーで叩きやすい形状になっており、ハガシ作業で壁際の隙間などにハンマーで頭部を叩き込んで使用できます。また、鶴のような特徴的な形をしており、より軽い力でハガシ作業が行えます。尾部は幅広で薄く、すき間に食い込みます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。高所作業の安全ロープ用穴付き。
エスコ品番EA519MD-17材質機械構造用炭素鋼、鋼管軸径(Φmm)22(持ち手部)全長(mm)750質量(g)1440尾部幅(mm)45