カテゴリ
- 作業工具(50)
- 機構部品(22)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 家電(15)
- 物流用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 建築金物(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 清掃用品(5)
- 切削工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 保管用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- テープ(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- ヘルスケア(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(67)
- KANA(片山チエン)(962)
- 大阪魂(645)
- BIGM(丸山製作所)(550)
- メディアカバーマーケット(413)
- NTN(エヌティーエヌ)(356)
- オザック精工(285)
- CKD(252)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(212)
- ホンダ(187)
- NSK(日本精工)(163)
- TRUSCO(157)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(156)
- 鹿島化学金属(UKB)(151)
- FYH(日本ピローブロック)(146)
- NACHI(不二越)(140)
- 岩田製作所(130)
- オカムラ(岡村製作所)(115)
- イマオコーポレーション(107)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「d-30」の検索結果
特価

30 mm ラチェット メガネレンチ
エスコ¥8,890税込¥9,7791個欠品中頑丈な作り。クロームメッキ仕上げエスコ品番EA602KD-30形状ストレート全長(mm)305質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)30寸法C(mm)14.3サイズ(mm)30ラチェット機構あり
グリースポンプ用ロックカプラー
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。全長(mm)93使用圧力550barまでノズル長(mm)30ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥790税込¥8691個当日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-30材質ナイロン66バンド幅(mm)7.5
30mmx4m すき間テープ(1巻)
エスコ¥460税込¥5061個当日出荷発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。エスコ品番EA944KD-304主な用途隙間用
鼻毛はさみ
エスコ¥2,320税込¥2,5521丁翌日出荷キレイを創る刃の薄さと切れ味。刃部を小さく、極限の薄さ(0.35mm)に仕上げた刃先は根元近くからカットできます。鍛造製法で造られた手になじみの良いはさみ。刃の先端は丸いので、デリケートなお手入れに最適。鼻毛・ムダ毛処理に。材質ステンレス刃物鋼全長(mm)92刃長(mm)15![T30x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50020242-170327-02.jpg)
T30x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
エスコ(1件のレビュー)¥880税込¥9681個翌日出荷エスコ品番EA611MD-30全長(mm)25先端サイズT30先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
3/4sqx30mm ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥4,470税込¥4,9171個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164ED-30全長(mm)100質量(g)720対辺(mm)30外径(Φmm)44.3寸法D1(mm)44.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)30差込角(inch)3/4
15mmx2m すき間テープ(2巻)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。エスコ品番EA944KD-302主な用途隙間用
30x220mm フラットチゼル
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷独自の特殊鋼を使用し、刃先は独自の片刃形状で割る・はがす・削る・ハツルと多用途に使用できます。全体を薄く設計しているため、切断能力が高くなっています。手への衝撃を緩和し、持ちやすいグリップ付きで、ハンマーを打ち損じた時でも、持ち手に当たりにくい形状です。セーフティーループ取付穴付き。用途薄鉄板の切断作業、溶接のバリやノロとり作業、ペンキや錆落とし作業等にエスコ品番EA572JD-30材質機械構造用炭素鋼(HRC56~58)全長(mm)220質量(g)270刃幅(mm)30![3/8sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521576-180823-02.jpg)
3/8sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷エスコ品番EA611CD-30全長(mm)49サイズT30質量(g)47対辺(mm)5.5寸法d(mm)18寸法L2(mm)17先端形状ヘックスローブ差込角(inch)3/8![1/4sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521113-180823-02.jpg)
1/4sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷エスコ品番EA611BD-30全長(mm)28サイズT30質量(g)11対辺(mm)5.5寸法d(mm)11.6寸法L2(mm)16先端形状ヘックスローブ差込角(inch)1/4![30m 9mm エアーホース [青] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415361-130509-02.jpg)
30m 9mm エアーホース [青]
エスコ¥14,800税込¥16,2801本翌日出荷エスコ品番EA125AD-30材質天然ゴム色青質量(g)213/m長さ(m)30内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5常用圧力(MPa)0.98使用流体酸素補強層2S
グリースポンプ用ロックカプラー
エスコ¥6,020税込¥6,6221個翌日出荷レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。全長(mm)143使用圧力550barまでノズル長(mm)80ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
1250x340mmシュロほうき(5本)
エスコ¥5,920税込¥6,5121個翌日出荷仕様繊維が細かいので、細かなゴミが掃きやすく、畳などにも使用できます。材質毛:棕櫚、 柄:PVC被膜木全長(mm)1250毛丈(mm)115/120繰り返し・詰め替え対応
8.5/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷エスコ品番EA125CD-30材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
6.5mmx 30m ウレタンホース
エスコ¥10,000税込¥11,0001本翌日出荷柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入りエスコ品番EA125BD-30材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性















![T30x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50020242-170327-02.jpg)

![30x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49931166-180219-02.jpg)


![Tx30 [ヘックスローブ]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03496927-180823-02.jpg)


![3/8sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521576-180823-02.jpg)
![1/4sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521113-180823-02.jpg)
![30m 9mm エアーホース [青] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415361-130509-02.jpg)










 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957827-180326-02.jpg)






![T30x 98mm [Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979816-170829-02.jpg)