カテゴリ

  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • コノエ(42)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • シグマ光機(18)
  • 萬洋(10)
  • 内田洋行(7)
  • SMC(7)
  • KSフィルター(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • GILSON(ギルソン)(4)
  • パール金属(3)
  • トーダイ(3)
  • ホワイトサム(3)
  • CKD(2)
  • ダイヘン(2)
  • THK(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-300-30」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 緊急油吸着・洗浄キット(携帯用) エスコ

    緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)

    エスコ
    5,800税込6,380
    1セット
    当日出荷
  • プリンタラック エスコ

    プリンタラック

    エスコ
    22,900税込25,190
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー エスコ

    AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー

    エスコ
    18,600税込20,460
    1台
    翌日出荷
    乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
    仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット
  • AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコ

    AC100-200V/30-450Ah 自動充電器

    エスコ
    87,100税込95,810
    1台
    翌日出荷
    つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型
    仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
  • B4/300x390mm デザインケース エスコ

    B4/300x390mm デザインケース

    エスコ
    1,970税込2,167
    1冊
    翌日出荷
    材質PPブラックサイズB4耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×30×300
  • 結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ エスコ

    結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ

    エスコ
    260税込286
    1本
    翌日出荷
    繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
  • 結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ エスコ

    結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ

    エスコ
    215税込237
    1本
    翌日出荷
    繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
    仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ70mm●ベルト長:300mm●サイズ(W×D×H)mm:53×10×365●重量(g):21●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ30●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
  • 540x1040x1130mm 電動ウォーカー エスコ

    540x1040x1130mm 電動ウォーカー

    エスコ
    45,800税込50,380
    1台
    翌日出荷
    折りたたみ可能。8種類のプログラムコース、緊急停止(安全キー)機能搭載。スマートフォンやタブレットが置けるトレーが付いており、動画や音楽を楽しみながら運動ができます。走行面が軽い坂道程度の傾斜(5°)になっているので、短時間でも効果的に運動することができます。移動キャスター付
    仕様●型番:AFW5022●サイズ(W×D×H)mm:540×1040×1130●重量(kg):18●表示:スピード、タイマー、距離、カロリー、プログラム●付属品:シリコンオイル●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:100W●歩行面サイズ:300(W)×795(D)mm●速度調節範囲:0.8~5.0km/h●電源コード長:1.8m●連続使用時間:30分●耐荷重:90kg●傾斜角度:約5°(固定式)●材質:スチール、PP、PVC、ABS●収納サイズ:540(W)×320(D)×1130(H)mm