カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 機構部品(4)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(202)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • MAZDA(マツダ)(82)
  • ミツビシ(73)
  • スバル(49)
  • KTC(35)
  • トヨタ(28)
  • ニッサン(25)
  • CKD(22)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(19)
  • FPC(19)
  • MURATA(村田製作所)(18)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • オザック精工(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 三木プーリ(15)
  • 水本機械製作所(15)
  • デンヨー(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-31-1」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリースポンプ用カプラー(スイベル付) エスコ

    グリースポンプ用カプラー(スイベル付)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    360°回転するので、好きな角度に調節できます。45°の位置でロックできます。ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。亜鉛メッキ仕上げ。手動式グリースガン専用。
    仕様360°回転スイベル付使用圧力207barまでノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 3.1x 13mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/14本) エスコ

    3.1x 13mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/14本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(14本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM3.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-311
  • ゴムスポンジ[EPDM] エスコ

    ゴムスポンジ[EPDM]

    エスコ
    750税込825
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
    材質EPDMゴム系使用温度(℃)0~60発泡倍率約6.5倍
  • [6311ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6311ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    4,780税込5,258
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)55寸法D(mm)120寸法B(mm)29軌道輪形状深溝玉軸受
  • 1250x450mmPP先割ほうき エスコ

    1250x450mmPP先割ほうき

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)1250仕様先を細かく割っているので、腰があり細かいゴミが掃きやすいです。材質毛:ポリプロピレン、 柄:PVC被膜木毛丈(mm)115/120繰り返し・詰め替え対応
  • プラダン サンプライ・導電 5枚 4mm EA911BDシリーズ エスコ

    プラダン サンプライ・導電 5枚 4mm EA911BDシリーズ

    エスコ
    5,380税込5,918
    1組(5枚)
    翌日出荷
    。導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。チリや埃の付着を大幅に低減します。
    仕様●商品名:サンプライ 導電品●用途:電子部品の包材(通函、仕切り、パット)電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など●入数:5枚材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)900厚さ(mm)4ブラック奥行(mm)600寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×600×4
  • 携帯用お尻洗浄器 エスコ

    携帯用お尻洗浄器

    エスコ
    935税込1,029
    1箱(3本)
    翌日出荷
    ポケットサイズお尻洗浄器。容器部分を数回ポンプさせてください。空気と水がミキシングされており気持ち良いです。個別包装になっており、ポケットに入るコンパクトサイズです。指先間隔で調節自在。跳ね返りもゼロです。
    用途使い切り洗浄器内容量(mL)16サイズ(mm)107
  • [S] 防寒ジャケット(女性用) エスコ

    [S] 防寒ジャケット(女性用)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1着
    翌日出荷
    防寒性能とカジュアルさを兼ね備えた、作業場でも日常生活でも使える女性用の防寒ジャケットです
    材質表:ポリエステル、裏:マイクロフリースサイズS適合温度(℃)約-7
  • M30 平ワッシャー エスコ

    M30 平ワッシャー

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    当日出荷
    寸法D(mm)68エスコ品番EA637GP-30材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)68寸法D1(mm)31適合ねじM30
  • M30 球面ワッシャー エスコ

    M30 球面ワッシャー

    エスコ
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    寸法D(mm)56エスコ品番EA637GR-30材質焼入鋼厚さ(mm)11.2寸法H(mm)11.2外径(Φmm)56寸法D1(mm)31適合ねじM30
  • ポリカーボネート製カバープレート 2枚 エスコ

    ポリカーボネート製カバープレート 2枚

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    遮光プレートを傷、汚れから保護します。電気溶接向け遮光面のカバープレートです。軽くて割れにくいです。
    仕様●型番:P-22●材質:ポリカーボネート●重量:10g●サイズ(mm):10.5(W)×5.0(D)●入数:2枚●【EA800PW-21、-22、EA800PV-1、-2、EA800PV-31、-32用】カバープレート
  • 3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコ

    LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)

    エスコ
    26,600税込29,260
    1個
    翌日出荷
    PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
    仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
  • M16 ツインナット エスコ

    M16 ツインナット

    エスコ
    7,640税込8,404
    1個
    翌日出荷
    締め付け部まで一気にナットを通せます
    材質焼入鋼寸法(mm)D1:31、M:21、S:24
  • フレキ管用 曲がりコネクター エスコ

    フレキ管用 曲がりコネクター

    エスコ
    100税込110
    1個
    翌日出荷
  • M8 雌ねじノブ(貫通) エスコ

    M8 雌ねじノブ(貫通)

    エスコ
    475税込523
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×15、D:31、H:18、d:24、d1:13
  • 3.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) エスコ

    3.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)

    エスコ
    7,590税込8,349
    1個(1個)
    翌日出荷
    特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
    材質スチール質量(g)2380穴径(Φmm)33寸法L(mm)104使用荷重(t)3寸法d(mm)26寸法t(mm)26寸法D(mm)62寸法B(mm)52寸法d1(mm)31
  • 1"DRx34mm ソケット エスコ

    1"DRx34mm ソケット

    エスコ
    9,540税込10,494
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):31ソケット部外径(d1:mm):47質量(g)398対辺(mm)34外径(Φmm)47全長L1(mm)67差込角(inch)1寸法t1(mm)24寸法t2(mm)34外径d2(Φmm)43
  • 3/4"DRx34mm  ディープソケット エスコ

    3/4"DRx34mm ディープソケット

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):31ソケット部外径(d1:mm):47質量(g)562対辺(mm)34全長L(mm)90外径(Φmm)47差込角(inch)3/4"寸法t1(mm)40寸法t2(mm)64.4外径d2(Φmm)40
  • [EA589CZ-81用] 替刃 エスコ

    [EA589CZ-81用] 替刃

    エスコ
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    材質ファインセラミック質量(g)2.6刃長(mm)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×10×1
  • 3/4"DRx13/16" ソケット エスコ

    3/4"DRx13/16" ソケット

    エスコ
    5,670税込6,237
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):19.4ソケット部外径(d1:mm):31質量(g)190全長L(mm)51外径(Φmm)31差込角(inch)3/4"寸法t1(mm)16.5寸法t2(mm)25.1外径d2(Φmm)34.7対辺(inch)13/16
  • ロングアイ(ステンレス製) エスコ

    ロングアイ(ステンレス製)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し
    仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:10、A:30、B1:120、B2:100、H:31、h:17、W:60、d:6.2、T:4●口幅:60mm●穴径:6.2mm●使用荷重:100kg
  • 3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコ

    ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah

    エスコ
    59,300税込65,230
    1個
    翌日出荷
    軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
  • 0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式) エスコ

    0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式)

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別 Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続 IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計 45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能 冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。 専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。 アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。 冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。 高品質、優れた耐久性 無線プローブタイプ
    仕様●計測範囲:0~26.66hPa●精度:±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)●分解能:1micron(0~1000microns)10microns(1000~2000microns)100microns(2000~5000microns)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:32(W)×31(D)×150(H)mm●重量:142g●付属品:単4電池×2本●測定間隔:毎秒1回●測定単位:bar・psi・MPa・kPa●保管温度:-20~50℃●動作温度:-10~50℃●電池寿命:39時間●保護等級:IP54●接続径:UNF7/16”(1/4”フレア)
  • 122mm フック付回転式クリップ 4個 エスコ

    122mm フック付回転式クリップ 4個

    エスコ
    705税込776
    1箱(4個)
    翌日出荷
    キッチンや洗面、浴室などのバーに掛けるだけ!用途に合わせて使える便利な回転式のハンギングクリップ。強力クリップで布巾やミトン、タオルや洗顔チューブなどもしっかり掴めます。360度回転可能なクリップだからお好みの位置で使えます。クリップ部分は強力で握りやすい設計。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:17×31×122●重量(g):20●材質:本体/ABS樹脂 バネ材/鋼●耐荷重(kg):約1●入数:4個●フック部口幅:22mm
  • 片サドル(ステンレス製) エスコ

    片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    2,100税込2,310
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 エスコ

    DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式

    エスコ
    59,300税込65,230
    1個
    5日以内出荷
    軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
    仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付