カテゴリ
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホーザン(18)
- SMC(6)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- GENTOS(2)
- KSフィルター(2)
- 三島精器(2)
- 精研(2)
- アズワン(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- サンワサプライ(1)
- 富士通(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ナベヤ(1)
- イチネンTASCO(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 日晴金属(1)
- 虹技(1)
- エスティジェイ(1)
- ブランドをもっと見る
「d-540-100」の検索結果

540x1040x1130mm 電動ウォーカー
エスコ¥45,800税込¥50,3801台翌日出荷折りたたみ可能。8種類のプログラムコース、緊急停止(安全キー)機能搭載。スマートフォンやタブレットが置けるトレーが付いており、動画や音楽を楽しみながら運動ができます。走行面が軽い坂道程度の傾斜(5°)になっているので、短時間でも効果的に運動することができます。移動キャスター付仕様●型番:AFW5022●サイズ(W×D×H)mm:540×1040×1130●重量(kg):18●表示:スピード、タイマー、距離、カロリー、プログラム●付属品:シリコンオイル●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:100W●歩行面サイズ:300(W)×795(D)mm●速度調節範囲:0.8~5.0km/h●電源コード長:1.8m●連続使用時間:30分●耐荷重:90kg●傾斜角度:約5°(固定式)●材質:スチール、PP、PVC、ABS●収納サイズ:540(W)×320(D)×1130(H)mm