カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • D-Sub15ピンケーブル(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
コネクタ形状
  • D-sub15ピン(ミニ)(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(オス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(18)
  • JAE(日本航空電子工業)(5)
  • サンワサプライ(45)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • RS PRO(80)
  • CONTEC(コンテック)(3)
  • StarTech.com(86)
  • トライメイト(7)
  • 共立電子産業(4)
  • ATEN(88)
  • NORCOMP(33)
  • EIZO(32)
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • タッチパネルシステムズ(21)
  • EPSON(19)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • イメージニクス(18)
  • Acer(エイサー)(16)
  • Philips(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 15ピン」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(HDMI-VGA)変換コンバーター エスコ(HDMI-VGA)変換コンバーターエスコ
7,990税込8,789
1個
翌日出荷
パソコンやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
仕様給電用USBケーブル×1本付サイズ60×55×20(T)mmコネクタ形状HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)-VGAコネクタ(ミニD-sub・15ピン)関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.35MB)
[D-Sub 15ピン] 切替器 エスコ[D-Sub 15ピン] 切替器エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
パソコン4台のディスプレイ信号/ミニD-sub(HD)15pinを切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)の高解像度に対応しています。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。1台のパソコンで4台のディスプレイを切替えることはできません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:128×75×45●重量(g):468●材質:スチール●対応解像度:最大1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)●インターフェース:入力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1●切替内容:4/1 ※逆は不可●切替方式:本体切替ボタン●コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス●電源:ACアダプタ(DC9V/1A)●環境条件:動作時温度・湿度/5~40℃・湿度80%以下(結露なきこと)保存時温度・湿度/0~80℃・湿度80%以下(結露なきこと)●セット内容:ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書、保証書アズワン品番65-9314-69
1.0m [D-Sub 15ピン] ディスプレイケーブル エスコ1.0m [D-Sub 15ピン] ディスプレイケーブルエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
D-Sub15ピン(ミニ)コネクタのアナログ出力端子を持つパソコンと、入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます。
エスコ品番EA764AF-1ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス対応機種D-Sub15ピン(ミニ)コネクタのアナログ出力端子を持つパソコンと、入力端子を持つディスプレイプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールドフェライトコアあり変換タイプオス - オス