カテゴリ
- 測定用品(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(10)
- RS PRO(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ELPA(1)
- 椿本チエイン(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- 栃木屋(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- MKカシヤマ(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- NORGREN(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「d0054-m02」の検索結果

150N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥2,520税込¥2,7721個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
53N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥2,130税込¥2,3431個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
280N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥4,490税込¥4,9391個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)