カテゴリ

  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • KANA(片山チエン)(485)
  • BIGM(丸山製作所)(198)
  • 大阪魂(85)
  • ダイヤトレンド(57)
  • DRC(ディーアールシー)(45)
  • NOK(38)
  • ホームテイスト(28)
  • 鹿島化学金属(UKB)(27)
  • NTN(エヌティーエヌ)(25)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22)
  • CKD(21)
  • オーム電機(18)
  • MOTTERU(17)
  • エレコム(16)
  • NSK(日本精工)(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • PLUS(プラス)[文具](11)
  • ケナメタル(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d0058」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,630税込2,893
    1個
    当日出荷
    仕様コーナーL継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    メガネの上から装着可能。
    エスコ品番EA800C-75寸法(mm)【めがね】A:148、B:148、C:61、D:58×79質量(g)56レンズ色クリアー機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    当日出荷
    仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • ブレーキストッパー(側面用) エスコ

    ブレーキストッパー(側面用)

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。
    仕様(床面からの高さ)25/30mmエスコ品番EA986PZ-20材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴムストローク(mm)38高さ(mm)(UP)46質量(g)421取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261取付穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)15
  • 175x 90x67mm めがねケース エスコ

    175x 90x67mm めがねケース

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    内部は薄いパッド入り。 フタを閉める位置は3段階に調整できます。
    付属品ハンディクリップ付エスコ品番EA800C-150材質プラスチック質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×90×58~67
  • かんな エスコ

    かんな

    エスコ
    7,290税込8,019
    1個
    翌日出荷
  • ゴーグル(アンティフォグ) エスコ

    ゴーグル(アンティフォグ)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA800CX-3寸法(mm)【めがね】A:162、D:58×68レンズ色クリアー機能間接通気孔付、ラバーバンド(調整可能)、UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 0.7mm ボールペン(黒・10本) エスコ

    0.7mm ボールペン(黒・10本)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA765MG-58D全長(mm)139.6方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.7替芯EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)商品タイプ本体入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
  • リレー用 ソケット エスコ

    リレー用 ソケット

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケットの最大通電電流は5Aですので必ず5A以下でご使用ください。5Aを超えてご使用になると、焼損の原因となりますエスコ品番EA940LK-60適合品番旧EA940LK-1、-2、EA940LK-1A用ピンタイプ11ピンサイズ(mm)43(W)×31(D)×58(H)
  • 冷媒自動充填はかり エスコ

    冷媒自動充填はかり

    エスコ
    50,000税込55,000
    1個
    翌日出荷
    デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
    質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)電源単3電池×4本(付属)精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命70時間 (25℃の時)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)使用範囲(m)電波:30保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100
  • 冷媒自動充填はかりセット エスコ

    冷媒自動充填はかりセット

    エスコ
    66,000税込72,600
    1台
    翌日出荷
    セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
    質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
  • [充電式]高圧洗浄機 エスコ

    [充電式]高圧洗浄機

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    使用用途に合わせて4種類の拡散角度とシャワーが選べます。
    用途自動車、オートバイの洗浄、網戸、サッシの洗浄、ブロック塀、庭石の泥や苔落としにも活躍します仕様マルチノズル材質樹脂幅(mm)58高さ(mm)170質量(g)118奥行(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×50×170
  • 58x 80x239mm キャビネット引出し エスコ

    58x 80x239mm キャビネット引出し

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661BD-10材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×239×58適合キャビネットEA661BD-1
  • デジタル回転計 エスコ

    デジタル回転計

    エスコ
    58,000税込63,800
    1個
    翌日出荷
    付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース測定範囲1/99,999rpmサイズ58(W)×20(D)×144(H)mm質量(g)145g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値測定距離300/600mm
  • 103 x95 x53mm パーツトレー連結(重ね置型/緑) エスコ

    103 x95 x53mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)

    エスコ
    185税込204
    1個
    4日以内出荷
    同サイズの物同士積み重ねる事ができます。
    エスコ品番EA661CM-1材質PS樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×95×53内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×73(58)×42