カテゴリ
- 梱包用品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- コノエ(117)
- SMC(43)
- オカムラ(岡村製作所)(34)
- 福井クラフト(24)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- MAZDA(マツダ)(8)
- Nikon(ニコン)(7)
- ALBA(アルバ)(6)
- CKD(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- メイキコウ(5)
- THK(4)
- NTB(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- KSフィルター(4)
- CARALL(3)
- ナカバヤシ(2)
- ピジョン(2)
- ブランドをもっと見る
「d0400g」の検索結果

結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ
エスコ¥305税込¥3361本翌日出荷繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ100mm●ベルト長:400mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×488●重量(g):32●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ
エスコ¥7,430税込¥8,1731本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ
エスコ¥5,650~税込¥6,215~1本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ
エスコ¥78,200税込¥86,0201台翌日出荷漏電トラブル対応・絶縁管理に。仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40














![ガスリークディテクター[フロンガス] EA705BTシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69481014-240924-02.jpg)