カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • メディアカバーマーケット(306)
  • SMC(156)
  • MAZDA(マツダ)(94)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • 福井クラフト(41)
  • パール金属(39)
  • CKD(27)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • NACHI(不二越)(18)
  • コクヨ(16)
  • NOK(14)
  • 理研製鋼(14)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • ナカバヤシ(12)
  • HEADS(ヘッズ)(12)
  • CONDOR(山崎産業)(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • 三菱電機(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d235」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 35mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) エスコ

    35mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)穴径(Φmm)3.6寸法H(mm)14寸法A(mm)35寸法t(mm)1寸法F(mm)14寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)20寸法G(mm)6
  • プラダン(サンプライ・5枚)900x600x4mm EA911BDシリーズ エスコ

    プラダン(サンプライ・5枚)900x600x4mm EA911BDシリーズ

    エスコ
    3,940税込4,334
    1組(5枚)
    翌日出荷
    ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
    仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)900厚さ(mm)4グレー奥行(mm)600寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×600×4
  • 335x235x40mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用) エスコ

    335x235x40mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    仕様PC収納部:335(W)×40(D)×235(H)mm(参考収納寸法)材質表装/ポリエステル、ウレタン寸法(mm)350×25×265ブラック質量(g)205
  • ファイルスタンド エスコ

    ファイルスタンド

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • [ 55x240x45] パーツケースコザラ エスコ

    [ 55x240x45] パーツケースコザラ

    エスコ
    790税込869
    1箱(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA661AA-57材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)55×235×47内寸(mm)50×228×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×228×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×235×47
  • レターケース エスコ

    レターケース

    エスコ
    6,970税込7,667
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れた0.8mm鋼板製ボディー。透明性に優れたGPPS製引出し。錆びしにくい粉体塗装仕上げを施されたので、環境に優しいです。A4サイズの書類が入ります。インデックスカード付き。
    材質【ボディー】スチール(亜鉛メッキ)【引出し】GPPS(ポリスチレン)【ボディ】ホワイト【引出し】クリア
  • スパイラルY管 エスコ

    スパイラルY管

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • レターケース エスコ

    レターケース

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    高品質で錆びにくい。A4サイズの書類が入ります。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。インデックスカード付。小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。鍵2本付。
    付属品小物用ミニトレー材質【ボディー】スチール(亜鉛メッキ)【引出し】GPPS(ポリスチレン)寸法(mm)【付属トレー】309×122×35質量(kg)3.86【ボディ】ホワイト【引出し】クリア容量(L)浅型:2.7(1個あたり)、深型:5.9(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×343×297引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×325×37(浅型)、230×325×79(深型)引出し耐荷重(kg)【浅型】2(1個あたり)、 【深型】4(1個あたり)引出しA4浅型×2、A4深型×1、ロック引出し×1引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×343×39.5(浅型)、235×343×81.5(深型)
  • 直流安定化電源 AC100V→DC 0-20V/5.0A エスコ

    直流安定化電源 AC100V→DC 0-20V/5.0A

    エスコ
    22,000税込24,200
    1台
    翌日出荷
    付属品取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーワニロクリップケーブル材質ABS樹脂質量(kg)約3.7出力端子/+(赤)、-(黒)、(ジョンソンターミナル)電源シリーズレギュレータ方式最小表示電圧/0.1V 電流/0.01A表示バックライト付き液晶表示出力電圧(V)0~20.0入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)0~5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×235×150冷却方式強制冷却(Fan)消費電力(VA)185動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~60℃/90%RH以下(結露しないこと)
  • パーツケーストレー エスコ

    パーツケーストレー

    エスコ
    1,780税込1,958
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    3個入り。raaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー。パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!。透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    材質ポリプロピレン質量(g)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:55×235×69 / 内寸:50×230×64
  • 360x25x270mm/内寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC) エスコ

    360x25x270mm/内寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    仕様PC収納部:330(W)×40(D)×235(H)mm材質低反発ポリウレタン、ポリウレタン、ポリエステル質量(g)420外寸(mm)360(W)×25(D)×270(H)
  • 65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ

    65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1台
    翌日出荷
    寸法(mm)306(W)×306(D)×235(H)質量(kg)4.3ローラー(W×Φmm)200×65引張強度(kN)4.9適合ケーブル(Φmm)100以下
  • アタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズ エスコ

    アタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズ

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    フォーム付。EA950AC-60B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。
    仕様●サイズ(mm):340×270×130(H)●内寸:約315(W)×235(D)×75(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):0.7●材質:プラスチック
  • 6mmx30m高圧エアホースリール エスコ

    6mmx30m高圧エアホースリール

    エスコ
    65,200税込71,720
    1個
    翌日出荷
    錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
    内径×外径(Φmm)6.0×10全長(m)30仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)質量(kg)7.4使用圧力(MPa)3材質(ホース)塩化ビニール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
  • [EA763AD-111用] フィルター エスコ

    [EA763AD-111用] フィルター

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×315
  • 収納バスケット エスコ

    収納バスケット

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    緩衝材4個付き。
    材質(本体)スチール (粉体塗装)材質(取手)天然木
  • AC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式 エスコ

    AC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式

    エスコ
    88,500税込97,350
    1台
    翌日出荷
    電源のない場所での電気機器の使用に。
    仕様●メーカー:京セラ●型番:EGI100●出力:AC/1kVA(100V・10A)、DC/12V・4.0A●使用時間:6.9(1/4負荷)~3.5(定格)時間●燃料:無鉛ガソリン(タンク容量2.5L)●騒音レベル:58~68.4dB●サイズ:438(W)×235(D)×394(H)mm●重量:12.2kg●周波数:50Hz/60Hz●付属品:プラグレンチ、プラスドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル●家庭用機器にも使えるインバーター制御●小型・軽量・超静音設計●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード●高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載●交直両用
  • セキュリティボックス エスコ

    セキュリティボックス

    エスコ
    31,200税込34,320
    1個
    翌日出荷
    鍵付き扉でデスクトップのセキュリティを高めます。盗難防止のセキュリティホールが付いています。扉は本体に収納できるケンドン式。A4ファイル・ホルダーがピッタリ収まります。市販のセキュリティワイヤーやリールロックが接続できます。
    材質スチール粉体焼付塗装質量(kg)3.6耐荷重(kg)10.0内寸法(mm)235(W)×277(D)×330(H)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×297×410グリーンマーク認定
  • ミラー取付金具(4個) EA724Yシリーズ エスコ

    ミラー取付金具(4個) EA724Yシリーズ

    エスコ
    39,000税込42,900
    1個
    翌日出荷
    これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
    仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付
  • アタッシュケース(ウレタン無) エスコ

    アタッシュケース(ウレタン無)

    エスコ
    8,360税込9,196
    1個
    翌日出荷
    鍵2個付。ウレタン無し。
    材質ABS板質量(kg)1.2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×85×235外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×250
  • オーブントースター エスコ

    オーブントースター

    エスコ
    10,600税込11,660
    1台
    翌日出荷
    はずせる扉、焼き網、くず受皿が丸洗いできお手入れ簡単です。メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」。お手入れ簡単! 「はずせるとびら」。「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm)&庫内奥行23.5cm」。8インチ(約20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき(トレー内寸22.7×20cm)。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。
    質量(kg)4.3消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×235×110電源コード1.0mトレー内寸(mm)227(W)×200(D)サイズ(mm)335(W)×290(D)×260(H)タイマー30分
  • 225x265mm 泥落しマット(ベース付) エスコ

    225x265mm 泥落しマット(ベース付)

    エスコ
    23,600税込25,960
    1個
    翌日出荷
    泥落としマット(ベース付)。塩ビ不使用。 毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
    材質ブラシ:再生PET100%、置台:スチールエスコ品番EA997RX-51寸法(mm)【マット】225×265質量(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【置台】235×380×150マット厚(mm)40
  • 1450-2350x890x1340mm ふとん干し(ステンレス製) エスコ

    1450-2350x890x1340mm ふとん干し(ステンレス製)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    通気性の良いWバー採用。 マルチハンガー付きでハンガー干しも可能。
    エスコ品番EA951FD-16A材質パイプ:ステンレス巻きスチール・ステンレス・アルミ、部品:ABS・PP質量(kg)約6.3耐荷重(kg)約20まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】145~235×89×135、【収納時】145×19×152干す量ふとん4枚
  • 150mm デジタルノギス エスコ

    150mm デジタルノギス

    エスコ
    9,260税込10,186
    1台
    翌日出荷
    付属品プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書材質SUS420J2相当品質量(g)162測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03 (±0.01の量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40防水性IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
  • 8x10mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ

    8x10mm 両口めがねレンチ(超ロング)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    材質工具鋼厚さ(mm)7.3×7.6寸法(mm)S1×S2:8×10、D1:14、D2:17、T1:7.3、T2:7.6、L:235全長(mm)235質量(g)60
  • デジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mm エスコ

    デジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mm

    エスコ
    23,900税込26,290
    1台
    翌日出荷
    セット内容ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23)材質ジョウ・本尺/SUS420J2相当品、表示部/ABS樹脂質量(g)184測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池(1個)/約1年最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03(±0.01mmの量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
  • ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
  • ターンバックル (Eye & Eye/ステンレス製) エスコ

    ターンバックル (Eye & Eye/ステンレス製)

    エスコ
    3,320税込3,652
    1本
    翌々日出荷
    SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。ASTM F1145-05(2011) Type1 Class D に適合しています。
    材質SUS316寸法(mm)A:7.9、B:114.3、C:22.8、D:10.4、E:312.4 F:235、X:24.1、Y:252.9、Z:14.4、最小値:235質量(g)235.8ねじUNC5/16"使用荷重(kg)362.8最大値312.4
  • 385x289x216mm/内寸 防水ケース(軽量型/黒) エスコ

    385x289x216mm/内寸 防水ケース(軽量型/黒)

    エスコ
    44,900税込49,390
    1個
    4日以内出荷
    仕様南京錠穴径:Φ8mm寸法(mm)内寸:385(W)×289(D)×216(H)、外寸:428(W)×358(D)×235(H)質量(kg)2.9材質(本体)ポリプロピレン容量(L)24