カテゴリ
- 接着剤・補修材(3)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 理研計器(1,855)
- WIDIA(518)
- BIGM(丸山製作所)(265)
- CKD(129)
- オカムラ(岡村製作所)(101)
- PMC(86)
- THK(51)
- アルスコーポレーション(51)
- ATEN(38)
- コミネ(36)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- 大阪魂(33)
- 日本オイルポンプ(30)
- ネグロス電工(30)
- メディアカバーマーケット(28)
- omron(オムロン)(25)
- Nikon(ニコン)(24)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(24)
- 信越化学工業(23)
- ブランドをもっと見る
「d3d」の検索結果
特価
![[高耐熱]アルミ補修パテ(液状) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273947-251027-02.jpg)
[高耐熱]アルミ補修パテ(液状)
エスコ¥12,700税込¥13,9701個翌日出荷高温にさらされる機械や装置の補修に適しています。液状(アルミ入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。仕様液状(アルミ入り)色灰使用温度範囲(℃)-80~220耐圧(MPa)174内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-80~220(永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。)可使時間(分)60引張強度(MPa)51完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)-35.000荷重たわみ温度(℃)60、108硬化時間(時間)6(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:9危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)83硬度(ショア D)ASTM D 1706:89±3比重(g/cm3)1.6
ステップブロックセット
エスコ¥51,300税込¥56,4301個翌日出荷ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。エスコ品番EA637Dセット内容20個セット小ステップブロック(EA637D-1)×8個中ステップブロック(EA637D-2)×8個大ステップブロック(EA637D-3)×4個木製ケース入り材質焼入鋼、耐摩耗仕上
鉄補修パテ(ペースト状)
エスコ¥35,700税込¥39,2701個翌日出荷付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。仕様ペースト状(鉄粉入り)色濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)106内容量(g)2000耐熱温度(℃)範囲:-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)41完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200000荷重たわみ温度(℃)67硬化時間(時間)13(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)72硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3比重(g/cm3)2.5
鉄補修パテ(ペースト状)
エスコ¥9,680税込¥10,6481個翌日出荷付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。仕様ペースト状(鉄粉入り)色濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)106内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)41完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200000荷重たわみ温度(℃)67硬化時間(時間)13(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)72硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3比重(g/cm3)2.5





![[高耐熱]アルミ補修パテ(液状) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273947-251027-02.jpg)