カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • VISHAY(70)
  • CKD(50)
  • SMC(42)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • TOKO(東興化学研究所)(11)
  • omron(オムロン)(5)
  • 日機(5)
  • 富士電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 本多電子(2)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
  • STMicro(2)
  • Zebra Technologies(2)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • Dold(2)
  • TDK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d3dc2」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 53N 電磁マグネットホルダー エスコ

    53N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 150N 電磁マグネットホルダー エスコ

    150N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 280N 電磁マグネットホルダー エスコ

    280N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • Cリング(インパクトソケット用) エスコ

    Cリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1パック(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    セパレーター付
  • Oリング(インパクトソケット用) エスコ

    Oリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    575税込633
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
  • 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個 エスコ

    1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個

    エスコ
    535税込589
    1箱(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
    仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114