カテゴリ
- 作業工具(8)
- 溶接用品(7)
- オフィス家具(5)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 日用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- MAZDA(マツダ)(168)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- オカムラ(岡村製作所)(150)
- ホンダ(109)
- SMC(77)
- コノエ(41)
- ノーリツイス(41)
- トヨタ(29)
- CKD(28)
- 内田洋行(26)
- LION (ライオン事務器)(26)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- イトーキ(21)
- サンワサプライ(19)
- トレード(19)
- アイリスオーヤマ(18)
- KHK(小原歯車工業)(18)
- 三菱電機(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「d510」の検索結果

510mm モップハンガー(4本掛・マグネット付)
エスコ¥4,170税込¥4,5871個当日出荷材質アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム寸法(mm)510(W)×50(D)×51(H)質量(g)460耐荷重(kg)1.2柄径(Φmm)16~23
510x165x175mm ウエイト(オレンジ/10個)
エスコ¥10,800税込¥11,8801箱(10個)当日出荷仕様持ち運びしやすい取手付店舗などの看板や、バリケードの重石に。材質本体:PEキャップ:PP色オレンジ質量(g)480(満水時:約10)サイズ(mm)510(W)×165(D)×175(H)入数10個
1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット当日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BK-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
510x165x175mm ウエイト(緑/10個)
エスコ¥10,800税込¥11,8801箱(10個)当日出荷仕様持ち運びしやすい取手付店舗などの看板や、バリケードの重石に。材質本体:PEキャップ:PP色グリーン質量(g)480(満水時:約10)サイズ(mm)510(W)×165(D)×175(H)入数10個入
2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット当日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BL-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット当日出荷EA334BKシリーズ、EA334BLシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BN-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット当日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BK-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット当日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BL-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
ローラーカッター(A3)
エスコ¥42,300税込¥46,5301個当日出荷ツインシャフトでより安定します。 印画紙・ラベル・フィルム・アルミ箔等を正確に速くカットします。仕様●裁断幅:510mm(B4・A3)●台サイズ:395(W)×730(D)mm●裁断枚数:約10枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)●重量:3.65kg繰り返し・詰め替え対応
セーフティーステップ(軽量)
エスコ¥24,400税込¥26,8401台翌日出荷ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。天板寸法(mm)330×330最大使用荷重(kg)170
60L ダストボックス(蓋付)
エスコ¥5,700税込¥6,2701個翌日出荷5L単位で目盛がついています。容量(L)60材質再生ポリプロピレン仕様ふたロック・ごみ袋止め付エスコ品番EA995CA-132セット内容本体+ふた質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×510×615(蓋セット時の寸法)フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
805x510x940mm引出し式収納ケース(4段)
エスコ¥27,400税込¥30,1401個翌日出荷仕様引出しは開閉がスムーズな金属スライドレールを採用材質本体:ポリプロピレン、 天板:合成樹脂化粧繊維板質量(kg)20kgサイズ805(W)×510(D)×940(H)mm段数4段引出し内寸法(mm)715(W)×445(D)×190(H)mm引出し耐荷重(kg)8kg(天板:20kg)
ダストボックス (蓋付き)
エスコ¥6,570税込¥7,2271セット翌日出荷本体+ふた。ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。材質再生ポリプロピレン質量(kg)2.9容量(L)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×510×686 (蓋セット時の寸法)グリーンマーク認定
510x985x685mm 溶接機用ワゴン
エスコ¥54,600税込¥60,0601台翌日出荷。上棚には滑り止めゴムマットを設置し、安全に積載が可能。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動がラクラク。仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ:510(W)×985(D)×685(H)mm●重量:26kg●耐荷重:最大/150kg 上棚/70kg 下棚/70kg●棚サイズ:上/310(W)×610(D)mm 下/290(W)×510(D)mm●材質:鉄
510x320x120mm パーツトレー(亜鉛メッキ鋼板)
エスコ¥3,210税込¥3,5311個翌日出荷材質亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)510(W)×320(D)×120(H)質量(kg)2容量(L)14
510x320x 45mm パーツトレー(亜鉛メッキ鋼板)
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌日出荷材質亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)510(W)×320(D)×45(H)質量(kg)1.3容量(L)5
収納庫(保安ボックス)
エスコ¥82,400税込¥90,6401個翌日出荷建築現場や工場内に設置する防災用具保管箱。屋外での使用も可能です。保安用品を入れて、建築現場の安全保安ボックスとしてご使用いただけます。シャッター付ステンレスロック採用。ほこり・雨水の侵入を防ぎ、耐久性に優れます。軽荷重用。完成品。鍵2本、棚板3枚付。材質ポリプロピレン質量(kg)9.4色クリーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:510×470×1,015 内寸:405×375×915
ワークテーブル (傾斜タイプ)
エスコ¥77,100税込¥84,8101個翌日出荷プラスチック製の箱やワイヤーバスケットを載せて作業や移動が出来ます。高さは25mmピッチで調整可能です。テーブルは傾けることができ、作業がしやすいです。テーブル角度は15°と30°の2段階に傾ける事が可能です。TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。高さ調節 【調節時】支柱部側面のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで高さ調整が可能。【固定時】好みの高さに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます。テーブル傾き調節 【調節時】テーブル部裏側のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで傾き調整(15、30°)が可能。【固定時】好みの傾きに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます。付属品ボルト(4本)、ねじ(1本)質量(kg)16材質(本体)スチール(粉体塗装仕上げ)材質(車輪)TPE(熱可塑性エラストマー)耐荷重(kg)150キャスター自在キャスター×4 (内2個ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×505~775 (H)キャスター径(Φmm)Φ75×25
115v/0.40kW-60Hz 電動チューブクリーナー
エスコ¥820,700税込¥902,7701個翌日出荷ステンレス構造で長寿命です。 大きい車輪が付いているので、動かしやすいです。 フットスイッチ付。仕様カップリング式エスコ品番EA115G-60A質量(kg)22周波数(Hz)60回転数(min-1[r.p.m])862.5電源115V、9Aモーター出力(kW)1/2HP(0.4)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×940パイプ径(Φmm)6.4/25.4
パーソナルロッカー (9人用)
エスコ¥138,700税込¥152,5701台翌日出荷鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます。ダイヤル錠ナンバーを忘れた時は、緊急解除キーを使用して鍵を開けた後、ナンバーサーチボタンで忘れたナンバーを確認することができます。EA954ES-2A、-3Aは全て外寸が同じサイズなので上下左右の連結が可能です(取付ねじ付属)。(旧品番EA954ES-1、-2、-3も互換性あり)。ネームプレート、緊急解除キー、アジャスター、連結ねじ(上下連結用ねじ、左右連結ねじ、左右連結ナット)が付属。通気口付き。商品は完成品です。材質亜鉛メッキ鋼板 (粉体塗装)、樹脂製ナンバーロック質量(kg)33耐荷重(kg)全体:120、仕切板:13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×510×895内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×480×293
パーソナルロッカー (6人用)
エスコ¥115,100税込¥126,6101台翌日出荷鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます。ダイヤル錠ナンバーを忘れた時は、緊急解除キーを使用して鍵を開けた後、ナンバーサーチボタンで忘れたナンバーを確認することができます。EA954ES-1、2A、-3は全て外寸が同じサイズなので上下左右の連結が可能です(取付ねじ付属)。(旧品番EA954ES-2も互換性あり)。ネームプレート、緊急解除キー、アジャスター、連結ねじ(上下連結用ねじ、左右連結ねじ、左右連結ナット)が付属。通気口付き。商品は完成品です。材質亜鉛メッキ鋼板 (粉体塗装)、樹脂製ナンバーロック質量(kg)30.5耐荷重(kg)全体:120、仕切板:20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×510×895内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×480×410
ビジネスチェアー(チャコールグレー)
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷ガス式上下調節機構・背リクライニング・背奥調節機構。エスコ品番EA956XL-36幅(mm)【脚】515色チャコールグレー張地ポリエステル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×510×780~890グリーン購入法適合![[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83271294-241029-02.jpg)
[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K
エスコ¥209,000税込¥229,9001個翌日出荷「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbps
インパクトソケット用Oリング
エスコ¥575税込¥6331袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個
エスコ¥535税込¥5891箱(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114
ツールステーション
エスコ¥83,100税込¥91,4101台翌々日出荷前面・背面が識別しやすく、庫内のスペースを有効活用しやすいスタンダードモデル。天板や支柱など各部にラウンド形状を採用しました。設備などをキズつけることなく作業が行えます。引出しやトレイは、溶剤や薬品に強い塗装を採用。スプレー缶などの整頓に便利なサイドポケット付きです(左右)。モール付きで出し入れ時もキズが付かず、引っ掛かりによるケガを防止します。トレイの取り出しが可能な着脱式トレイを採用しました。トレイごと作業場所へ移動でき、入れ替えも可能です。※トレイは手前側のみ引き出せます。開口部が広く低い前面パネルで、大きな物や重量物でも取り出しやすい。4輪自在キャスター採用で、前後左右スムーズに移動できストッパー付で安全に作業が行えます。柱の内側にはオプションの取付けが可能な穴を設けています。さっと取り出せる引出しと固定式のトレイで、大きく重量のあるものから小物類まで、整頓し収納することが可能です。仕様トレイ:可動式×2、固定式×2付属品トップマット、仕切板×8寸法(mm)可動式トレイ:510(W)×360(D)×45(H)、固定式トレイ:535(W)×360(D)×45(H)質量(kg)31キャスター(mm)Φ100×51耐荷重(kg)トレイ(可動式):10、トレイ(固定式):15キャスター自在キャスター×4 (ストッパー付)天板耐荷重(kg)140本体サイズ(mm)670 (W)×420 (D)×900 (H)
510x600x910mm/ 100L オートフィードシュレッダー
エスコ¥410,000税込¥451,0001台翌々日出荷A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上質量(kg)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910原稿サイズA4/A3コピー用紙ダストボックス容量(L)100細断寸法(mm)4×10細断形状クロスカットオートフィード機能ありリバース機能あり(オートリバース)
溶接作業フェンスセット
エスコ¥25,200~税込¥27,720~1セット3日以内出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンをお使いください。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。色(シート)ブルー全光線透過率(%)33
510x440x 700mm プリンタースタンド
エスコ¥20,400税込¥22,4401台4日以内出荷小型A3レーザープリンタに適したサイズです。サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、充分な強度です。中棚にはカートリッジや用紙などが収納できます。仕様●型番:SPS-27TN●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:510×440×700●重量(kg):12.5●総耐荷重:80kg(天板:40kg、中段・底板:20kg)●材質:天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
ツールステーション
エスコ¥76,100税込¥83,7101台4日以内出荷高さ770mmで、より低い位置での作業がしやすい低床モデル。天板の上にケースなどを置くと作業台と高さが揃い、作業性が向上します。天板や支柱など各部にラウンド形状を採用。設備などをキズつけることなく作業が行えます。スプレー缶などの整頓に便利なサイドポケット付き(左右)。モール付きで出し入れ時もキズが付かず、引っ掛かりによるケガを防止します。トレイは取り出しが可能な着脱式。トレイごと作業場所へ移動でき、入れ替えも可能。※トレイは手前側のみ引き出せます。引出しやトレイは、溶剤や薬品に強い塗装を採用しています。開口部が広く低い前面パネルで、大きな物や重量物でも取り出しやすい。柱の内側にはオプションの取付けが可能な穴を設けています。重厚感のあるシルバー×ブラックと細部までこだわったフォルム。2段2引出しタイプ。付属品トップマット、仕切板×8質量(kg)27キャスター(mm)自在キャスター×4 (ストッパー付)、Φ100×51耐荷重(kg)トレイ:各10天板耐荷重(kg)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:510 ×360 ×45 ×2個 (可動式)本体サイズ(mm)670 (W)×420 (D)×770 (H) (キャスター含)























![[56個組]工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44072876-260327-02.jpg)










![脚立兼用ハシゴ[調整式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03643884-260708-02.jpg)

![[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83271294-241029-02.jpg)