カテゴリ

  • メカニカル部品(42)
  • 保管用品(22)
  • 作業工具(21)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 機構部品(12)
  • 測定用品(11)
  • 安全保護具(8)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 清掃用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(48)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,165)
  • MAZDA(マツダ)(740)
  • KANA(片山チエン)(656)
  • NSK(日本精工)(387)
  • BIGM(丸山製作所)(295)
  • NTN(エヌティーエヌ)(284)
  • 三木プーリ(276)
  • SMC(253)
  • Panasonic(パナソニック)(184)
  • NOK(151)
  • FYH(日本ピローブロック)(120)
  • NACHI(不二越)(117)
  • ホンダ(113)
  • 岩田製作所(104)
  • 大阪魂(101)
  • TKG(86)
  • VISHAY(70)
  • IKO(日本トムソン)(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d55」の検索結果

関連キーワード
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5.5m 巾広メジャー エスコ

    5.5m 巾広メジャー

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面エスコ品番EA720HD-5.5
  • Φ2mmx30m ネット用ジョイントセット エスコ

    Φ2mmx30m ネット用ジョイントセット

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    当日出荷
    用途ネットのつなぎ合わせ、補修に付属品ロープ付ジョイント針1本(ロープ30m)エスコ品番EA952AD-55材質ポリエチレン(ロープ)
  • ニトリルゴム手袋 エスコ

    ニトリルゴム手袋

    エスコ
    2,130税込2,343
    1双
    当日出荷
    耐薬品、耐油性。不浸透性。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.56全長(mm)480サイズM中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20.3
  • 45L ごみ袋(黒/不透明/200枚) エスコ

    45L ごみ袋(黒/不透明/200枚)

    エスコ
    5,410税込5,951
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA995AD-55材質ポリエチレン入数(枚)200寸法(横×縦)(mm)650×800
  • キーレンチ(Ball Hexagon) エスコ

    キーレンチ(Ball Hexagon)

    エスコ
    260税込286
    1本
    翌日出荷
    ボールポイント付き。
    寸法(mm)5.5全長(mm)132軸長(mm)126.5
  • スクリューキャップ EA948GDシリーズ エスコ

    スクリューキャップ EA948GDシリーズ

    エスコ
    2,220税込2,442
    1袋(20個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    六角穴付ボルトの六角穴、座ぐり穴を錆や汚れから守ります。30°回すだけで確実にロックされます。
    材質ポリアミド(ブラック)
  • 30kg以下 ドアクローザー(パラレル型ストップ無/シルバー) エスコ

    30kg以下 ドアクローザー(パラレル型ストップ無/シルバー)

    エスコ
    5,900税込6,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LD-55
  • 5.5x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ

    5.5x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    材質超硬刃長(mm)13.8刃数4全長(mm)60エスコ品番EA824RD-5.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5.5表面処理GSXコート
  • 45L ごみ袋(半透明/200枚) エスコ

    45L ごみ袋(半透明/200枚)

    エスコ
    5,410税込5,951
    1個
    当日出荷
    容量(L)45エスコ品番EA995AD-55M材質ポリエチレン入数(枚)200寸法(横×縦)(mm)650×800
  • M2- M6  トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AD-55
  • 六角軸ドリル (ブロック・モルタル用) エスコ

    六角軸ドリル (ブロック・モルタル用)

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    翌日出荷
    材質超硬シャンク形状六角軸
  • プラダン 5枚 600x910x4mm EA911BDシリーズ エスコ

    プラダン 5枚 600x910x4mm EA911BDシリーズ

    エスコ
    3,750税込4,125
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
    仕様衝撃に強く繰り返し使用可能材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)600厚さ(mm)4質量(g)323奥行(mm)910寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×910×4
  • 250x250x20mm スポンジゴム エスコ

    250x250x20mm スポンジゴム

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XD-55
  • [-] ドライバー(強力型) エスコ

    [-] ドライバー(強力型)

    エスコ
    2,630税込2,893
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品
  • 600mm 平バール(超軽量) エスコ

    600mm 平バール(超軽量)

    エスコ
    3,180税込3,498
    1本
    翌日出荷
    超軽量。パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。落下防止金具の取付穴付き。
    エスコ品番EA519MD-55材質機械構造用炭素鋼、鋼管形状断面: 異形焼入鋼管全長(mm)600質量(g)960寸法a(mm)7.5刃幅(mm)7.5寸法b(mm)29尾部幅(mm)29
  • [A4判24面]プリンターラベル(結露面対応/10枚) エスコ

    [A4判24面]プリンターラベル(結露面対応/10枚)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。 温度差などで露が表面についていてもしっかり貼れます。
    ラベルサイズ(mm)64×33.9面付24面エスコ品番EA759XD-55片数240片入数10シートシートサイズA4適合プリンタカラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー
  • 14mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    14mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    5,210税込5,731
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)11種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-55内径(Φmm)5.8外径(Φmm)8.9スリーブ形状重ね合せ用
  • 5.5mm ドライブピンポンチ エスコ

    5.5mm ドライブピンポンチ

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572CD-5.5
  • ミニほうきセット エスコ

    ミニほうきセット

    エスコ
    2,050税込2,255
    1セット
    翌日出荷
    ほうき。ちりとり。作業台の上、機械装置のまわりの掃き取りに便利なハンドサイズのほうき。ちりとりセットなので素早く作業でき、収納もコンパクト。チリトリがほうきの毛先をカバーするので箒の寿命がアップします。水を含みにくい材質なので衛生的で、濡れても変わらぬ掃き心地。
    材質毛:塩ビ 柄:ポリプロピレン全長(mm)350質量(g)480毛丈(mm)120サイズ(mm)270(W)×335(L)穂先(mm)幅:270繰り返し・詰め替え対応
  • [-]オフセットドライバー エスコ

    [-]オフセットドライバー

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    狭所での作業に最適なオフセットタイプ。ストレートタイプでは作業できない入り組んだ場所に便利。
  • 現場用ほうき エスコ

    現場用ほうき

    エスコ
    4,350税込4,785
    1本
    翌日出荷
    8列植毛のたっぷり毛量。毛先は先割れで床の凸凹部の細かいゴミや砂をしっかりかき出します。35cmの広めの掃き巾で広いスペースも効率よく掃除できます。荒っぽい使用にも耐える頑丈設計なので工事現場などにもお勧めです。
    材質穂先:塩ビ(先割れ) 柄:スチールパイプ 台:PP全長(mm)1350質量(g)1050毛丈(mm)120穂先(mm)幅:350
  • ワイヤーほうき エスコ

    ワイヤーほうき

    エスコ
    5,400税込5,940
    1本
    翌日出荷
    穂先は燃えない、溶けない、ワイヤー製ほうきです。全長360mmのミニサイズ。
    材質柄:木 穂先・金具:鉄全長(mm)360質量(g)190毛丈(mm)約175穂先(mm)幅:約140
  • 300mm 交換ブラシ(EA928AD-55用) エスコ

    300mm 交換ブラシ(EA928AD-55用)

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    適合EA928AD-55用替穂先エスコ品番EA928AD-55B幅(cm)30繰り返し・詰め替え対応
  • (3/4”DR)ソケット エスコ

    (3/4”DR)ソケット

    エスコ
    8,260税込9,086
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)79対辺(mm)54差込角(inch)3/4”外径(mm)75
  • フラットファイル エスコ

    フラットファイル

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個(10冊)
    翌日出荷
    種類フラットファイルタイプタテ型サイズA4エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112248
  • ネットワークカメラ (屋外用) エスコ

    ネットワークカメラ (屋外用)

    エスコ
    36,600税込40,260
    1個
    翌々日出荷
    屋外用(IP67)。マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵。アダプタ(DC12V/1A)は別売です。EA864CD-571Aと組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。画像センサー 1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、電子シャッタースピード:オート/マニュアル 1/3s-1/100000s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー)/0.0002 Lux@F1.6( 白黒)/0Lux@F1.6( 赤外線LED 点灯時)、撮影範囲 107°(水平) 56°(垂直)、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265/H.264/MJPEG、フレームレート メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps、Day/Night オート(ICR)/カラー/白黒、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル、ノイズリダクション有 (3D NR)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラーOff/On、オーディオ ビデオ:音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM インターフェース:入力 ×1( 内蔵マイク )、IVS機能 ラインクロス・侵入検知、SMD対応、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性 ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン、エッジストレージ FTP, SFTP, MicroSD カード (最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア Smart PSS、DSS、DMSS、電源:PoE, DC12V。
    仕様【ストリーミング方式】ユニキャスト / マルチキャスト【ストリーミング能力】2ストリーム【スマートコーデック】オン/オフ【赤外線O (N)/OFF】オート/マニュアル付属品取付ビス、端子カバー ( 非防水 )寸法(mm)Φ70×165質量(g)374消費電力(W)最大 5.1 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8検知方式動体:オン/オフ (4ゾーン)動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブプライバシーゾーンオン/オフ(4ゾーン)イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)湿度範囲(%)95 (RH)以下
  • 55mm 打撃めがねレンチ(オフセット型) エスコ

    55mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)

    エスコ
    40,500税込44,550
    1個
    4日以内出荷
    対辺寸法(mm)55エスコ品番EA613GD-55
  • ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

    ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ

    エスコ
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷
    組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
    仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
  • 防滴プレート (コンセント2コ用/メタル製) エスコ

    防滴プレート (コンセント2コ用/メタル製)

    エスコ
    2,650税込2,915
    1個
    4日以内出荷
    防滴プレート(コンセント2個用)。取付枠付き。サイズ:75×132×10.8(T)mm(※厚み(T)は、取付枠裏面からの寸法)。
    材質アルミダイカスト防塵・防滴IPX3
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    495税込545
    1個
    翌々日出荷
    ポリカーボネートレンズ。UVカット。つるにソフトラバー付き。ゴーグルのように目の周りをカバーします。めがねサイズ A:130mm、B:130mm、C:100mm、D:35×55mm。
    レンズ色クリアー
  • [ 55x 80x45] パーツケースコザラ エスコ

    [ 55x 80x45] パーツケースコザラ

    エスコ
    455税込501
    1箱(4個)
    当日出荷
    エスコ品番EA661AA-55材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)55×79×47内寸(mm)51×75×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×75×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×79×47
  • 卓上型アンプ エスコ

    卓上型アンプ

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌々日出荷
    【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。
  • ミニポンプ・電気ドリル用 エスコ

    ミニポンプ・電気ドリル用

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
    材質ロータ:耐油性ニトリルゴム寸法(mm)100 (W)×80.5 (D)×55 (H)材質(本体)プラスチック質量(g)160シャフト径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])適応電気ドリル:1600全揚程(m)12使用ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12水温(℃)使用条件適正:5-50
  • 安定板(草刈機用) エスコ

    安定板(草刈機用)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,680税込1,848
    1個(2個)
    当日出荷
    ボルト径Φ7・Φ8兼用 刈払機のボルト(ネジ)を保護 地面を滑らせて草刈作業 耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:70×70×16●材質:ステンレス●重量:55g(1個)●入数:2個
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    シンプルで軽量な廉価版保護めがねです。
    寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:120、D:55×70レンズ色クリアー入数1個
  • パイプクリーナー 強力 400g エスコ

    パイプクリーナー 強力 400g

    エスコ
    450税込495
    1本
    当日出荷
    使用方法:キャップを開け、排水口やそのまわりに液をかけ、15~30分放置した後、水を充分に流す。使いやすいコンパクトサイズのボトルなので、収納場所も取りません。こびりついた髪の毛やヘドロまで強力に溶かします。
    質量(g)446寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241内容量(g)400商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • [ 55x 40x45] パーツケースコザラ エスコ

    [ 55x 40x45] パーツケースコザラ

    エスコ(1件のレビュー)
    380税込418
    1箱(6個)
    当日出荷
    エスコ品番EA661AA-51材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)39×55×47内寸(mm)36×51×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×51×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×55×47
  • 400mm タオル掛け(ステンレス製) エスコ

    400mm タオル掛け(ステンレス製)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    付属品取付ベース:2個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:4本材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、バー:ステンレス(研磨仕上)、取付ビス:ステンレス高さ(mm)55奥行(mm)55.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55.5×55パイプ径(Φmm)10材質(バー)ステンレス(研磨仕上)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×55.5×55
  • [ 55x160x45] パーツケースコザラ エスコ

    [ 55x160x45] パーツケースコザラ

    エスコ
    445税込490
    1箱(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA661AA-56材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)55×157×47内寸(mm)50×151×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×151×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×157×47
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    170税込187
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
    材質ポリプロピレン