カテゴリ

  • メカニカル部品(42)
  • 保管用品(23)
  • 作業工具(22)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 機構部品(12)
  • 物流用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 清掃用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(47)
  • MAZDA(マツダ)(738)
  • KANA(片山チエン)(477)
  • NSK(日本精工)(312)
  • NTN(エヌティーエヌ)(252)
  • FYH(日本ピローブロック)(119)
  • 岩田製作所(104)
  • Panasonic(パナソニック)(104)
  • TKG(86)
  • NOK(79)
  • ダイヤトレンド(63)
  • 大阪魂(59)
  • パール金属(52)
  • サンドビック(46)
  • TRUSCO(44)
  • トヨタ(42)
  • 未来工業(41)
  • NACHI(不二越)(37)
  • MIYOSHI(小西製作所)(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)

「d55」の検索結果

関連キーワード
210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5.5m 巾広メジャー エスコ5.5m 巾広メジャーエスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面エスコ品番EA720HD-5.5
45L ごみ袋(黒/不透明/200枚) エスコ45L ごみ袋(黒/不透明/200枚)エスコ
5,410税込5,951
1個
当日出荷
エスコ品番EA995AD-55材質ポリエチレン入数(枚)200寸法(横×縦)(mm)650×800
ニトリルゴム手袋 エスコニトリルゴム手袋エスコ
2,130税込2,343
1双
当日出荷
耐薬品、耐油性。不浸透性。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.56全長(mm)480サイズM中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20.3
Φ2mmx30m ネット用ジョイントセット エスコΦ2mmx30m ネット用ジョイントセットエスコ
1,750税込1,925
1個
当日出荷
用途ネットのつなぎ合わせ、補修に付属品ロープ付ジョイント針1本(ロープ30m)エスコ品番EA952AD-55材質ポリエチレン(ロープ)
45L ごみ袋(半透明/200枚) エスコ45L ごみ袋(半透明/200枚)エスコ
5,410税込5,951
1個
当日出荷
容量(L)45エスコ品番EA995AD-55M材質ポリエチレン入数(枚)200寸法(横×縦)(mm)650×800
プラダン 5枚 600x910x4mm EA911BDシリーズ エスコプラダン 5枚 600x910x4mm EA911BDシリーズエスコ
3,750税込4,125
1箱(5枚)
翌日出荷
断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様衝撃に強く繰り返し使用可能材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)600厚さ(mm)4質量(g)323奥行(mm)910寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×910×4
45L ごみ袋(透明/200枚) エスコ45L ごみ袋(透明/200枚)エスコ
5,410税込5,951
1個
欠品中
エスコ品番EA995AD-55C材質ポリエチレン入数(枚)200寸法(横×縦)(mm)650×800
スクリューキャップ EA948GDシリーズ エスコスクリューキャップ EA948GDシリーズエスコ
2,220税込2,442
1袋(20個)
翌日出荷から翌々日出荷
六角穴付ボルトの六角穴、座ぐり穴を錆や汚れから守ります。30°回すだけで確実にロックされます。
材質ポリアミド(ブラック)
キーレンチ(Ball Hexagon) エスコキーレンチ(Ball Hexagon)エスコ
260税込286
1本
翌日出荷
ボールポイント付き。
寸法(mm)5.5全長(mm)132軸長(mm)126.5
30kg以下 ドアクローザー(パラレル型ストップ無/シルバー) エスコ30kg以下 ドアクローザー(パラレル型ストップ無/シルバー)エスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LD-55
5.5x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ5.5x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)13.8刃数4全長(mm)60エスコ品番EA824RD-5.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5.5表面処理GSXコート
M2- M6  トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコM2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-55
六角軸ドリル (ブロック・モルタル用) エスコ六角軸ドリル (ブロック・モルタル用)エスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷
材質超硬シャンク形状六角軸
M48x68mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM48x68mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)90使用荷重(t)8.6線径(Φmm)38
[-] ドライバー(強力型) エスコ[-] ドライバー(強力型)エスコ
2,630税込2,893
1本
翌日出荷
商品構成単品
600mm 平バール(超軽量) エスコ600mm 平バール(超軽量)エスコ
3,180税込3,498
1本
翌日出荷
超軽量。パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。落下防止金具の取付穴付き。
エスコ品番EA519MD-55材質機械構造用炭素鋼、鋼管形状断面: 異形焼入鋼管全長(mm)600質量(g)960寸法a(mm)7.5刃幅(mm)7.5寸法b(mm)29尾部幅(mm)29
5.5mm ドライブピンポンチ エスコ5.5mm ドライブピンポンチエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572CD-5.5
250x250x20mm スポンジゴム エスコ250x250x20mm スポンジゴムエスコ
865税込952
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XD-55
[A4判24面]プリンターラベル(結露面対応/10枚) エスコ[A4判24面]プリンターラベル(結露面対応/10枚)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。 温度差などで露が表面についていてもしっかり貼れます。
ラベルサイズ(mm)64×33.9面付24面エスコ品番EA759XD-55片数240片入数10シートシートサイズA4適合プリンタカラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー
1"sqx55mm ソケット エスコ1"sqx55mm ソケットエスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618ED-55
14mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ14mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
5,210税込5,731
1個
翌日出荷
全長(mm)11種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-55内径(Φmm)5.8外径(Φmm)8.9スリーブ形状重ね合せ用
[-]オフセットドライバー エスコ[-]オフセットドライバーエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
狭所での作業に最適なオフセットタイプ。ストレートタイプでは作業できない入り組んだ場所に便利。
ミニほうきセット エスコミニほうきセットエスコ
2,050税込2,255
1セット
翌日出荷
ほうき。ちりとり。作業台の上、機械装置のまわりの掃き取りに便利なハンドサイズのほうき。ちりとりセットなので素早く作業でき、収納もコンパクト。チリトリがほうきの毛先をカバーするので箒の寿命がアップします。水を含みにくい材質なので衛生的で、濡れても変わらぬ掃き心地。
材質毛:塩ビ 柄:ポリプロピレン全長(mm)350質量(g)480毛丈(mm)120サイズ(mm)270(W)×335(L)穂先(mm)幅:270繰り返し・詰め替え対応
フラットファイル エスコフラットファイルエスコ
1,080税込1,188
1個(10冊)
翌日出荷
種類フラットファイルタイプタテ型サイズA4エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112248
300mm 交換ブラシ(EA928AD-55用) エスコ300mm 交換ブラシ(EA928AD-55用)エスコ
645税込710
1個
翌日出荷
適合EA928AD-55用替穂先エスコ品番EA928AD-55B幅(cm)30繰り返し・詰め替え対応
現場用ほうき エスコ現場用ほうきエスコ
4,350税込4,785
1本
翌日出荷
8列植毛のたっぷり毛量。毛先は先割れで床の凸凹部の細かいゴミや砂をしっかりかき出します。35cmの広めの掃き巾で広いスペースも効率よく掃除できます。荒っぽい使用にも耐える頑丈設計なので工事現場などにもお勧めです。
材質穂先:塩ビ(先割れ) 柄:スチールパイプ 台:PP全長(mm)1350質量(g)1050毛丈(mm)120穂先(mm)幅:350
ワイヤーほうき エスコワイヤーほうきエスコ
5,400税込5,940
1本
翌日出荷
穂先は燃えない、溶けない、ワイヤー製ほうきです。全長360mmのミニサイズ。
材質柄:木 穂先・金具:鉄全長(mm)360質量(g)190毛丈(mm)約175穂先(mm)幅:約140
(3/4”DR)ソケット エスコ(3/4”DR)ソケットエスコ
8,260税込9,086
1個
翌日出荷
全長(mm)79対辺(mm)54差込角(inch)3/4”外径(mm)75
ネットワークカメラ (屋外用) エスコネットワークカメラ (屋外用)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵。アダプタ(DC12V/1A)は別売です。EA864CD-571Aと組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。画像センサー 1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、電子シャッタースピード:オート/マニュアル 1/3s-1/100000s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー)/0.0002 Lux@F1.6( 白黒)/0Lux@F1.6( 赤外線LED 点灯時)、撮影範囲 107°(水平) 56°(垂直)、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265/H.264/MJPEG、フレームレート メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps、Day/Night オート(ICR)/カラー/白黒、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル、ノイズリダクション有 (3D NR)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラーOff/On、オーディオ ビデオ:音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM インターフェース:入力 ×1( 内蔵マイク )、IVS機能 ラインクロス・侵入検知、SMD対応、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性 ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン、エッジストレージ FTP, SFTP, MicroSD カード (最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア Smart PSS、DSS、DMSS、電源:PoE, DC12V。
仕様【ストリーミング方式】ユニキャスト / マルチキャスト【ストリーミング能力】2ストリーム【スマートコーデック】オン/オフ【赤外線O (N)/OFF】オート/マニュアル付属品取付ビス、端子カバー ( 非防水 )寸法(mm)Φ70×165質量(g)374消費電力(W)最大 5.1 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8検知方式動体:オン/オフ (4ゾーン)動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブプライバシーゾーンオン/オフ(4ゾーン)イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)湿度範囲(%)95 (RH)以下
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
88,980税込97,878特価
1セット
当日出荷
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
保護メガネ エスコ保護メガネエスコ
495税込545
1個
翌々日出荷
ポリカーボネートレンズ。UVカット。つるにソフトラバー付き。ゴーグルのように目の周りをカバーします。めがねサイズ A:130mm、B:130mm、C:100mm、D:35×55mm。
レンズ色クリアー
卓上型アンプ エスコ卓上型アンプエスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。
[ 55x 40x45] パーツケースコザラ エスコ[ 55x 40x45] パーツケースコザラエスコ(1件のレビュー)
380税込418
1箱(6個)
当日出荷
エスコ品番EA661AA-51材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)39×55×47内寸(mm)36×51×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×51×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×55×47
[ 55x 80x45] パーツケースコザラ エスコ[ 55x 80x45] パーツケースコザラエスコ
455税込501
1箱(4個)
当日出荷
エスコ品番EA661AA-55材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)55×79×47内寸(mm)51×75×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×75×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×79×47
保護めがね エスコ保護めがねエスコ
260税込286
1個
当日出荷
シンプルで軽量な廉価版保護めがねです。
寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:120、D:55×70レンズ色クリアーアズワン品番64-7923-10入数1個
工具箱(皿付) エスコ工具箱(皿付)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
スライド式中皿付 中皿の仕切板は取外し可能
仕様●商品名:ニューシティラック55●材質:本体:耐衝撃性コーポリマー止具:ABS●サイズ(W×D×H)mm:内寸:288×128×87外寸:310×162×143●重量(kg):0.54アズワン品番65-2131-64
パイプクリーナー 強力 400g エスコパイプクリーナー 強力 400gエスコ
450税込495
1本
当日出荷
使用方法:キャップを開け、排水口やそのまわりに液をかけ、15~30分放置した後、水を充分に流す。使いやすいコンパクトサイズのボトルなので、収納場所も取りません。こびりついた髪の毛やヘドロまで強力に溶かします。
質量(g)446寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241内容量(g)400アズワン品番64-7947-87商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ミニポンプ・電気ドリル用 エスコミニポンプ・電気ドリル用エスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
材質ロータ:耐油性ニトリルゴム寸法(mm)100 (W)×80.5 (D)×55 (H)材質(本体)プラスチック質量(g)160シャフト径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])適応電気ドリル:1600全揚程(m)12使用ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12水温(℃)使用条件適正:5-50
[6006ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6006ZZ]深溝玉軸受エスコ
795税込875
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)55寸法B(mm)13アズワン品番64-7970-91軌道輪形状深溝玉軸受
125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付] エスコ125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付]エスコ
1,790税込1,969
1個(1式)
翌日出荷
接地付2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
極数2PE抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1(接地付)