カテゴリ
- 保管用品(21)
- 科学研究・開発用品(13)
- 測定用品(8)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 家電(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(21)
- HEADS(ヘッズ)(30)
- MAZDA(マツダ)(29)
- TKG(86)
- YAMAZEN(山善)(28)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25)
- アイリスオーヤマ(22)
- アートクリエーション(53)
- エレコム(25)
- オカムラ(岡村製作所)(1,985)
- オーム電機(26)
- カネ大白木屋(23)
- サンワサプライ(25)
- ストア・エキスプレス(30)
- ダイヤトレンド(37)
- パール金属(57)
- ホームテイスト(17)
- 山崎実業(22)
- 福井クラフト(38)
- ブランドをもっと見る
「d55w」の検索結果
特価
関連キーワード
![[ 55x 40x45] パーツケースコザラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563445-221004-02.jpg)
[ 55x 40x45] パーツケースコザラ
エスコ(1件のレビュー)¥380税込¥4181箱(6個)当日出荷エスコ品番EA661AA-51材質ポリプロピレン色クリア外寸(mm)39×55×47内寸(mm)36×51×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×51×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×55×47
ミニポンプ・電気ドリル用
エスコ¥3,180税込¥3,4981個当日出荷電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。材質ロータ:耐油性ニトリルゴム寸法(mm)100 (W)×80.5 (D)×55 (H)材質(本体)プラスチック質量(g)160シャフト径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])適応電気ドリル:1600全揚程(m)12使用ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12水温(℃)使用条件適正:5-50![[ 55x 80x45] パーツケースコザラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563481-170327-02.jpg)
[ 55x 80x45] パーツケースコザラ
エスコ¥455税込¥5011箱(4個)当日出荷エスコ品番EA661AA-55材質ポリプロピレン色クリア外寸(mm)55×79×47内寸(mm)51×75×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×75×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×79×47
パイプクリーナー 強力 400g
エスコ¥450税込¥4951本当日出荷使用方法:キャップを開け、排水口やそのまわりに液をかけ、15~30分放置した後、水を充分に流す。使いやすいコンパクトサイズのボトルなので、収納場所も取りません。こびりついた髪の毛やヘドロまで強力に溶かします。質量(g)446寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241内容量(g)400商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
工具箱(皿付)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷スライド式中皿付 中皿の仕切板は取外し可能仕様●商品名:ニューシティラック55●材質:本体:耐衝撃性コーポリマー止具:ABS●サイズ(W×D×H)mm:内寸:288×128×87外寸:310×162×143●重量(kg):0.54
卓上型アンプ
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌々日出荷【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。![[ 55x240x45] パーツケースコザラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563506-170327-02.jpg)
[ 55x240x45] パーツケースコザラ
エスコ¥790税込¥8691箱(2個)当日出荷エスコ品番EA661AA-57材質ポリプロピレン色クリア外寸(mm)55×235×47内寸(mm)50×228×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×228×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×235×47
小物ケース(カラビナ付)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個当日出荷カラビナ付 両サイドにペン、カッター等を収納できるポケット付 前面にはファスナーポケット有り仕様●サイズ(W×D×H)mm:115×80×180●ベルト幅:55mm●材質:ポリエステル(1680デニール)●カラビナ開口幅:12mm
400mm タオル掛け(ステンレス製)
エスコ¥1,890税込¥2,0791個当日出荷付属品取付ベース:2個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:4本材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、バー:ステンレス(研磨仕上)、取付ビス:ステンレス高さ(mm)55奥行(mm)55.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55.5×55パイプ径(Φmm)10材質(バー)ステンレス(研磨仕上)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×55.5×55
1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ
エスコ¥3,970税込¥4,3671個当日出荷丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
パーツケース
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷から翌日出荷蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。材質ポリプロピレン
ボードトロリー
エスコ¥12,900税込¥14,1901台当日出荷楽で自律的な石膏ボードの持ち運び 1人で最大2枚のボードを運ぶことができます。 幅の広いベースにより、安定性が向上し、石膏ボードの損傷を防ぎます。 軽量でコンパクト仕様●サイズ:350(W)×105(D)×850(H)mm●ボード保持部:250×55mm●材質:スチール●重量:2kg
デジタル真空計
エスコ¥44,000税込¥48,4001台当日出荷寸法(mm)165(W)×55(D)×250(H)測定範囲0~20000ミクロン電源単3電池×2本(付属)精度±(10ミクロン+測定値の10%)100~1000ミクロン分解能1ミクロン(0~1000)、10ミクロン(1000~2000)、100ミクロン(2000~5000)、500ミクロン(5000~10000)5000ミクロン(10000~20000)
Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄)
エスコ¥8,570税込¥9,4271個当日出荷材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP色黄質量(g)290口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150![[ 55x160x45] パーツケースコザラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563497-170327-02.jpg)
[ 55x160x45] パーツケースコザラ
エスコ¥445税込¥4901箱(2個)当日出荷エスコ品番EA661AA-56材質ポリプロピレン色クリア外寸(mm)55×157×47内寸(mm)50×151×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×151×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×157×47
ツールボックス
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
移動式室内足場台
エスコ¥403,600税込¥443,9601台当日出荷仮設工業会認定品 Φ100mmキャスター付 折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。 別売のEA905DF-102、-103、-112、-113、-114を連結することで機能を拡充することができます。仕様●最大使用荷重:200kg●材質:アルミ合金●天板高さ(m):0.68~0.87●天板サイズ(mm):1000×1860●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:466×1000×1367●設置寸法(W)×(D)mm:1860×1000●重量(kg):55
パーツケース
エスコ¥170税込¥1871個翌日出荷仕切板のないフリータイプ蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。材質ポリプロピレン
421x361x55mm/外寸 パーツケース
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。 取替え可能です。付属品(トレー)EA661AA-55×25個エスコ品番EA661AC-32材質ポリカーボネート色ブルー/クリア質量(g)1800外寸(mm)421×361×55内寸(mm)395×274×35仕切数(個)25仕切りあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×361×55有効内寸法・奥行(mm)274有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)421×361×55
600x125x520mm キャスター付三脚台 折畳式
エスコ¥9,730税込¥10,7031個翌日出荷お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。三脚を載せて、ネジで固定するだけで簡単に取り付けできます。ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に仕様●サイズ:折り畳みサイズ/W160×D55×H435mm(キャスター除く)脚展開時サイズ(最小)/W600×D125×H520mm 脚展開時サイズ(最大)/W940×D125×H860mm●セット内容:本体、キャリーバッグ●重量:1.58kg●耐荷重:15kg
Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤)
エスコ¥9,450税込¥10,3951個翌日出荷材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP色赤質量(g)290口径(Φ)JISB型口金50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/緑)
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP色緑質量(g)580口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質ABS樹脂質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×110×170耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-40繰り返し・詰め替え対応
アイフック 替ラッチキット
エスコ¥670税込¥7371セット翌日出荷ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。3tのフックに対応します。メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。材質鉄質量(g)30使用荷重(t)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×55×25適合品番EA987FB-30
タップダイスセット(NC,NF,NPT)
エスコ¥45,300税込¥49,8301個翌日出荷仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
パイプジョイント 48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):670●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型●防傷パッキン付
421x361x55mm/外寸 パーツケース
エスコ¥8,430税込¥9,2731個翌日出荷側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。 取替え可能です。エスコ品番EA661AC-31材質ポリカーボネート色ブルー/クリア質量(g)1375外寸(mm)421×361×55内寸(mm)395×274×35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×361×55有効内寸法・奥行(mm)274有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)421×361×55
55mm スイベルスナップ(ステンレス製)
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷材質ステンレスSUS304寸法(mm)D1:4、D2:3、W:23、L:55、H:8.5、d:11.5全長(mm)55質量(g)14
-40/+200℃防水型デジタル温度計
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm電源CR2450電池×1個(付属)測定範囲(℃)‐40/220精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)分解能0.1℃機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)防水性IPX7準拠
かるこ EA581DCシリーズ
エスコ¥800税込¥8801箱(2個)翌日出荷巻取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。仕様●サイズ:20(W)×15(D)×55(H)mm●重量:5g●材質:本体/ABS樹脂、針/鉄●適合商品:墨つぼ全般、チョークライン全般●スライドボタン付
キーレスチャック
エスコ¥1,850税込¥2,0351セット翌日出荷三爪キーレスチャック式 0.3~3.2mmまでの精密ドリルを掴んで使用できます。仕様●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●軸径:Φ2.35mm●サイズ(W×D×H)mm:10×55×10![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136829-240813-02.jpg)
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥675税込¥7431箱(5個)翌日出荷ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き
Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(ステンレス製)
エスコ¥57,900税込¥63,6901個翌日出荷材質バルブ・取付部:SUS、エルボ:PP質量(g)520口径(Φ)JISB型口金50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![[ 55x 40x45] パーツケースコザラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563445-221004-02.jpg)

![[ 55x 80x45] パーツケースコザラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563481-170327-02.jpg)





![[ 55x240x45] パーツケースコザラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563506-170327-02.jpg)








![[ 55x160x45] パーツケースコザラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563497-170327-02.jpg)




















![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136829-240813-02.jpg)