カテゴリ

  • 保管用品(22)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 測定用品(10)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,522)
  • TKG(86)
  • パール金属(54)
  • アートクリエーション(54)
  • 福井クラフト(38)
  • ダイヤトレンド(37)
  • HEADS(ヘッズ)(30)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • エレコム(28)
  • 山崎実業(26)
  • オーム電機(25)
  • サンワサプライ(25)
  • YAMAZEN(山善)(25)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
  • カネ大白木屋(23)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • ストア・エキスプレス(21)
  • ナカバヤシ(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d55w」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [ 55x 80x45] パーツケースコザラ エスコ

    [ 55x 80x45] パーツケースコザラ

    エスコ
    455税込501
    1箱(4個)
    当日出荷
    エスコ品番EA661AA-55材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)55×79×47内寸(mm)51×75×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×75×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×79×47
  • パイプクリーナー 強力 400g エスコ

    パイプクリーナー 強力 400g

    エスコ
    450税込495
    1本
    当日出荷
    使用方法:キャップを開け、排水口やそのまわりに液をかけ、15~30分放置した後、水を充分に流す。使いやすいコンパクトサイズのボトルなので、収納場所も取りません。こびりついた髪の毛やヘドロまで強力に溶かします。
    質量(g)446寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241内容量(g)400商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ミニポンプ・電気ドリル用 エスコ

    ミニポンプ・電気ドリル用

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
    材質ロータ:耐油性ニトリルゴム寸法(mm)100 (W)×80.5 (D)×55 (H)材質(本体)プラスチック質量(g)160シャフト径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])適応電気ドリル:1600全揚程(m)12使用ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12水温(℃)使用条件適正:5-50
  • [ 55x 40x45] パーツケースコザラ エスコ

    [ 55x 40x45] パーツケースコザラ

    エスコ(1件のレビュー)
    380税込418
    1箱(6個)
    当日出荷
    エスコ品番EA661AA-51材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)39×55×47内寸(mm)36×51×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×51×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×55×47
  • 安定板(草刈機用) エスコ

    安定板(草刈機用)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,680税込1,848
    1個(2個)
    当日出荷
    ボルト径Φ7・Φ8兼用 刈払機のボルト(ネジ)を保護 地面を滑らせて草刈作業 耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:70×70×16●材質:ステンレス●重量:55g(1個)●入数:2個
  • 400mm タオル掛け(ステンレス製) エスコ

    400mm タオル掛け(ステンレス製)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    欠品中
    付属品取付ベース:2個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:4本材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、バー:ステンレス(研磨仕上)、取付ビス:ステンレス高さ(mm)55奥行(mm)55.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55.5×55パイプ径(Φmm)10材質(バー)ステンレス(研磨仕上)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×55.5×55
  • [ 55x160x45] パーツケースコザラ エスコ

    [ 55x160x45] パーツケースコザラ

    エスコ
    445税込490
    1箱(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA661AA-56材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)55×157×47内寸(mm)50×151×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×151×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×157×47
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    170税込187
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
    材質ポリプロピレン
  • 卓上型アンプ エスコ

    卓上型アンプ

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌々日出荷
    【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。
  • [ 55x240x45] パーツケースコザラ エスコ

    [ 55x240x45] パーツケースコザラ

    エスコ
    790税込869
    1箱(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA661AA-57材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)55×235×47内寸(mm)50×228×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×228×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×235×47
  • 1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ エスコ

    1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ

    エスコ
    3,970税込4,367
    1個
    当日出荷
    丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
    仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
  • ボードトロリー エスコ

    ボードトロリー

    エスコ
    12,900税込14,190
    1台
    当日出荷
    楽で自律的な石膏ボードの持ち運び 1人で最大2枚のボードを運ぶことができます。 幅の広いベースにより、安定性が向上し、石膏ボードの損傷を防ぎます。 軽量でコンパクト
    仕様●サイズ:350(W)×105(D)×850(H)mm●ボード保持部:250×55mm●材質:スチール●重量:2kg
  • 48.6mm パイプジョイント ベース/丸型 エスコ

    48.6mm パイプジョイント ベース/丸型

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型アズワン品番65-9319-68
  • 工具箱(皿付) エスコ

    工具箱(皿付)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    スライド式中皿付 中皿の仕切板は取外し可能
    仕様●商品名:ニューシティラック55●材質:本体:耐衝撃性コーポリマー止具:ABS●サイズ(W×D×H)mm:内寸:288×128×87外寸:310×162×143●重量(kg):0.54
  • 小物ポーチ エスコ

    小物ポーチ

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    カラビナ、D管付。
    材質(本体)ポリエステルベルト通し幅(mm)50材質(カラビナ)アルミカラビナ開口幅(mm)15
  • 滑り止めクッション エスコ

    滑り止めクッション

    エスコ
    259税込285
    1ケース(4枚)
    当日出荷から翌日出荷
    接着テープ付。
    材質ゴム+ナイロン
  • クラックスケール エスコ

    クラックスケール

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
  • デジタル真空計 エスコ

    デジタル真空計

    エスコ
    44,000税込48,400
    1台
    当日出荷
    寸法(mm)165(W)×55(D)×250(H)測定範囲0~20000ミクロン電源単3電池×2本(付属)精度±(10ミクロン+測定値の10%)100~1000ミクロン分解能1ミクロン(0~1000)、10ミクロン(1000~2000)、100ミクロン(2000~5000)、500ミクロン(5000~10000)5000ミクロン(10000~20000)
  • 小物ケース(カラビナ付) エスコ

    小物ケース(カラビナ付)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    カラビナ付 両サイドにペン、カッター等を収納できるポケット付 前面にはファスナーポケット有り
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:115×80×180●ベルト幅:55mm●材質:ポリエステル(1680デニール)●カラビナ開口幅:12mm
  • 移動式室内足場台 エスコ

    移動式室内足場台

    エスコ
    403,600税込443,960
    1台
    当日出荷
    仮設工業会認定品 Φ100mmキャスター付 折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。 別売のEA905DF-102、-103、-112、-113、-114を連結することで機能を拡充することができます。
    仕様●最大使用荷重:200kg●材質:アルミ合金●天板高さ(m):0.68~0.87●天板サイズ(mm):1000×1860●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:466×1000×1367●設置寸法(W)×(D)mm:1860×1000●重量(kg):55
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • A4 ドキュメントファイル(32ポケット) エスコ

    A4 ドキュメントファイル(32ポケット)

    エスコ
    9,950税込10,945
    1冊
    翌日出荷から5日以内出荷
  • Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄) エスコ

    Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄)

    エスコ
    8,570税込9,427
    1個
    翌日出荷
    材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    仕切板のないフリータイプ蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
    材質ポリプロピレン
  • 防振・防音クッション エスコ

    防振・防音クッション

    エスコ
    320税込352
    1ケース(4枚)
    翌日出荷
    接着テープ付。
    材質ゴム
  • Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(ステンレス製) エスコ

    Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(ステンレス製)

    エスコ
    57,900税込63,690
    1個
    翌日出荷
    材質バルブ・取付部:SUS、エルボ:PP質量(g)520口径(Φ)JISB型口金50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
  • Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄) エスコ

    Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄)

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    翌日出荷
    材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
  • Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤) エスコ

    Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤)

    エスコ
    8,570税込9,427
    1個
    翌日出荷
    材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
  • Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑) エスコ

    Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑)

    エスコ
    8,570税込9,427
    1個
    翌日出荷
    材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
  • 55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド エスコ

    55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×110×170耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-40繰り返し・詰め替え対応
  • 単管取付用ベースアタッチメント エスコ

    単管取付用ベースアタッチメント

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個(1個)
    翌日出荷
    単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
    材質鉄(SS400)質量(g)990表面処理溶融亜鉛メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×55ボルト穴径(Φmm)12穴ピッチ(mm)85
  • 421x361x55mm/外寸 パーツケース エスコ

    421x361x55mm/外寸 パーツケース

    エスコ
    8,430税込9,273
    1個
    翌日出荷
    側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。 取替え可能です。
    エスコ品番EA661AC-31材質ポリカーボネートブルー/クリア質量(g)1375外寸(mm)421×361×55内寸(mm)395×274×35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×361×55有効内寸法・奥行(mm)274有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)421×361×55
  • 421x361x55mm/外寸 パーツケース エスコ

    421x361x55mm/外寸 パーツケース

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。 取替え可能です。
    付属品(トレー)EA661AA-55×25個エスコ品番EA661AC-32材質ポリカーボネートブルー/クリア質量(g)1800外寸(mm)421×361×55内寸(mm)395×274×35仕切数(個)25仕切りあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×361×55有効内寸法・奥行(mm)274有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)421×361×55
  • 600x125x520mm キャスター付三脚台 折畳式 エスコ

    600x125x520mm キャスター付三脚台 折畳式

    エスコ
    9,730税込10,703
    1個
    翌日出荷
    お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。三脚を載せて、ネジで固定するだけで簡単に取り付けできます。ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に
    仕様●サイズ:折り畳みサイズ/W160×D55×H435mm(キャスター除く)脚展開時サイズ(最小)/W600×D125×H520mm 脚展開時サイズ(最大)/W940×D125×H860mm●セット内容:本体、キャリーバッグ●重量:1.58kg●耐荷重:15kg
  • 55mm スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ

    55mm スイベルスナップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)D1:4、D2:3、W:23、L:55、H:8.5、d:11.5全長(mm)55質量(g)14
  • -40/+200℃防水型デジタル温度計 エスコ

    -40/+200℃防水型デジタル温度計

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    翌日出荷
    仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm電源CR2450電池×1個(付属)測定範囲(℃)‐40/220精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)分解能0.1℃機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)防水性IPX7準拠
  • かるこ EA581DCシリーズ エスコ

    かるこ EA581DCシリーズ

    エスコ
    800税込880
    1箱(2個)
    翌日出荷
    巻取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。
    仕様●サイズ:20(W)×15(D)×55(H)mm●重量:5g●材質:本体/ABS樹脂、針/鉄●適合商品:墨つぼ全般、チョークライン全般●スライドボタン付
  • キーレスチャック エスコ

    キーレスチャック

    エスコ
    1,850税込2,035
    1セット
    翌日出荷
    三爪キーレスチャック式 0.3~3.2mmまでの精密ドリルを掴んで使用できます。
    仕様●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●軸径:Φ2.35mm●サイズ(W×D×H)mm:10×55×10
  • 室内用スロープ(滑り止め溝付)740mm EA983FKシリーズ エスコ

    室内用スロープ(滑り止め溝付)740mm EA983FKシリーズ

    エスコ
    2,730税込3,003
    1本
    翌日出荷
    天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×55×20●材質:天然木/ゴム材●段差対応:20~25mm●エコマーク認定品
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    675税込743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き