カテゴリ
- 測定用品(19)
- 物流用品(17)
- 機構部品(14)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 作業工具(10)
- オフィス家具(7)
- 保管用品(6)
- 事務用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 清掃用品(4)
- 医療(4)
- 家電(4)
- 整備工具・収納(3)
- 作業服(3)
- 電動工具(3)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(24)
- Dynabook(33)
- ELPA(31)
- HEADS(ヘッズ)(17)
- JAPANNEXT(12)
- OWLTECH(オウルテック)(12)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- Philips(22)
- SK11(37)
- TRUSCO(16)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(27)
- アイリスオーヤマ(19)
- アース製薬(22)
- エレコム(57)
- サンワサプライ(41)
- ストア・エキスプレス(113)
- ナカバヤシ(18)
- パール金属(20)
- 山崎実業(12)
- ブランドをもっと見る
「d60w」の検索結果

48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ)
エスコ(3件のレビュー)¥895税込¥9851個当日出荷仕様端末キャップ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
ドアストッパー (マグネット付/シルバー)
エスコ(1件のレビュー)¥1,350税込¥1,4851個当日出荷材質カバー:ABS(塗装仕上)、本体:ナイロン・POM・マグネット、床側金具:スチール寸法(mm)本体:47(W)×30(D)×28.5(H)、プレート:Φ60色シルバー適合範囲(mm)9~13(推奨11)
48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具)
エスコ(1件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷仕様エンド取付工具材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個当日出荷仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプX継ぎ)
エスコ(1件のレビュー)¥2,910税込¥3,2011個欠品中仕様パイプX継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×122仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
デジタル照度計(気温測定機能付)
エスコ¥6,310税込¥6,9411個当日出荷簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ
エスコ¥11,800税込¥12,9801個当日出荷ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用
48.6mm パイプジョイント用丁番
エスコ¥3,870税込¥4,2571個当日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
デジタルマルチテスター
エスコ¥2,030税込¥2,2331台当日出荷付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)表示1999カウント 液晶表示
48.6mm 単管パイプ用キャップ
エスコ¥825税込¥9081個当日出荷仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用![[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76555965-220415-02.jpg)
[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し)
エスコ¥8,170税込¥8,9871個当日出荷ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整付属品USBコード仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯幅(mm)45質量(g)330奥行(mm)62バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)4電球の種類SMD LED点灯時間(時間)強:4、弱:8、ヘッド:60エコロジー商品省エネ
キーワイヤー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個当日出荷裏面にベルト用フックが付いています。 ストッパ機能はついていません。エスコ品番EA916Z-12材質本体:鉄(クロム仕上)、ワイヤー:ステンレススチール、キーリング:鉄、フック:亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×143伸長(mm)800
パーツケース
エスコ¥110税込¥1211個当日出荷仕様仕切板(取外し:枚)2、仕切板(固定:枚)1材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×60×20外寸(幅×奥行×高さ)(mm)87×60×20
48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)
エスコ(1件のレビュー)¥1,950税込¥2,1451個当日出荷仕様パイプ受けホルダー材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm パイプジョイント X継ぎ
エスコ¥2,810税込¥3,0911個欠品中仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×130●重量(g):840●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●締付工具:六角レンチ(4mm)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
48.6mm単管用パイプジョイント(両締ボルト止金具)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011本当日出荷仕様両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×60×60仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥2,720税込¥2,9921個当日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):80×60×95●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●3本ジョイント用
ドアストッパー (マグネット付/ゴールド)
エスコ¥1,350税込¥1,4851個当日出荷材質カバー:ABS(塗装仕上)、本体:ナイロン・POM・マグネット、床側金具:スチール寸法(mm)本体:47(W)×30(D)×28.5(H)、プレート:Φ60色ゴールド適合範囲(mm)9~13(推奨11)
48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち)
エスコ(1件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431本当日出荷仕様くい打ちヘッド材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
(90L) 冷蔵庫
エスコ¥41,300税込¥45,4301台当日出荷一人暮らしや2台目に最適なコンパクトサイズの2ドア冷蔵・冷凍庫です。 庫内灯、温度調節つまみ付き 耐熱天板なので、電子レンジを上に置いてスペースを有効活用できます。仕様●容量:90L(冷凍庫:28L、冷蔵庫:62L)●ドア開閉:右開き●サイズ:478(W)×509(D)×852(H)mm●重量:28kg●消費電力(50/60Hz):53/58W●トップテーブル耐熱温度:100℃●電源コード長:1.8m●付属品:製氷皿・貯氷ケース・霜取り用ヘラ・冷凍室棚質量(kg)28コード長さ(m)電源コード:1.8扉開閉方式右開き外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)852扉枚数(枚)2外寸法・奥行(mm)509定格内容積(L)90
125mm 洗浄ブラシ
エスコ¥940税込¥1,0341個当日出荷ひどい汚れに。親指がすべらないゴム付仕様●全長:125mm●毛丈:30mm●毛質:ハード●ブラシサイズ:60(W)×125(D)mm●材質:毛・ハンドル/ポリプロピレン、グリップ部/TPE●重量:157g●ハンドル幅:約3.2mm
海外用マルチプラグ変圧器
エスコ¥9,098税込¥10,0081個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど。 使用できない電気製品:【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整機能のあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法:1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。用途熱器具専用エスコ品番EA940CD-124質量(g)310コンセント個数2P×1口コード長さ(m)1出力電圧(V)100(入力に準ずる)入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)・AC220~240(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500プラグ形状A・C・O・BF・SE![[EA954EM-2用] ベース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73888229-211117-02.jpg)
[EA954EM-2用] ベース
エスコ¥28,100税込¥30,9101台当日出荷仕様焼付粉体塗装材質SECC質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×60適合品番EA954EM-2名称下置用ベース(EA954EM-2用)
15.0kg 超強力マグネットフック
エスコ(1件のレビュー)¥1,240税込¥1,3641個当日出荷広告や看板の吊り下げに仕様●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60g
ツールボックス
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。![ヘッドライト/LED [充電式] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447096-230518-02.jpg)
ヘッドライト/LED [充電式]
エスコ¥10,500税込¥11,5501個当日出荷360°回転式磁気ダイヤルスイッチでモードを時計回りまたは反時計回りに切り替えて簡単に操作でき、手袋を着用したり片手でも素早くできます。手袋を着用した状態でも簡単に操作できます。付属品USB Type-Cケーブル(15cm)材質アルミニウム、ポリマープラスチック質量(g)147(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×60×33光源LED球電池寿命(時間)強/4.5、中/8、弱/40使用電池リチウムイオン電池(内蔵/2,600mAh)充電時間(時間)3.5耐衝撃性1m明るさ(Lm)強/1200、中/160、弱/20防水保護等級IPX4照射距離(m)強/200、中/72、弱/25照射方式散光
プリンターワゴン
エスコ¥21,400税込¥23,5401台当日出荷デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。 デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。 背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。 中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mm
(45L) 冷蔵庫
エスコ¥23,600税込¥25,9601台当日出荷コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。 小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。 ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。 庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。仕様●ドア開閉:右開き●サイズ:472(W)×450(D)×492(H)mm●重量:17kg●消費電力(50/60Hz):50/52W●容量:45L●材質:鋼板、PS●付属品:製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)材質鋼板、PS質量(kg)17扉開閉方式右開き外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)492扉枚数(枚)1外寸法・奥行(mm)450定格内容積(L)45
コンピュータミシン(シンガー)
エスコ¥48,900税込¥53,7901台当日出荷かんたん下糸セット 7枚送り歯 手元集中操作 LEDライト 自動針穴糸通し 全自動ボタンホール 段ぬい押えボタン フリーアーム 無段階スピード調整 ドロップフィード仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:70W●サイズ:404(W)×188(D)×298(H)mm●重量:約5.8kg(本体)●付属品:ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタンつけ押え、縁かがり押え、ブラインドステッチ押え、サテン押え、ボビン、ドライバー、ドライバー(小)、ブラシ付きリッパー、針パック、シームガイド、糸コマ押え(大)、糸コマ押え(小)、補助糸立て棒、糸コマ座、ハードケース、説明書、説明DVD、電源コード●ステッチ:207種類
3.0ton/148-530mm トロリージャッキ
エスコ¥24,400税込¥26,8401個当日出荷仕様油圧式軽自動車~SUV・ミニバンに最適ストローク(mm)約382幅(mm)175寸法(mm)705(W)×185(D)×180(H)(サドル)約Φ60×18(H)mm全長(mm)(ハンドル取付後)約1210質量(kg)約18使用温度範囲(℃)-20~60使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)ハンドル寸法(mm)約545油量(cc)約185最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)(最低/最高)約148/約530


















![[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76555965-220415-02.jpg)














![[EA954EM-2用] ベース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73888229-211117-02.jpg)




![ヘッドライト/LED [充電式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447096-230518-02.jpg)