カテゴリ
- 作業工具(39)
- 事務用品(31)
- 切削工具(21)
- 制御機器(17)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 測定用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 店舗什器・備品(5)
- メカニカル部品(5)
- 物流用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- テープ(3)
- 清掃用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- オフィス家具(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 研磨材(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(724)
- オカムラ(岡村製作所)(366)
- コガネイ(335)
- ホンダ(163)
- MAZDA(マツダ)(159)
- BIGM(丸山製作所)(137)
- 住友電工ハードメタル(104)
- ニッサン(89)
- 住友重機械工業(58)
- omron(オムロン)(52)
- YAMAHA(ヤマハ)(51)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- SIEMENS(40)
- スズキ(38)
- ミツビシ(38)
- TOSTEM(LIXIL)(35)
- IKO(日本トムソン)(34)
- CKD(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「da-1」の検索結果

アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥1,850~税込¥2,035~1本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
クリップファイル(二つ折り)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個当日出荷から翌日出荷A4判E型 ペンホルダー、名刺ポケット、内ポケット付 ★360°折り返せます マグネットタイプのクリップなので、簡単に書類を挟めます。 ビジネスシーンやフォーマルに最適な、高級感ある素材のクリップファイル。 立ったままの筆記でも書き込みやすい。 名刺やメモが挟める内ポケット付。 便利なペンホルダー付。
324x245mm クリップボード
エスコ¥790税込¥8691個当日出荷360度折り返せる表紙付き すべり止めストッパー付クリップ 不透明の表紙付きなので個人情報関連の書類や見られたくない書類の保護に最適です。エスコ品番EA762DA-17寸法(mm)245×324×10サイズA4タイプヨコグリーン購入法適合
ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。仕様●サイズ(mm):300×170●直角度(mm):±0.40●カラー:ブラック●材質:ハードペーパー材質ハードペーパー形状L型全長(mm)300材質(本体)ハードペーパー
マジックガード(除菌・消臭液)
エスコ¥640税込¥7041本翌日出荷から翌々日出荷アルコール製品では対処できないものから、さまざまな細菌・ウイルスまで瞬間除菌率99.99%以上でしっかり分解して除菌します。気になる嫌な臭いを強力に瞬間消臭。時間をかけずに一瞬で除菌。弱アルカリ性で不揮発で、手荒れや乾燥、痛みを伴う心配がなく、敏感肌や肌の弱い人でも安心してお使いいただけます。成分安定型次亜塩素酸ナトリウム+超純水pH9.6~10.5危険物の類別非危険物
エアーインパクトレンチ
エスコ¥15,000税込¥16,5001台翌日出荷コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。全長(mm)約140質量(g)500角寸法差込角:3/8”使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)59能力(mm)ボルト径:12騒音レベル(dB(A))92吸入口サイズRc1/4”最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
200mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)
エスコ¥137,800税込¥151,5801個当日出荷狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス仕様狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス質量(kg)24材質(本体)鋳鉄奥行(mm)(口)50.8最大開口(mm)200口幅(mm)200
50mmx18.3m 滑り止めテープ(赤/白)
エスコ(1件のレビュー)¥7,950税込¥8,7451個当日出荷用途はしごのステップや階段にエスコ品番EA944DA-16粒度#60タイプ粘着式主な用途滑り止め用
DC18V ジグソー 充電式
エスコ¥10,700税込¥11,7701台翌日出荷オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構









![平置ゴム [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03706981-160715-02.jpg)




























![[M] ウェルダーズキャップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03441496-130510-02.jpg)