カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(140)
  • ニッサン(92)
  • 三木プーリ(84)
  • コガネイ(74)
  • ケルン(38)
  • NSK(日本精工)(30)
  • ナカバヤシ(30)
  • サンドビック(23)
  • アズワン(21)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • 三菱電機(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 住友重機械工業(15)
  • 能瀬精工(JNS)(15)
  • ULVAC(アルバック)(14)
  • NACHI(不二越)(12)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • オーハウス(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-20」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥2,750税込¥3,025
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • M20 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M20 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    ¥5,540税込¥6,094
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-20
  • M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    ¥5,090税込¥5,599
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-20C
  • 軸用スナップリング[ステンレス] エスコ

    軸用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    ¥230~税込¥253~
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質ステンレス
  • Φ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト エスコ

    Φ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1本
    当日出荷
    仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
  • 20mm 軸用 スナップリング エスコ

    20mm 軸用 スナップリング

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DA-20材質バネ鋼軸径(Φmm)20形状軸用スナップリング
  • 125x195mm 貴金属用磨きクロス エスコ

    125x195mm 貴金属用磨きクロス

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個
    翌日出荷
    貴金属など幅広い製品を磨くのに適しています。
    エスコ品番EA929DA-20材質綿布(研磨剤入)寸法(mm)125×195
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa 圧力計

    エスコ
    ¥2,480税込¥2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DA-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~2
  • ドアーハンドル クリッププライヤー エスコ

    ドアーハンドル クリッププライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA604DA-20全長(mm)225種類その他プライヤ
  • A4/E型 クリップボード エスコ

    A4/E型 クリップボード

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1冊
    翌日出荷
    A4E型 2つ折式 ペンホルダー付 補助ポケット付 回覧版などに適した2つ折りの抗菌タイプのホルダーです。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:330×230×18●材質:本体:ビニールシート貼り(抗菌仕様)芯材:再生紙●カラー:ブラック
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    ¥1,640税込¥1,804
    1個
    翌日出荷
    保護パッド付で、対象物を傷つけません。ジョーはポリプロピレン製保護パッド付き。
    材質(本体)スチール締付け能力408kgf材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)60
  • ガラスカッティング用クロス(フェルト) エスコ

    ガラスカッティング用クロス(フェルト)

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1枚
    翌日出荷
    ガラスをカットする際のテーブルクロスとして。フェルトの生地としても使えます。
    材質フェルト厚さ(mm)4寸法(mm)2000×1000
  • クリップボード エスコ

    クリップボード

    エスコ
    ¥780~税込¥858~
    1枚
    翌日出荷
    ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
  • R 2”x75mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 2”x75mm 両ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DA-20A
  • M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥4,350税込¥4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M24用 スプリングプランジャー用レンチ エスコ

    M24用 スプリングプランジャー用レンチ

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1個
    翌日出荷
    スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
    適合(プランジャー)M24用エスコ品番EA948DA-209材質スチール(S45C)
  • 12本組 コンビネーションギアレンチ エスコ

    12本組 コンビネーションギアレンチ

    エスコ
    ¥24,100税込¥26,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614DA-200
  • M20 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M20 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    ¥6,150税込¥6,765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829DA-20B
  • M20用 スプリングプランジャー用レンチ エスコ

    M20用 スプリングプランジャー用レンチ

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    翌日出荷
    スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
    適合(プランジャー)M20用エスコ品番EA948DA-208材質スチール(S45C)
  • M4 用 スプリングプランジャー用レンチ エスコ

    M4 用 スプリングプランジャー用レンチ

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1個
    翌日出荷
    スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
    適合(プランジャー)M4用エスコ品番EA948DA-201材質スチール(S45C)
  • ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ エスコ

    ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    翌日出荷
    プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
    仕様●サイズ(mm):600×270●直角度(mm):±0.60●カラー:グレー●材質:ハードペーパー
  • ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ エスコ

    ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ

    エスコ
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    翌日出荷
    プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
    仕様●サイズ(mm):1050×470●直角度(mm):±1●カラー:グレー●材質:ハードペーパー
  • ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ エスコ

    ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ

    エスコ
    ¥20,000税込¥22,000
    1個
    翌日出荷
    プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
    仕様●サイズ(mm):1500×470●直角度(mm):±1.50●カラー:グレー●材質:ハードペーパー
  • ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ エスコ

    ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    翌日出荷
    プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
    仕様●サイズ(mm):300×170●直角度(mm):±0.40●カラー:ブラック●材質:ハードペーパー材質ハードペーパー形状L型全長(mm)300材質(本体)ハードペーパー
  • 墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ エスコ

    墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    翌日出荷
    付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
  • 15m 墨つぼ ミニ/黒 エスコ

    15m 墨つぼ ミニ/黒

    エスコ
    ¥2,310税込¥2,541
    1個
    翌日出荷
    。付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付。ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。糸替え時に便利な糸通し棒付。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUMX●糸太さ:0.6mm●糸長さ:15m●自動巻取り:7.5m●サイズ:150×68×39mm●重量:110g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
  • 墨つぼ 21m EA581DAシリーズ エスコ

    墨つぼ 21m EA581DAシリーズ

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    翌日出荷
    ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-R●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売)
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥16,100税込¥17,710
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD