カテゴリ
- 機構部品(7)
- 事務用品(6)
- 切削工具(5)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(395)
- 渡辺電機工業(180)
- コガネイ(176)
- ホンダ(162)
- SMC(82)
- 三木プーリ(60)
- 住友重機械工業(43)
- サンドビック(34)
- INAX(LIXIL)(26)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- MAZDA(マツダ)(19)
- CKD(15)
- ウエルドテック社(15)
- 三菱電機(13)
- オーム電機(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
- コーコス信岡(9)
- ブランドをもっと見る
「da-8」の検索結果

アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥1,710税込¥1,8811本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
長柄ゴムべら
エスコ¥2,050税込¥2,2551個欠品中エスコ品番EA579DA-8材質【ゴム部】天然ゴム全長(mm)520刃幅(mm)120材質(柄部)木(ブナ)ゴム厚(mm)先端:2.0、根元:7.0![8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415912-130509-02.jpg)
8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]
エスコ¥3,850税込¥4,2351本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。エスコ品番EA125DA-8材質ウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)25使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。仕様●サイズ(mm):1500×470●直角度(mm):±1.50●カラー:グレー●材質:ハードペーパー
M12 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-86ストローク(mm)4材質(本体)スチール寸法D(mm)4表面処理黒染め寸法B(mm)6mm寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)10~55材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM12
M5 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-82ストローク(mm)2.3材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM5
M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
M8 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-84ストローク(mm)3材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)3.5mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM8
M6 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-83ストローク(mm)2.5材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)2.7mm寸法C(mm)20圧力(最小~最大)(N)7~20材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM6
M10 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-85ストローク(mm)3材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)4mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM10
M4 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-81ストローク(mm)1.5材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)1.5mm寸法C(mm)15圧力(最小~最大)(N)5~16材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM4
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥3,300税込¥3,6301本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど











![8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415912-130509-02.jpg)