カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 事務用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(395)
  • 渡辺電機工業(180)
  • コガネイ(176)
  • ホンダ(162)
  • SMC(82)
  • 三木プーリ(60)
  • 住友重機械工業(43)
  • サンドビック(34)
  • INAX(LIXIL)(26)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • CKD(15)
  • ウエルドテック社(15)
  • 三菱電機(13)
  • オーム電機(11)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
  • コーコス信岡(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-8」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    1,710税込1,881
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • Φ12x12.5mm フック・ねじ付(真鍮) エスコ

    Φ12x12.5mm フック・ねじ付(真鍮)

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DA-8
  • M8 x 1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M8 x 1.25 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-8
  • M8 x 0.75 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M8 x 0.75 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-8C
  • 250x176mm/A5 クリップボード(ブルー) エスコ

    250x176mm/A5 クリップボード(ブルー)

    エスコ
    640税込704
    1冊
    当日出荷
    仕様閉じかた:縦とじ寸法(mm)250×176×10サイズA5タイプタテ
  • 長柄ゴムべら エスコ

    長柄ゴムべら

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA579DA-8材質【ゴム部】天然ゴム全長(mm)520刃幅(mm)120材質(柄部)木(ブナ)ゴム厚(mm)先端:2.0、根元:7.0
  • 250x176mm/A5 クリップボード(ブラック) エスコ

    250x176mm/A5 クリップボード(ブラック)

    エスコ
    640税込704
    1冊
    当日出荷
    寸法(mm)250×176×10サイズA5タイプタテ
  • 8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ

    8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]

    エスコ
    3,850税込4,235
    1本
    翌日出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
    エスコ品番EA125DA-8材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)25使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • M8  x  1  ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M8 x 1 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-8B
  • 8mm コンビネーションギアレンチ エスコ

    8mm コンビネーションギアレンチ

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614DA-8
  • ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ エスコ

    ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ

    エスコ
    20,000税込22,000
    1個
    翌日出荷
    プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
    仕様●サイズ(mm):1500×470●直角度(mm):±1.50●カラー:グレー●材質:ハードペーパー
  • 8mm 軸用スナップリング エスコ

    8mm 軸用スナップリング

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DA-8材質バネ鋼軸径(Φmm)8形状軸用スナップリング
  • 100mm ドリルプレスバイス エスコ

    100mm ドリルプレスバイス

    エスコ
    37,300税込41,030
    1個
    翌日出荷
  • 250x176mm/A5 クリップボード(イエロー) エスコ

    250x176mm/A5 クリップボード(イエロー)

    エスコ
    640税込704
    1冊
    翌日出荷
    仕様閉じかた:縦とじ寸法(mm)250×176×10サイズA5タイプタテ
  • 8mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ

    8mmx1/4インチ ハーフユニオン

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ1/4inchPT
  • 底脚ゴム エスコ

    底脚ゴム

    エスコ
    200税込220
    1パックほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    この商品は全てビス入りです。
    材質ゴム
  • 334x238mm クリップファイル(ネイビー) エスコ

    334x238mm クリップファイル(ネイビー)

    エスコ
    985税込1,084
    1冊
    翌日出荷
    材質再生発泡PP(2.5厚)寸法(mm)334×238
  • 250x176mm/A5 クリップボード(レッド) エスコ

    250x176mm/A5 クリップボード(レッド)

    エスコ
    640税込704
    1冊
    翌日出荷
    仕様閉じかた:縦とじ寸法(mm)250×176×10サイズA5タイプタテ
  • 334x238mm クリップファイル(ブラック) エスコ

    334x238mm クリップファイル(ブラック)

    エスコ
    985税込1,084
    1冊
    翌日出荷
    材質再生発泡PP(2.5厚)寸法(mm)334×238
  • M12 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M12 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-86ストローク(mm)4材質(本体)スチール寸法D(mm)4表面処理黒染め寸法B(mm)6mm寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)10~55材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM12
  • M5 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M5 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-82ストローク(mm)2.3材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM5
  • M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
  • 墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ エスコ

    墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
  • M8 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M8 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-84ストローク(mm)3材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)3.5mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM8
  • M6 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M6 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-83ストローク(mm)2.5材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)2.7mm寸法C(mm)20圧力(最小~最大)(N)7~20材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM6
  • M10 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M10 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-85ストローク(mm)3材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)4mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM10
  • M4 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M4 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用エスコ品番EA948DA-81ストローク(mm)1.5材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)1.5mm寸法C(mm)15圧力(最小~最大)(N)5~16材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM4
  • 8.0ton/380- 595mm Axle スタンド(ピン式) エスコ

    8.0ton/380- 595mm Axle スタンド(ピン式)

    エスコ
    38,600税込42,460
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)10.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×380
  • 墨つぼ用つぼ綿 エスコ

    墨つぼ用つぼ綿

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    墨含みの良い、セルローススポンジ。
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど