カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • HiKOKI(ハイコーキ)(93)
  • 三木プーリ(54)
  • SMC(30)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • 住友重機械工業(19)
  • サンドビック(14)
  • NSK(日本精工)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 能瀬精工(JNS)(12)
  • PENTAX(ペンタックス)(10)
  • 渡辺電機工業(10)
  • ESTERA(9)
  • NACHI(不二越)(8)
  • 修理(7)
  • セキスイ(6)
  • ParkerTAIYO(6)
  • 協育歯車(5)
  • リスパック(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da+18」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-18C
18mm 軸用 スナップリング エスコ18mm 軸用 スナップリングエスコ(1件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
軸径(Φmm)18材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-18形状軸用スナップリング
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
725税込798
1袋(2個)
翌日出荷
軸用。
材質
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
13,600税込14,960
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
M18 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM18 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-18
DC18.0V/3 植木バリカン 充電式 EA898GBシリーズ エスコDC18.0V/3 植木バリカン 充電式 EA898GBシリーズエスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷
ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。
電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ エスコ電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメントアズワン品番68-1860-98
M18 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM18 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
5,340税込5,874
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-18B
18mm コンビネーションギアレンチ エスコ18mm コンビネーションギアレンチエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614DA-18
1800x750x735mm/500kg ワークベンチ エスコ1800x750x735mm/500kg ワークベンチエスコ
108,000税込118,800
1台
翌日出荷
天板厚さ(mm)30アズワン品番64-2290-77
330x110mm ポリエチレンヘラ(高分子) エスコ330x110mm ポリエチレンヘラ(高分子)エスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579DA-18
Φ25x51.0mm フック・ねじ付(真鍮) エスコΦ25x51.0mm フック・ねじ付(真鍮)エスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DA-18
M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10