カテゴリ
- 制御機器(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 作業工具(6)
- 事務用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- YAMAHA(ヤマハ)(146)
- SMC(141)
- SAMTEC(68)
- 三木プーリ(62)
- 住友電工ハードメタル(39)
- WURTH ELEKTRONIK(30)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- AMPHENOL(22)
- メディアカバーマーケット(20)
- 渡辺電機工業(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- NSK(日本精工)(12)
- 能瀬精工(JNS)(12)
- コガネイ(11)
- INAX(LIXIL)(11)
- スズキ(10)
- NACHI(不二越)(10)
- JAE(日本航空電子工業)(9)
- ブランドをもっと見る
「da15」の検索結果
特価

アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥2,440税込¥2,6841本当日出荷から翌々日出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
L型クランプ
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷保護パッド付で、対象物を傷つけません。ジョーはポリプロピレン製保護パッド付き。材質(本体)スチール締付け能力408kgf材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)60
1/2"DRx150mm インパクトエクステンションバー
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DA-150全長(mm)150寸法L(mm)150寸法D(mm)30差込角(inch)1/2"
ワークテーブル
エスコ¥125,500税込¥138,0501台翌日出荷1段引出し型。2.0mm厚ロンリューム天板。ロンリューム表面仕上げ。工場作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。青色の天板で机上の物が見やすく空間が明るくなります。エッジはウレタン一体成型。広範囲の作業に適しています。耐荷重(kg)500天板厚さ(mm)30
伸縮アルミフレキシブルダクト
エスコ¥9,890税込¥10,8791本翌々日出荷梱包時は1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。材質アルミ、ポリエステルフィルムピッチ(mm)鋼線/18耐熱温度(℃)-20~220
R 3/4" 雄ねじカップリング
エスコ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DH-15材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズR(PT)3/4”
27.0mm ステム型カップリング
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DG-16材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)27
Rc 1" 雌ねじカップリング
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DJ-16材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズRc(PT)1”
R 1" 雄ねじカップリング
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DH-16材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズR(PT)1”
21.0mm ステム型カップリング
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DG-15材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)21
Rc 3/4" 雌ねじカップリング
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DJ-15材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズRc(PT)3/4”
墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)