カテゴリ
- 機構部品(6)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- コガネイ(215)
- サンドビック(33)
- シヤチハタ(31)
- KIJIMA(キジマ)(28)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- CKD(16)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- オーム電機(12)
- メディアカバーマーケット(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- 三木プーリ(10)
- KITACO(10)
- Canon(9)
- オーティス(9)
- 三菱電機(8)
- ESTERA(8)
- ブランドをもっと見る
「da5」の検索結果

100x220mm クリップボード(アルミ製)
エスコ¥1,260税込¥1,3861個当日出荷プラスチック製よりも丈夫で耐久性に優れています。エスコ品番EA762DA-5材質(ボード)アルミ、(クリップ部分)スチール寸法(mm)100×220サイズ伝票サイズ
80x80mm 滑り止めテープ(屋外用グリーン/5枚)
エスコ(2件のレビュー)¥545税込¥6001個(5枚)当日出荷人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。 裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。 耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。 凹凸面にもよくなじみます。 階段、段差等の危険表示効果もあります。用途屋外用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DA-5粒度#50主な用途滑り止め用特性耐水性
M20 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-58ストローク(mm)6.5材質(本体)スチール寸法D(mm)6.5表面処理黒染め寸法B(mm)10寸法C(mm)30圧力(最小~最大)(N)60~120材質(センターピン)スチール寸法AM20
M5 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-52ストローク(mm)2材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.4寸法C(mm)12圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)スチール寸法AM5
M16 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-57ストローク(mm)4.5材質(本体)スチール寸法D(mm)4.5表面処理黒染め寸法B(mm)8.5寸法C(mm)24圧力(最小~最大)(N)45~100材質(センターピン)スチール寸法AM16
M12 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-56ストローク(mm)3.5材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)6寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)30~55材質(センターピン)スチール寸法AM12
M8 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-54ストローク(mm)2材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)4寸法C(mm)16圧力(最小~最大)(N)15~30材質(センターピン)スチール寸法AM8
M10 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-55ストローク(mm)2.5材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)4.5寸法C(mm)19圧力(最小~最大)(N)20~35材質(センターピン)スチール寸法AM10
(SKS2)ハンドタップ
エスコ¥730税込¥8031本翌日出荷JISIII級。中タップ(喰付5P)。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。材質SKS_2質量(g)10被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥1,900税込¥2,0901本翌日出荷ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD