カテゴリ

  • 作業工具(27)
  • 制御機器(22)
  • 機構部品(22)
  • 切削工具(22)
  • 安全用品(12)
  • 測定用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 清掃用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • テープ(4)
  • 日用品(4)
  • 作業服(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 防犯用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 介護用品(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(2,995)
  • BIGM(丸山製作所)(321)
  • TOA(168)
  • RS PRO(133)
  • ATEN(99)
  • MAZDA(マツダ)(97)
  • パトライト(PATLITE)(85)
  • サンワサプライ(83)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(83)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • フエニックス・コンタクト(80)
  • WURTH ELEKTRONIK(79)
  • StarTech.com(77)
  • ホンダ(75)
  • 小池酸素工業(60)
  • Texas Instruments(59)
  • 住友重機械工業(58)
  • カワムラサイクル(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-1」の検索結果

221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA520DB-1用] 車輪(ノーパンクタイヤ) エスコ

    [EA520DB-1用] 車輪(ノーパンクタイヤ)

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    材質スチール、ゴム寸法(mm)Φ365質量(kg)4
  • 替 刃(EA588DB-1,-2用) エスコ

    替 刃(EA588DB-1,-2用)

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588DB-10
  • [EA520DB-1用] グリップ エスコ

    [EA520DB-1用] グリップ

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    [EA520DB-1用]グリップ
    仕様●型番:181329●全長:98mm●直径:29mm●内径:26mm●重量:16g●材質:樹脂●入数:1個
  • ペーパータオル ブルー/1パック EA929DBシリーズ エスコ

    ペーパータオル ブルー/1パック EA929DBシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1袋(40枚)
    翌日出荷
    材質レーヨン不織布ブルー
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    2,220税込2,442
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 穴用スナップリング(1個) EA949DBシリーズ エスコ

    穴用スナップリング(1個) EA949DBシリーズ

    エスコ
    985税込1,084
    1箱(1個)
    3日以内出荷
    仕様●適合穴径:130mm●入数:1●材質:鉄
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    105税込116
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
    穴用。
    材質
  • 1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ) エスコ

    1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ)

    エスコ(1件のレビュー)
    15,700税込17,270
    1台
    当日出荷
    仕様ノーパンクタイヤ材質スチール寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H)質量(kg)14.6容量(L)約50型番181022荷台寸法(mm)680×770タイヤ外径(mm)365積載均等耐荷重(kg)100
  • 椅子脚キャップ エスコ

    椅子脚キャップ

    エスコ
    320税込352
    1パック(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
    材質エラストマー樹脂入数(個)4
  • 消える墨汁 エスコ

    消える墨汁

    エスコ(1件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
    エスコ品番EA581DB-1容量50cc主成分染料、グリコール、膠料、水
  • M16 x  2  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M16 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-16
  • 60mmx50m バリケードテープ エスコ

    60mmx50m バリケードテープ

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    当日出荷
    仕様非粘着エスコ品番EA983DB-1材質ポリエチレン文字内容きけん立入禁止取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    36,200税込39,820
    1組
    当日出荷から翌日出荷
  • 50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒) エスコ

    50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

    エスコ
    6,830税込7,513
    1個
    当日出荷
    屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
    エスコ品番EA944DB-1A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
  • M14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,580税込2,838
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-14B
  • Φ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコ

    Φ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DB-10A形状パイプ厚さ(mm)1長さ(m)2呼び径(A)10A
  • M16 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M16 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-16B
  • M14 x  2  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M14 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-14
  • R 1/4" 雄ねじプラグ エスコ

    R 1/4" 雄ねじプラグ

    エスコ(1件のレビュー)
    215税込237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-12ソケットorプラグプラグ
  • 270mm 4行 ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ

    270mm 4行 ワイヤーブラシ(ステンレス線)

    エスコ
    540税込594
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109DB-12
  • A4/E型 マグネットホルダー(青) エスコ

    A4/E型 マグネットホルダー(青)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    強力磁石で書類を挟み込むので、スリムでかさばりません。
    エスコ品番EA762DB-1材質オレフィン素材貼り+芯材古紙100%寸法(mm)340×235×15ブルーサイズA4タイプタテ機能2つ折り式、マグネット付マグネット付きグリーン購入法適合
  • 32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ

    32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585DB-1
  • DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-132形状長角定格電圧(V)DC24発光色光源LED
  • 7x 8mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート) エスコ

    7x 8mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1本
    翌日出荷
    仕様寸法図サイズ:D1:12mm、D2:13mm、T1:5mm、T2:5.5mm、L(全長):95mm材質工具鋼厚さ(mm)5.0×5.5寸法(mm)7×8全長(mm)95質量(g)18
  • M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-12C
  • G 3/8"/100mm/ 0-0.1MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-0.1MPa 圧力計

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DB-1種類汎用圧力計
  • ジグソーブレードセット エスコ

    ジグソーブレードセット

    エスコ
    1,190税込1,309
    1セット
    翌日出荷
    EA854DA-1、EA813WA-17用。
    用途木工用、鉄鋼用、段ボール用。全長(mm)木工ブレード152、金工ブレード132、ナイフブレード152山数木工ブレード6T、金工ブレード21TシャンクTシャンク
  • ステップブロック エスコ

    ステップブロック

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上
  • 25,000rpm エアーグラインダーキット エスコ

    25,000rpm エアーグラインダーキット

    エスコ
    10,400税込11,440
    1台
    翌日出荷
    付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
    用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
  • M6 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ

    M6 ボールプランジャー(樹脂製)

    エスコ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
  • R 3/4" 雄ねじプラグ エスコ

    R 3/4" 雄ねじプラグ

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-15ソケットorプラグプラグ
  • M12 x1.75 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M12 x1.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-12
  • ALC用 面取かんな(1枚刃) エスコ

    ALC用 面取かんな(1枚刃)

    エスコ
    7,510税込8,261
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588DB-1
  • DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-131形状長角定格電圧(V)DC24発光色光源LED
  • 0.5-0.7m アルミ足場 エスコ

    0.5-0.7m アルミ足場

    エスコ
    33,300税込36,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA905DB-1材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)1080収納寸法・奥行(mm)400収納寸法・高さ(mm)130天板寸法・幅(mm)280天板寸法・奥行(mm)980
  • M18 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M18 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-18
  • M10 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M10 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-10
  • ディスクグラインダー エスコ

    ディスクグラインダー

    エスコ
    21,600税込23,760
    1台
    翌日出荷
    最大出力1260Wのハイパワーモデル 軽く扱いやすいコンパクトボディ クラスで最も低いギヤヘッド スピンドルロック機構 集塵機を併用すれば、粉塵のない作業ができます。 細握りグリップ 補助ハンドル左右取付け可 替カーボンブラシ(型番:608LR)
    用途溶接面の研削、仕上げ、サビ取り、バリ取り、鉄・ステンレスなどの切断仕様●電源:100V●消費電力:850W●最大出力:1260W●定格電流:8.8A●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル●握り径:56mm●重量:1.8kg●回転数:11000min●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:263×139×94(H)mm●スピンドル径:M16×2mm●コード長:2.5m
  • AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-107形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 342x233mm/A4マグネットカードケース(両面) エスコ

    342x233mm/A4マグネットカードケース(両面)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    材質本体:軟質塩化ビニール+ネオジウム磁石厚さ(mm)0.3サイズA4質量(g)74外寸(mm)342×233収納寸法(mm)300×214