カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 作業工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(846)
  • TOA(71)
  • マスプロ電工(68)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • 住友重機械工業(66)
  • RS PRO(55)
  • TRUSCO(47)
  • StarTech.com(41)
  • サン電子(40)
  • YAMAHA(ヤマハ)(40)
  • 関西通信電線(38)
  • Texas Instruments(35)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(25)
  • JBL professional(25)
  • リオン(24)
  • サンドビック(22)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • オーム電機(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-10」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 210mm 折込鋸 替刃(EA599DB-10用) エスコ

    210mm 折込鋸 替刃(EA599DB-10用)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599DB-11
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    2,220税込2,442
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    105税込116
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質
  • M10 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M10 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-10
  • [EA520DB-1用] 車輪(ノーパンクタイヤ) エスコ

    [EA520DB-1用] 車輪(ノーパンクタイヤ)

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    材質スチール、ゴム寸法(mm)Φ365質量(kg)4
  • Φ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコ

    Φ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DB-10A形状パイプ厚さ(mm)1長さ(m)2呼び径(A)10A
  • M10 x  1  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M10 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-10C
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    200税込220
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-107形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-108形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 10mmx1/2sq インパクトソケット エスコ

    10mmx1/2sq インパクトソケット

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン: EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DB-10全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)7対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25差込角(inch)1/2
  • AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-106形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語) エスコ

    60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    仕様非粘着エスコ品番EA983DB-10材質ポリエチレン取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1言語表示4ヶ国語/日本語・英語・中国語・韓国語
  • G 3/8"/100mm/ 0-1.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-1.0MPa 圧力計

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DB-10種類汎用圧力計
  • 10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ

    10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]

    エスコ
    5,560税込6,116
    1本
    翌日出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
    エスコ品番EA125DB-10材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)30常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
  • 替 刃(EA588DB-1,-2用) エスコ

    替 刃(EA588DB-1,-2用)

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588DB-10
  • M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-10B
  • 914x 914x121mm オイルトレイ エスコ

    914x 914x121mm オイルトレイ

    エスコ
    31,900税込35,090
    1個
    当日出荷
    オイルのこぼれから床を汚すことを防ぎます
    仕様錆や腐食に強くなっています。材質ポリエチレン寸法(mm)914×914×121(H)容量(L)102
  • 610x1219x121mm オイルトレイ エスコ

    610x1219x121mm オイルトレイ

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    当日出荷
    オイルのこぼれから床を汚すことを防ぎます
    仕様錆や腐食に強くなっています。材質ポリエチレン寸法(mm)610×1219×121(H)容量(L)91
  • 1インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ

    1インチ ゲートバルブ[ステンレス]

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DB-10形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • 10kg(10g) デジタルはかり(検定付) エスコ

    10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715DB-10A種類上皿式はかりひょう量(kg)10目量(g)10計量皿寸法(mm)230×190表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • A5/E型 クリップボード エスコ

    A5/E型 クリップボード

    エスコ
    365税込402
    1枚
    翌日出荷
    材質表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用寸法(mm)229×167サイズA5ボード厚さ(mm)3
  • R 1”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 1”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DB-10A
  • 60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語/30巻) エスコ

    60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語/30巻)

    エスコ
    34,900税込38,390
    1個
    翌日出荷
    仕様非粘着エスコ品番EA983DB-10B材質ポリエチレン取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1言語表示4ヶ国語/日本語・英語・中国語・韓国語
  • AC220V  LED表示灯(白) エスコ

    AC220V LED表示灯(白)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-104形状定格電圧(V)AC220発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • G 3/8"/100mm/ 0- 10MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0- 10MPa 圧力計

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DB-100種類汎用圧力計
  • AC220V  LED表示灯(橙) エスコ

    AC220V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-103形状定格電圧(V)AC220発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
  • オイルトレイ エスコ

    オイルトレイ

    エスコ
    25,600税込28,160
    1個(1個)
    翌日出荷
    錆や腐食に強くなっています。オイル缶やその他の液体容器の保管などに最適です。
    材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • くもり止めクリーナー(レンズ用) エスコ

    くもり止めクリーナー(レンズ用)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1枚
    翌日出荷
    レンズを拭くだけで手軽に曇り止めの効果が得られます。
    仕様●サイズ:156×146mm●材質:ポリエステル
  • AC220V  LED表示灯(緑) エスコ

    AC220V LED表示灯(緑)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-102形状定格電圧(V)AC220発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 9x 8mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ

    9x 8mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)6~12
  • 5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ

    5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

    エスコ
    125税込138
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)3~7
  • AC/DC24V LED表示灯(白) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(白)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-109形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC220V  LED表示灯(赤) エスコ

    AC220V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-101形状定格電圧(V)AC220発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 100mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ

    100mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)

    エスコ
    33,000税込36,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA820DB-100
  • 折込鋸 エスコ

    折込鋸

    エスコ
    6,190税込6,809
    1本
    翌日出荷
    縦引き・横引き、斜め引き、一般木材、合板・集成材、コンパネ・ベニヤ、生木の切断・枝の剪定。替刃の脱着はねじ式のため安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。2段階に角度調整ができます。ゴムケース付ベルトに取付可能。
  • 7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ

    7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

    エスコ
    145税込160
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)6~12
  • 6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ

    6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

    エスコ
    135税込149
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)4~7
  • A4/E型 クリップボード エスコ

    A4/E型 クリップボード

    エスコ
    335税込369
    1枚
    翌日出荷
    材質オレフィン素材貼表紙、芯材:古紙使用寸法(mm)313×225サイズA4ボード厚さ(mm)3