カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 安全用品(4)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • TOA(56)
  • 日本アンテナ(55)
  • RS PRO(52)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • マスプロ電工(42)
  • RIDEZ(ライズ)(23)
  • 三菱電機(22)
  • 山洋電気(20)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(20)
  • TEAC(20)
  • Beat-Sonic(19)
  • サンドビック(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • CKD(15)
  • TRUSCO(13)
  • audio-technica(12)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-20」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[建設機械用]スピーカー&アンプセット エスコ[建設機械用]スピーカー&アンプセットエスコ
35,800税込39,380
1個
当日出荷
仕様単一指向性エスコ品番EA763CF-20セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス形状フレキシブル型寸法(mm)90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188質量(g)270電源DC24V定格出力(W)10コード長さ(mm)600(VFF0.75mm2×2)プラグ短頭プラグ回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)音圧レベル(dB)出力106以上使用電圧範囲DC20V~32V(DC24Vバッテリー)インピーダンス(Ω)(負荷)8~16
6mm サイレンサー エスコ6mm サイレンサーエスコ
685税込754
1個
当日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)10.5消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-6全長(mm)34.6適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
M5 サイレンサー エスコM5 サイレンサーエスコ
565税込622
1個
当日出荷
接続口M取付ねじサイズM5×0.8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)3.8消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GB-5全長(mm)24.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
8mm サイレンサー エスコ8mm サイレンサーエスコ
710税込781
1個
当日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)17消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-8全長(mm)48.9適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
R 1/2"  サイレンサー エスコR 1/2" サイレンサーエスコ
785税込864
1個
当日出荷
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口R取付ねじサイズ1/2材質(本体)青銅(焼結青銅)消音効果(dB)20エスコ品番EA153ED-104使用圧力(MPa)1まで使用流体空気
G3/8" サイレンサー エスコG3/8" サイレンサーエスコ
760税込836
1個
当日出荷
接続口G取付ねじサイズ3/8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)62消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
4,000税込4,400
1本
当日出荷から翌日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
330税込363
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯) エスコワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)エスコ
48,900税込53,790
1個
翌日出荷
800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー 800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。 受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。 マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。 ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。
付属品チャンネル設定ドライバー×1適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、-32Aエスコ品番EA763CF-46材質外装・ケース:メッキ鋼板質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16(接続部除く)定格出力-30dBV周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)使用電源(V)DC12(組機器本体より受電)消費電流(mA)約100歪率(%)3以下(±40kHzFMにて)受信周波数806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔 30波)受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 、ダイバシティ受信受信感度20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)
4mm サイレンサー エスコ4mm サイレンサーエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)3.5消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-4全長(mm)31.6適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
[単4x1本] デジタル耳栓 エスコ[単4x1本] デジタル耳栓エスコ
5,480税込6,028
1個
翌日出荷
コード巻取式で携帯性に優れています。 声は聞こえて、騒音だけをカットします。
NRR値20ホワイトコードあり材質シリコン樹脂ケースあり付属品布製ポーチエスコ品番EA800WT電源単4電池×1本(別売)遮音値(dB)20
[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機エスコ
124,400税込136,840
1台
翌日出荷
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制。喫煙環境では使用しないでください。集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌。使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。
電源100Vコード長さ(m)1.8寿命フィルター:約5年
15W スピーカー エスコ15W スピーカーエスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
用途工場内および屋外用エスコ品番EA763CS-3寸法(mm)300×202×30質量(kg)2.7保護等級X4取付金具U字形ブラケットL形再生周波数帯域(Hz)150~15k(偏差20dB)音圧レベル(dB)出力101(1W/1m)定格入力(W)15インピーダンス(Ω)670
冷凍庫 エスコ冷凍庫エスコ
46,200税込50,820
1台
翌日出荷
静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度。モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。
材質鋼板、PS、ABS、銅等質量(kg)32ホワイト容量(L)85定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845消費電力(W)(50/60Hz)68/73耐熱温度(℃)トップテーブル:100ドア開閉方向:右開き
M20 x  2  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM20 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
6,150税込6,765
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-20B
M20 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM20 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
5,090税込5,599
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-20
Φ60/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ60/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
275税込303
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-201
M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
5,090税込5,599
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-20C
Φ80/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ80/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
370税込407
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-207材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ80(Φ70)×45(H)
Φ70/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ70/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-203材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ70(Φ60)×40(H)
Φ85/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ85/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-209材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ85(Φ75)×50(H)
Φ65/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ65/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
285税込314
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-202
Φ75/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ75/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-205材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ75(Φ65)×45(H)
60mm/5m 標識テープ(コーン用・立入禁止) エスコ60mm/5m 標識テープ(コーン用・立入禁止)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
アタッチメント(EA983DB-200)を使用するとコーンにも設置できます。
仕様アタッチメントなしエスコ品番EA983DB-202材質ポリエチレン、ABS樹脂文字内容きけん立入禁止取付方式カラーコーン取付テープ幅(mm)60テープ長さ(m)5ホルダー寸法(mm)96×96×256(H)
コーン用ジョイント エスココーン用ジョイントエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983DB-200取付け方法ビス止め(スチール製)
1/2”sqx200mmインパクトエクステンションバー エスコ1/2”sqx200mmインパクトエクステンションバーエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)1/2”全長(mm)200仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-200質量(g)405寸法L(mm)200寸法D(mm)30
R 2”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 2”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DB-20A
G 3/8"/100mm/ 0-2.0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/100mm/ 0-2.0MPa 圧力計エスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DB-20種類汎用圧力計