カテゴリ
- 作業工具(4)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(47)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- 三菱電機(26)
- ミニター(16)
- 山洋電気(13)
- RS PRO(9)
- 日東工業(8)
- 三和式ベンチレーター(7)
- ESTERA(7)
- EBM PAPST(7)
- 高須産業(6)
- ウッドワン(6)
- 東芝キヤリア(6)
- 長谷川工業(5)
- Hisense(ハイセンス)(5)
- アズワン(4)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](4)
- ブランドをもっと見る
「db-41」の検索結果

1.6kg/855mm 切 斧
エスコ¥12,300税込¥13,5301本当日出荷仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル滑り止めグリップ付材質刃:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス)全長(mm)855刃長(mm)115頭質量(kg)1.6
50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-41粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
190x190mm クリーニングクロス
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷直径約2ミクロンの超極細繊維が油膜の中に入り込み、汚れを拭き取ります。 薬品等で特別な処理加工はしておりませんので、繰り返し使用しても、優れた拭き取り効果を持続します。 汚れても洗うことで性能が回復し、繰り返し使えます。 ガラスはもちろん、プラスチック製品にも使用できます。材質ポリエステル100%(超極細繊維)エスコ品番EA929DB-41寸法(mm)190×190
M3 軽荷重ボールプランジャー
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)1.5~3
1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個
エスコ¥535税込¥5891箱(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114




![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944432-171215-02.jpg)