カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 安全用品(4)
  • 作業工具(4)
  • テープ(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • TOA(33)
  • SKC(環境測定)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • マスプロ電工(22)
  • StarTech.com(19)
  • オーム電機(16)
  • ケルヒャー(16)
  • RS PRO(15)
  • サンドビック(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(9)
  • サン電子(8)
  • ELPA(7)
  • パトライト(PATLITE)(7)
  • 昭和測器(7)
  • アルインコ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-5」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 椅子足キャップ エスコ

    椅子足キャップ

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥290税込¥319
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質エラストマー樹脂種類ゴム足
  • M5  x 0.8 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M5 x 0.8 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-5
  • 25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ

    25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)

    エスコ
    ¥2,770税込¥3,047
    1個
    当日出荷
    耐水、耐薬、耐油性に優れています。
    エスコ品番EA944DB-51粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    ¥210~税込¥231~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 17x19mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート) エスコ

    17x19mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616DB-5対辺寸法(mm)17×19
  • 角形オイルドレンパッド エスコ

    角形オイルドレンパッド

    エスコ
    ¥7,220税込¥7,942
    1枚
    翌日出荷
    ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
    材質不織布のポリエステル繊維厚さ(mm)25サイズ(mm)558×558危険物の類別非危険物
  • 100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ

    100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    翌日出荷
    耐水、耐薬、耐油性に優れています。
    エスコ品番EA944DB-54粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
  • 1/2”sqx50mmインパクトエクステンションバー エスコ

    1/2”sqx50mmインパクトエクステンションバー

    エスコ
    ¥2,530税込¥2,783
    1個
    翌日出荷
    ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
    仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-50全長(mm)50質量(g)150寸法L(mm)50寸法D(mm)30差込角(inch)1/2”
  • 6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付) エスコ

    6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

    エスコ
    ¥173,000税込¥190,300
    1個
    翌日出荷
    仕様かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-57質量(kg)50外径(Φmm)640×534×115(H)荷台寸法(mm)400×220ローラー寸法(Φ×L)mm85×90積載均等耐荷重(t)6
  • マグネットソフトケース エスコ

    マグネットソフトケース

    エスコ
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    翌日出荷
    金属部分へのトメ具不要のマグネット付ソフトケースです。
    用途書類・日程表・印刷原稿などの掲示に。材質軟質塩化ビニール寸法(mm)431×346色白サイズA3収納寸法(mm)420×297
  • 12.0ton トランスポートローラー(ハンドル付) エスコ

    12.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

    エスコ
    ¥206,100税込¥226,710
    1個
    翌日出荷
    仕様かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-58質量(kg)66外径(Φmm)640×566×115(H)荷台寸法(mm)400×220ローラー寸法(Φ×L)mm83×85積載均等耐荷重(t)12
  • 6.0ton トランスポートローラー(伸縮式) エスコ

    6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

    エスコ
    ¥72,700税込¥79,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986DB-51質量(kg)30荷台寸法(mm)250×200調整範囲(mm)500~1440ベース寸法(mm)320×268×110(H)ローラー寸法(Φ×L)mm85×90積載均等耐荷重(t)6(3×2個)
  • G 3/8"/100mm/ 0-5.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-5.0MPa 圧力計

    エスコ
    ¥3,770税込¥4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DB-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~5
  • 12.0ton トランスポートローラー(伸縮式) エスコ

    12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

    エスコ
    ¥99,400税込¥109,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986DB-52質量(kg)38荷台寸法(mm)350×200調整範囲(mm)720~1500ベース寸法(mm)420×268×110(H)ローラー寸法(Φ×L)mm85×90積載均等耐荷重(t)12(6×2個)
  • 50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ

    50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)

    エスコ
    ¥5,280税込¥5,808
    1個
    翌日出荷
    耐水、耐薬、耐油性に優れています。
    エスコ品番EA944DB-52粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
  • 2”  カムロックカップリング(ナイロン製) エスコ

    2” カムロックカップリング(ナイロン製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,070税込¥3,377
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471DB-50形状カップリング
  • 3.000kg[ハンドル付]トランスポートローラー エスコ

    3.000kg[ハンドル付]トランスポートローラー

    エスコ
    ¥65,000税込¥71,500
    1個
    翌日出荷
    仕様かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-56質量(kg)15テーブル寸法(mm)185×150ローラーサイズ(mm)Φ85×90外寸法(mm)300×200×104(H)耐荷重(t)3t
  • 660x430mm 吸水タオル エスコ

    660x430mm 吸水タオル

    エスコ
    ¥3,230税込¥3,553
    1個
    翌日出荷
    ケースにはシリコンブレード付。 窓等の水を取り除きに便利です。 特殊加工のタオルが、スポンジのように水を吸収します。
    エスコ品番EA929DB-508材質PVA寸法(mm)640×430
  • 12.0ton トランスポートローラーセット エスコ

    12.0ton トランスポートローラーセット

    エスコ
    ¥212,500税込¥233,750
    1個
    翌日出荷
    仕様【ハンドル付トランスポートローラー】かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-564セット内容ハンドル付トランスポートローラー×2台、トランスポートローラー×2台質量(kg)【ハンドル付トランスポートローラー】15/台、【トランスポートローラー】9.5/台材質(ローラー部)ナイロン荷台寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】180×150、【トランスポートローラー】330×220ローラーサイズ(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】85×90、【トランスポートローラー】直径85×85ベース寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】300×200×104(H)、【トランスポートローラー】400×228×100(H)積載均等耐荷重(t)12(3×2個+3×2個)
  • マーキングテープ エスコ

    マーキングテープ

    エスコ
    ¥8,800税込¥9,680
    1箱(12個)
    翌日出荷
    非粘着。土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。
    材質LDPE幅(mm)30厚さ(mm)0.05長さ(m)91
  • 替 刃(EA588DB-1,-2用) エスコ

    替 刃(EA588DB-1,-2用)

    エスコ
    ¥3,010税込¥3,311
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588DB-10
  • 210mm 折込鋸 替刃(EA599DB-10用) エスコ

    210mm 折込鋸 替刃(EA599DB-10用)

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599DB-11
  • 電子ホイッスル エスコ

    電子ホイッスル

    エスコ
    ¥3,950税込¥4,345
    1個
    当日出荷
    ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付。災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場などで使う場所なら押すだけでビーッと鳴らすことができます。鳴りっぱなしにできるSOS音付。初心者でも使いやすいシンプル設計。(音設定→押す→鳴る)。音量調整機能はついておりません。
    材質ABS樹脂質量(g)約70電源単4電池×2本(別売)パターン・ピー ・ビー ・ビービービービーサイズ(mm)117×35×35音量(dB)120(±5)
  • ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯) エスコ

    ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)

    エスコ
    ¥48,900税込¥53,790
    1個
    翌日出荷
    800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー 800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。 受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。 マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。 ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。
    付属品チャンネル設定ドライバー×1適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、-32Aエスコ品番EA763CF-46材質外装・ケース:メッキ鋼板質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16(接続部除く)定格出力-30dBV周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)使用電源(V)DC12(組機器本体より受電)消費電流(mA)約100歪率(%)3以下(±40kHzFMにて)受信周波数806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔 30波)受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 、ダイバシティ受信受信感度20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)
  • 30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型) エスコ

    30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

    エスコ
    ¥95,200税込¥104,720
    1個
    翌日出荷
    付属品ハンドマイク、肩掛けベルトエスコ品番EA916X-43A材質ASA樹脂寸法(mm)218×350×371(H)質量(kg)約4.1(乾電池除く)電源単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)最大出力(W)45定格出力(W)30周波数特性【総合】500Hz~5kHz(偏差26dB以内)到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4送受信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400(25kHz間隔13波中1波選択)
  • 6Wメガホン(ホイッスル音付/赤) エスコ

    6Wメガホン(ホイッスル音付/赤)

    エスコ
    ¥21,000税込¥23,100
    1個
    翌日出荷
    ・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
    仕様サイレン音付材質耐候性ASA樹脂色赤サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)質量(g)約630(電池別)出力定格6W(最大10W)電源単3電池×6本(別売)保護等級IP66(JISC0920に準拠)周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分