カテゴリ
- 制御機器(8)
- 測定用品(6)
- 作業工具(5)
- 機構部品(4)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(606)
- TOA(71)
- マスプロ電工(68)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- 住友重機械工業(66)
- 日本アンテナ(59)
- RS PRO(55)
- TRUSCO(45)
- サン電子(43)
- YAMAHA(ヤマハ)(42)
- StarTech.com(41)
- 関西通信電線(38)
- Texas Instruments(35)
- UNISON(ユニソン)(26)
- A&D(エー・アンド・デイ)(25)
- JBL professional(25)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- リオン(24)
- ブランドをもっと見る
「db10」の検索結果

アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥2,220税込¥2,4421本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
AC/DC24V LED表示灯(緑)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷定格電圧(V)AC/DC24発光色緑形状丸取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-107
AC/DC24V LED表示灯(赤)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷定格電圧(V)AC/DC24発光色赤形状丸取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-106
AC/DC24V LED表示灯(橙)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷定格電圧(V)AC/DC24発光色橙形状丸取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-108
10mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。差込角(inch)1/2対辺(mm)10適合ピン: EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DB-10全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)7外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25
60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷仕様非粘着エスコ品番EA983DB-10材質ポリエチレン取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1言語表示4ヶ国語/日本語・英語・中国語・韓国語![10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415921-130509-02.jpg)
10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]
エスコ¥5,560税込¥6,1161本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。色白エスコ品番EA125DB-10材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)30常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
914x 914x121mm オイルトレイ
エスコ¥31,900税込¥35,0901個当日出荷オイルのこぼれから床を汚すことを防ぎます仕様錆や腐食に強くなっています。材質ポリエチレン寸法(mm)914×914×121(H)容量(L)102
610x1219x121mm オイルトレイ
エスコ¥27,300税込¥30,0301個当日出荷オイルのこぼれから床を汚すことを防ぎます仕様錆や腐食に強くなっています。材質ポリエチレン寸法(mm)610×1219×121(H)容量(L)91![1インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460861-180824-02.jpg)
1インチ ゲートバルブ[ステンレス]
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷エスコ品番EA470DB-10形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
10kg(10g) デジタルはかり(検定付)
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)10計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715DB-10A目量(g)10ひょう量単位kg
60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語/30巻)
エスコ¥34,900税込¥38,3901個翌日出荷仕様非粘着エスコ品番EA983DB-10B材質ポリエチレン取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1言語表示4ヶ国語/日本語・英語・中国語・韓国語
AC/DC24V LED表示灯(白)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷定格電圧(V)AC/DC24発光色白形状丸取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-109
M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
9x 8mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
エスコ¥170税込¥1871個翌日出荷寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)6~12
5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
エスコ¥125税込¥1381個翌日出荷寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)3~7
折込鋸
エスコ¥6,190税込¥6,8091本翌日出荷縦引き・横引き、斜め引き、一般木材、合板・集成材、コンパネ・ベニヤ、生木の切断・枝の剪定。替刃の脱着はねじ式のため安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。2段階に角度調整ができます。ゴムケース付ベルトに取付可能。
7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
エスコ¥145税込¥1601個翌日出荷寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)6~12
6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
エスコ¥135税込¥1491個翌日出荷寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)4~7









![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944432-171215-02.jpg)


![[EA520DB-1用] 車輪(ノーパンクタイヤ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64727907-210510-02.jpg)






![10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415921-130509-02.jpg)



![1インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460861-180824-02.jpg)















![100mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382815-180221-02.jpg)