カテゴリ

  • テープ(4)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三菱電機(115)
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • シュナイダーエレクトリック(52)
  • ミニター(49)
  • 日本アンテナ(41)
  • StarTech.com(30)
  • SKC(環境測定)(30)
  • TOA(29)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • RS PRO(25)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
  • マスプロ電工(24)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • CKD(15)
  • BLACK BOX(15)
  • サンワサプライ(13)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(12)
  • TEAC(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db4」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳  栓 (キャップ開閉式) エスコ耳 栓 (キャップ開閉式)エスコ
885税込974
1個
欠品中
耳せんを装着したままキャップの開閉が可能。 キャップを開けるだけで人との必要なコミュニケーションを取ることができます。 洗って再利用できます。 携帯ケース付で衛生的に保管できます。 コード付きで自由に取り付けできます。
NRR値24グリーンコードあり材質熱可塑性エラストマーケースありエスコ品番EA800VM-29遮音値(dB)キャップ閉:24、キャップ開:4
椅子足キャップ エスコ椅子足キャップエスコ(9件のレビュー)
280税込308
1セット(4個)
当日出荷
材質エラストマー樹脂種類ゴム足
G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付) エスコG 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付)エスコ(3件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-42
2.500kgトランスポートローラー エスコ2.500kgトランスポートローラーエスコ
33,100税込36,410
1個
当日出荷
耐荷重(t)2.5ローラーサイズ(mm)Φ85×90テーブル寸法(mm)275×120×100質量(kg)4エスコ品番EA986DB-43
インパクトソケット用Oリング エスコインパクトソケット用Oリングエスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)エスコ
22,300税込24,530
1個
当日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-46粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
M4  x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM4 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
680税込748
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-4Bアズワン品番64-7939-15
M4  x 0.7 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM4 x 0.7 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-4アズワン品番64-7939-14
100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒) エスコ100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒)エスコ
31,500税込34,650
1個
翌日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-42粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
3.0ton トランスポートローラー エスコ3.0ton トランスポートローラーエスコ
45,800税込50,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986DB-44質量(kg)9.5荷台寸法(mm)330×220ベース寸法(mm)400×228×100(H)ローラー寸法(Φ×L)mm85×85積載均等耐荷重(t)3
A4/E型 マグネットホルダー(黒) エスコA4/E型 マグネットホルダー(黒)エスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
強力磁石で書類を挟み込むので、スリムでかさばりません。
サイズA4ブラックエスコ品番EA762DB-4材質オレフィン素材貼り+芯材古紙100%寸法(mm)340×235×15タイプタテ機能2つ折り式、マグネット付マグネット付きグリーン購入法適合
6.000kgトランスポートローラー エスコ6.000kgトランスポートローラーエスコ
69,200税込76,120
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986DB-45質量(kg)12耐荷重6サイズ(mm)415×210×100(H)
100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ) エスコ100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)エスコ
44,700税込49,170
1個
翌日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-47粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-41粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
190x190mm クリーニングクロス エスコ190x190mm クリーニングクロスエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
直径約2ミクロンの超極細繊維が油膜の中に入り込み、汚れを拭き取ります。 薬品等で特別な処理加工はしておりませんので、繰り返し使用しても、優れた拭き取り効果を持続します。 汚れても洗うことで性能が回復し、繰り返し使えます。 ガラスはもちろん、プラスチック製品にも使用できます。
材質ポリエステル100%(超極細繊維)エスコ品番EA929DB-41寸法(mm)190×190
Φ55/0.19/28メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ55/0.19/28メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
195税込215
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DB-41
Vブロック(角度調整付) エスコVブロック(角度調整付)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。
4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]エスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)8常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)2.6使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
Vブロック(角度調整付) エスコVブロック(角度調整付)エスコ
26,700税込29,370
1個
翌日出荷
角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。
3/8"DR エアーインパクトレンチ エスコ3/8"DR エアーインパクトレンチエスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA155DB-4取扱説明書(0.12MB)
PT1/2インチ 雄ネジプラグ エスコPT1/2インチ 雄ネジプラグエスコ
3,300税込3,630
1袋(10個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DB-4寸法L(mm)45呼び径1/2inch寸法H(mm)23使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)12寸法B(mm)16耐圧力(MPa)2.0
[3L] クリーンルーム用継ぎ作業服(白/センターファスナー) エスコ[3L] クリーンルーム用継ぎ作業服(白/センターファスナー)エスコ
8,350税込9,185
1個
翌日出荷
クラス100対応。センターファスナー。 防塵性・動作性・制電性に優れています。
ホワイトサイズ3Lエスコ品番EA996DB-4材質ポリエステル
3/4インチx400mm エクステンション バー エスコ3/4インチx400mm エクステンション バーエスコ
5,420税込5,962
1個
8日以内出荷
差込角(inch)3/4全長(mm)400エスコ品番EA618DB-400